カテゴリ
- メカニカル部品(120)
- パソコン/周辺機器(68)
- 制御機器(45)
- 配管・水廻り設備部材(40)
- 厨房用品(39)
- 事務用品(30)
- 卓上消耗品(29)
- 切削工具(29)
- 測定用品(28)
- 機構部品(27)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 作業工具(22)
- 自動車補修部品(20)
- 科学研究・開発用品(17)
- 家電(17)
- バイク部品(14)
- 店舗什器・備品(14)
- 安全用品(10)
- カー用品(10)
- 電動工具(10)
- 物流用品(9)
- 縫製用品(9)
- 電気材料(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 清掃用品(7)
- 建築金物(7)
- 自転車部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 保管用品(6)
- 梱包用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- オフィス家具(4)
- 防災用品(4)
- 介護用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- テープ(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防犯用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 医療(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業機械(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 農具(2)
- バイク純正部品(1)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三木プーリ(78)
- メディアカバーマーケット(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- エスコ(12)
- KITZ(キッツ)(12)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- FACOM(8)
- SURE(石崎電機製作所)(7)
- ベン(7)
- AG(赤川器物製作所)(7)
- TRUSCO(6)
- ナカバヤシ(6)
- 三菱電機(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- ATEN(6)
- カネ大白木屋(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- オーハウス(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「h202」の検索結果

耐溶剤手袋 ダイローブH202
ダイヤゴム¥3,198税込¥3,5181双当日出荷シリコーンは特定の溶剤に対して耐性があります。 使用中に樹脂が溶けたり使用後に硬化したりしません。 薄く柔らかい為精密作業に最適。 クリーンルーム用・耐溶剤用。シリコーン製。パウダーフリーソフトタイプ。裏地なし。用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。厚さ(mm)0.35全長(cm)30材質シリコーン 裏地化繊色透明入数(双)1機能耐溶剤耐溶剤性メタノール耐透過性耐熱
アルミ平板
光(55件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から11日以内出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
ホース接手
アソー(50件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
CH-A型コントロールボックス
日東工業(17件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ホルツ カーペイント (メタリック、パール)
武蔵ホルト(72件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(180mL)当日出荷から8日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ウエイトローラー
NTB(211件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セットほか当日出荷から13日以内出荷材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
平型安全コネクタ
泰和電器¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
TTC ラジオペンチ
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷精密機器の組立・修理に。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。寸法(mm)150全長(mm)163先端先細バネ有り材質高炭素鋼質量(g)135刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
シティータイヤ用チューブ
Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から4日以内出荷豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
手動鉛筆削り器
uni(三菱鉛筆)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。材質ABS樹脂製フレーム質量(g)310電源手動機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0繰り返し・詰め替え対応
多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ
タカチ電機工業¥189税込¥2081個当日出荷から6日以内出荷ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
板金用平型はんだこて(K型)
SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
GC202H ブレーキレバー
DIA-COMPE¥8,598税込¥9,4581ペア5日以内出荷から6日以内出荷美しい仕上げのツーリング車用ブレーキレバー。軽量化の CNC穴あけ加工がクラシック感を高める。ケーブルアジャストボルト付き。CNCホール加工。アウター上出しタイプ。ケーブルアジャスター付。アルミ成形高級バフ仕上げ質量(g)210(pr)
アルミチャンネル(ホビー用)
光(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
化学製品放熱用シリコン
サンハヤト¥7,398税込¥8,1381個(200g)当日出荷から9日以内出荷熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。種類その他主成分シリコーン外観白色グリース熱伝導率(W/mk)0.84
アルミ等辺アングル(ホビー用)
光(4件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます材質アルミ
心高ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から3日以内出荷心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
板金用平型はんだこて(L型)
SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式電源コード(m)1.5
平型安全コネクタ
泰和電器¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)形状ボディ極数3P+E定格電圧(V)250
ソケットハンガー10ヶ付
S.E.K.(スエカゲツール)¥669税込¥7361パック当日出荷壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。用途ソケット類の紛失防止、整理収納に材質アルミニウムバネ10個付
D-C/D-C・S 重量用
ダイワアドテック¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削加工していますので高級感があります。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
ピロー形ユニット UCPH形
旭精工¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷ピロー形ユニットUCP200形の軸受箱の心高を高くしたタイプです。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,790税込¥4,1691個当日出荷から7日以内出荷角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
...