297件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する 種別アダプタ タイプH
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
669 税込736
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)アダプタスリーブ
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-3681 アズワン品番65-7948-77
1個
8,898 税込9,788
欠品中

用途テーパー穴の軸受を軸の任意の位置に固定する時に。
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取付する本体の物置の型番により取付けられる棚板が決まっておりますので、ご確認をお願いします。
厚さ(mm)30
1セット
1,298 税込1,428
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


1個
719 税込791
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)



ペルシードのQi対応 正規認証品のワイヤレス充電自動開閉スマホホルダードリンクインです。 タテ・ヨコ置き対応。スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン&ワイヤレス充電。最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応しています。(ワイヤレス充電対応機種のみ) オートスキャンは約28mmの可動域で折りたたみスマホにも対応します。 キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。 安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知) ワイヤレス充電ON/OFF切替えスイッチ付き。ねじ固定不要ロングアーム。 ドリンクホルダー取付スタンドは設置後も360°回転出来ます。
セット内容ホルダー本体×1/ドリンクホルダー取付けスタンド×1/USB(A-C)ケーブル×1/取扱説明書×1 出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5) ケーブル長(m)Type-A / Type-C 約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約213×111×131 適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで 耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷




様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット その他アダプターは別売りです 軸穴種別テーパ穴形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)
エコ商品
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴)
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
形状テークアップ形
1個
特価
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,088 税込2,297
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、シール非接触形
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、狭幅ピロー形ユニット、三重シール
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)
エコ商品
玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

関連キーワード