350件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPure(TM) H2O フィルターは、空気や不活性ガスから水分、油分、ほこりを取り除きます。アルミニウム エンド キャップ付きの高強度ポリカーボネートおよびアクリル ボディ。一般的な真鍮製およびステンレス製の圧縮フィッティングを使用できます。水分インジケータ搭載、コンプレッサーエアーやGC キャリアガスでの使用は推奨しません。危険ガス、可燃性ガス、または反応性ガスには使用しないでください。
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

名称酢酸マンガン(II)四水和物 等級一級 化学式Mn(CH3COO)2・4H2O 濃度(%)≧97 化学組成Mn(CH3COO)2・4H2O 労働安全衛生法の表示労特-2 アズワン品番89-0065-25 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (雄性生殖器)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量245.09 PRTR法第1種 CAS登録番号6156-78-1
1本(500g)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

分子の形状、電子軌道の学習ができ、8種類の構造を組立てることができるセット。 結合角や配位数の異なる分子を比較でき、原子価殻電子対反発則(電子対反発理論、VSEPR理論)を学習できる他、プロトン化の表現も可能です。
仕様【組立模型】HCl塩化水素、BeCl2塩化ベリリウム、H2O水、BH3モノボラン、NH3アンモニア、CH4メタン、PCl5五塩化リン、SF6六フッ化硫黄 ケース寸法(mm)230×167×30
1セット
6,200 税込6,820
4日以内出荷

DCブラシレスモータは安定した回転で長寿命(2年保証付)。安定感のある低重心設計です。シリコンスベリ止め天板カバー付。
回転数(min-1[r.p.m])150~2500 材質(本体)ポリプロピレン(ゴム足除く) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーマル・クローズ、ノーマル・オープンの開閉方式の異なるラインナップを、ご用意致しました。使い分けて頂く事により、様々な用途にご使用になれます。出入口接続・取付け寸法を、ネックバルブに合わせているので、従来の手動弁が取りついている設備への入れ替えが可能です。パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
材質(本体)C3771B 使用温度範囲(℃)-10~75 最高使用圧力(MPa)20 使用ガスN2・O2・Ar・Air・H2・He Cv値0.58 口径(mm)8 最低パイロット圧力(MPa)0.5~0.99
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2 精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素、水、炭化水素 ブタンより重い) 含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
1本
19,980 税込21,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最大4成分のガス濃度を同時測定・表示します。 センサは2年間交換不要でご使用いただけます。
寸法(mm)103×58×30 質量(g)182 保護構造防塵・防水構造(IP66/67) 電源リチウムイオン電池(連続使用時間:12時間) 表示方式液晶表示器(LCD)によるデジタル表示 ガス採気方式拡散式 警報方式ランプ ブザー バイブレーション 使用環境条件温度:-20~50℃ 湿度:15~95%(結露無きこと)
1個
149,800 税込164,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FlatSpinマグネチックスターラー。超薄型なスターラーは持ち運びが簡単。コンパクトなのでスペースをとりません。材質はABSなので化学物質に耐性。スターラーバーの回転が自動的に反転するので効率的な撹拌が可能
仕様●振とう速度:15~1500rpm●最大撹拌容量(H2O):0.8L●最大積載量:2.0Kg●プラットフォームサイズ:Φ90mm●サイズ(W×D×H):175×120×15mm●重量:0.3Kg●電源:100-240VAC、50/60Hz、5W●※予告なく仕様が変更される場合がございます。●構成:スターラー本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書 アズワン品番65-3753-32
1式
29,980 税込32,978
63日以内出荷

名称炭酸ナトリウム・10水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式Na2CO3・10H2O 濃度(%)99.0-101.0 化学組成Na2CO3・10H2O アズワン品番2-3647-59 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 特性重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量286.14 CAS登録番号6132-02-1
1本(500g)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

GELID(ジェリド)120mmケースファン
エコ商品
GELIDブランドの120mm静音ファン「SILENT12」のリニューアルモデルです。 モーターと改良されたベアリングシステムにより摩擦と騒音が低減され、ほぼ無音の動作が可能になりました。 革新的なファンブレード設計によりエアフローが強化されました。 新設計の高風量インペラを備えたハイドロダイナミックベアリングシステム採用で高エアフローと高静圧を実現しました。 真鍮強化軸受により、精度と安定性が向上しました。 バランスの取れたファンブレードとハイドロダイナミックベアリングにより、40℃環境下で最大5万時間のMTTFを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブ:無し 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)118g 電圧(V)駆動:DC12V ベアリングHydro Dynamicベアリング 定格電流(A)最大:0.17 最大静圧(mmH2O)0.89mm/H2O 接続3ピン 回転数1200rpm 騒音レベル(dB(A))【ノイズ】最大値:32.1 ケーブル長(cm)50cm RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)54.9
1個
829 税込912
5日以内出荷

1本
779,800 税込857,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


A-Gas Japan(旧:FUSO)マノメータ
ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。 5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。 ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、接続チューブ(内径Φ4×外径Φ6×500mm)×2、取扱説明書、保証書 測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O 質量(g)約220(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 圧力(最大)14000mmH2O(最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります) 精度±1.0F.S.(25℃にて) 再現性±0.2%(Max±0.5)%FS 表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2O センサー本体内蔵、2ps対応 インターフェースRS-232C 使用環境0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期0.5秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)182×72×30 温度補正(℃)0~50(自動)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷


太陽電池で作動するので電源が不要です。大型ディスプレイで表示が読み取りやすいです。試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。耐薬品性、耐火性に優れ、良好な耐摩耗性を持つフッ素樹脂のピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
最小目盛(mL)0.01 校正証明書JCSS校正
1個
233,500 税込256,850
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



新コスモス電機装着型ガス検知器
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。
寸法(mm)65×22×64 質量(g)約75(電池含む) 電源単4電池×1(付属) 機能電池残量表示 ピークホールド ピーク値メモリ 警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良) 検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式 防爆構造ExibⅡBT3(本質安全防爆構造) 警報設定値【CO】1段目:50ppm 2段目:150ppm、【H2S】1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm、【O2】1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol% 警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
1個(1個)
44,980 税込49,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.7mmで、最大吸引流量は16.2L/minで、任意の位置で組み立てられています。周囲温度:0→50℃保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6306 アズワン品番65-7995-31
1個
44,980 税込49,478
欠品中

ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。センサー交換・電池交換が可能です。吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。
校正証明書一般校正
1台
106,800 税込117,480
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.7mmで、最大吸引流量は16.2L/minで、任意の位置で組み立てられています。周囲温度:0→50℃保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6259 アズワン品番65-7985-37
1個
44,980 税込49,478
欠品中

FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.95mmで、最大吸引流量は21.8L/minで、任意の位置で組み立てられています。周囲温度:0→50℃保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6254 アズワン品番65-7991-40
1個
45,980 税込50,578
欠品中

FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大吸引流量は7.2l/minです。任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→50℃保護クラス
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6258 アズワン品番65-7999-92
1個
43,980 税込48,378
欠品中

FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大吸引流量は7.2l/minです。任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→50℃保護クラス
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6295 アズワン品番65-7989-99
1個
43,980 税込48,378
欠品中

FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.95mmで、最大吸引流量は21.8L/minで、任意の位置で組み立てられています。周囲温度:0→50℃保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6209 アズワン品番65-8005-71
1個
45,980 税込50,578
欠品中

使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。
用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用 仕様フィルタ粗さ(μm):40 質量(kg)14 使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99 使用温度(℃)ー60~40 接続入口:Rc1"、出口:Rc1" 使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG 標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa) 最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa) 関連資料(0.62MB)
1台
1,019,800 税込1,121,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボイラー等の燃焼機器の排出ガスを分析するための測定器です。電気化学式センサを搭載しており、30秒のゼロ調整後すぐに測定を開始することができます。
仕様●測定対象:O2、CO、排ガス、温度、ドラフト圧●測定範囲:O2/0~21vol.% CO(H2補償なし)/0~4000ppm CO(H2補償付)/0~8000ppm CO(H2補償なし/希釈付)/0~15000ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/0~30000ppm NO/0~3000ppm ドラフト圧/-9.99~+40hPa 圧力/-100~+200hPa 温度/-40~1200℃●分解能:O2/0.1vol.% CO(H2補償なし)/1ppm CO(H2補償付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/1ppm NO/1ppm ドラフト圧/0.001hPa(0~0.1hPa)0.01hPa(その他の測定範囲)圧力/0.01hPa 温度/0.1℃(-40~+999.9℃)1℃(その他の測定範囲)●精度±1digit:O2/±0.2vol.% CO(H2補償なし)/±20ppm(0~400ppm)測定値の±5%(401~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~4,000ppm)CO(H2補償付)/±10ppmまたは±10%(0~200ppm)±20ppmまたは±5%(201~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~8,000ppm)CO(H2補償なし/希釈付)/±200ppmまたは測定値の±20% CO(H2補償なし/希釈なし)/±100ppmまたは測定値の±10% NO/±5ppm(0~100ppm)測定値の±5%(101~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~3,000ppm)ドラフト圧/±0.005hPa(0~0.1hPa)±0.02hPa(0.1~+3.00hPa)測定値の±1.5%(+3.01~+40hPa)圧力/±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±1.5%(+100.1~+200hPa)温度/±0.5℃(0.0~+100.0℃)測定値の±0.5%(その他の測定範囲)●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、CO2濃度●メモリ容量:1,000,000測定値●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:98(W)×59(D)×244(H)mm●重量:800g(バッテリを除く)●付属品:USBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ、プローブ用ダストフィルタ、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:240×320pixels●ディスプレイ機能:グラフィック・カラー・ディスプレイ●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~45℃●直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル●O2センサおよびH2補償COセンサ(測定範囲最大 8,000 ppm)●精密圧力計内蔵●現場で文書化し、Eメールで送信●豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換 アズワン品番65-9282-91
1台
237,000 税込260,700
8日以内出荷

検知管に通気する事により、圧縮空気中の不純物を簡単に測定することができます。
仕様【検知限度/圧縮空気中一酸化炭素】3ppm、【検知限度/圧縮空気中二酸化炭素】20ppm、【検知限度/圧縮空気中オイルミスト】0.1mg/m3、【検知限度/圧縮空気中水分】30ppm、【検知管の校正方法/圧縮空気中一酸化炭素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【検知管の校正方法/圧縮空気中二酸化炭素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【検知管の校正方法/圧縮空気中オイルミスト】赤外分光光度法、【検知管の校正方法/圧縮空気中水分】露点計、【検知管の校正方法/圧縮空気中酸素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【反応原理】圧縮空気中一酸化炭素:亜硫酸パラジウムが還元され/パラジウムが遊離(CO+K2Pd(SO3)2→Pd)/圧縮空気中二酸化炭素:アルカリと反応し/指示薬が変色(CO2+NaOH→Na2CO3)/圧縮空気中オイルミスト:酸化クロムが還元(oil+Cr6++H2SO4→Cr3+)/圧縮空気中水分:過塩素酸マグネシウムと反応して錯塩を生成し/指示薬が変色(H2O+Mg(ClO4)2→Mg(ClO4)2・H2O)/圧縮空気中酸素:アルカリ性ピロガロールと反応 セット内容専用減圧弁、パッキン、2次圧力調整バルブ、ヨークネジ、異径ソケット、片口スパナ(サイズ:30)、50mLシリンジ、チューブ(1m)、シールテープ、取扱説明書(P-40R)、収納ケース 質量(kg)7 測定範囲【圧縮空気中一酸化炭素】5~100ppm、【圧縮空気中二酸化炭素】100~3000ppm、【圧縮空気中オイルミスト】0.3~5mg/m3、【圧縮空気中水分】100~1000ppm、【圧縮空気中酸素】2~24% 使用温度範囲(℃)0~40(温度の影響なし) 使用検知管名圧縮空気中一酸化炭素・圧縮空気中二酸化炭素・圧縮空気中オイルミスト・圧縮空気中水分・圧縮空気中酸素 測定時間【圧縮空気中一酸化炭素】パージ時間1分間/測定時間2分間、【圧縮空気中二酸化炭素】パージ時間1分間/測定時間2分間、【圧縮空気中オイルミスト】パージ時間1分間/測定時間25分間、【圧縮空気中水分】パージ時間3分間/測定時間20秒、【圧縮空気中酸素】パージ時間1分間/測定時間1分以内 寸法(cm)35×50×20 変色の経過【圧縮空気中一酸化炭素】黄色→黒褐色、【圧縮空気中二酸化炭素】青紫色→淡桃色、【圧縮空気中オイルミスト】黄色※2→淡青色(※2)原色は黄色であるが水分により橙色に変色、【圧縮空気中水分】黄色→青色又は黄緑色、【圧縮空気中酸素】白色→褐色 経年変化【圧縮空気中一酸化炭素】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中二酸化炭素】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中オイルミスト】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中水分】変色層の境界が不明瞭になり、指示が高くなる、【圧縮空気中酸素】変色層が薄くなり、境界が不明瞭になる 有効期限【圧縮空気中一酸化炭素】2年、【圧縮空気中二酸化炭素】2年、【圧縮空気中オイルミスト】2年、【圧縮空気中水分】3年、【圧縮空気中酸素】2年 サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ガス置換の際に導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台(FMC-1)または4台(FMC-2)コントロールできます。複数の気室、または複数台のデシケータに対応可能です。
仕様1次圧力: 約0.98MPa(10kg/cm2)MAX、2次圧力: 0~約0.49MPa(0~5kg/cm2) 寸法(mm)280×133×190 タイプ4連式 耐圧(MPa)約0.6(7kg/cm2) 流量(L/min)30(Max、一次圧力)、10(Max、二次圧力) 耐熱温度(℃)60MAX 対象ガスAr・N2・O2・CO2・He・Air・C2H2のうち1種類 アズワン品番1-3167-02 接続チューブ外径Φ6mm<流量計> 流量10L/minMAX
1台
140,000 税込154,000
当日出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGB
エコ商品
・ 業界をリードするエアチャネリングファン。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 油圧ベアリングによる静音動作。・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減。・ 135mmおよび140mmファンのマウントに設計された取り付け孔。・ エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護。・ 低消費電力
仕様●エア スピード:0.6 ~ 3.5 m/s●有効エアフロー範囲:0.3 ~ 2.2 メートル 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)195 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 定格電力(W)3.24 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.27 型番SST-AP140i-ARGB 最大静圧(mmH2O)0.3~2.72mm-H2O 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×139×25 寿命30000時間 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル14,9~41,3dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量18.8~73.48CFM
1台
2,698 税込2,968
7日以内出荷

データロガ機能付き(4000件分) バックライト付き大画面液晶を採用 乾電池で30時間連続駆動可能(但し無警報、バックライト無点灯時) AC電源使用可能 ウォータトラップ内蔵
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス硫化水素(H2S) 測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm 付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース トラスコ品番805-1685 質量(kg)2.8 寸法230(W)×165(H)×130(D)mm 電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ) 最小表示酸素(O2): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL硫化水素(H2S):0.1ppm 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間 応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず) ガス採気方式吸引式 測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式硫化水素(H2S):定電位電解式 使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと 指示精度酸素(O2): 0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス: ±10%LEL硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm ・30.1ppm以上:±3.0ppm 警報設定濃度酸素(O2): 18.0vol%以下可燃性ガス: 20%LEL硫化水素(H2S):10.0ppm 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
1個
239,800 税込263,780
11日以内出荷

ARCTICブランドのダイレクトヒートパイプを4本搭載した120mmサイドフロークーラーです。P12シリーズファンを搭載したデュアルファン仕様で、静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります。アルミトッププレートによる高級仕上げです。デュアルファン仕様で効率的な冷却性能だけでなく、デザインも印象的です。ヒートパイプの先端がアルミニウムカバーで装飾されており、シームレスな外観と性能を両立しました。インテルとAMDのマルチソケット対応で、Intel最新ソケットのLGA1851「Arrow Lake」との互換性を確保しました。ファンクリップが不要な革新的なマウントシステムにより、簡単にヒートシンクに装着が可能です。コンタクトフレームがCPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減し、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能です。マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能が安定します。ドイツで開発された合金と潤滑剤の組み合わせにより、ベアリング内の摩擦が最小限に抑えられ、より高い効率を実現しました。潤滑剤の損失を防ぐだけでなく、ピンとスリーブの摩耗も最小限に軽減します。発熱を抑えベアリングの騒音が減少し、耐用年数の高寿命化に寄与します。スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、部品点数も少なくシンプルで便利なセットアップを実現します。
質量(g)890(付属ファン含む) 電圧(V)12 DC ベアリングFluid Dynamic Bearing 最大静圧(mmH2O)2.2H2O 消費電流(A)0.1 回転数200~1800rpm (5% PWM 以下 0 rpm) 本体サイズ(mm)W126×H159×D104(奥行きは付属ファン含む) パイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本 適合ソケットAMD:AM4/AM5、Intel:LGA 1851/1700 コネクタ4ピン PWMコネクタ+4ピンプラグ ケーブル長(mm)200 + 80 Splitter Cable サイズ(mm)ファン:120×120×厚さ25(P12 PWM PST 2台) 素材フィン:Aluminium RoHS指令(10物質対応)対応 スタックフィンスタック:0.4mm(59枚) 最大風量(CFM)56.3 動作温度範囲(℃)0-40
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷

ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番1-3167-01 仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル) サイズ(mm)230×133×190
1個
108,000 税込118,800
当日出荷

名称ニュートラルレッド・ブロモチモールブルー混合溶液 pH 7.1 滴定用 規格指示薬溶液 IN 等級滴定用指示薬 IN 化学式(ニュートラルレッド)C15H17ClN4、(ブロモチモールブルー)C27H28ClBr2O5S、(エタノール)C2H5OH 濃度(%)(ニュートラルレッド)0.06、(ブロモチモールブルー)0.06、(エタノール)86 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0062-78 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量100mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP20●RS 232インターフェイス:無●USB インターフェイス:無●プロセスタイプ:バッチ●処理量(対H2O)(L):0.001~2●支持アームの直径(mm):13●速度偏差(%):1●連続使用時間(%):100 質量(kg)2.5 出力(W)800 周波数(Hz)50/60 電圧(V)220~240/100~120 回転数(min-1[r.p.m])範囲:600~25000 アナログ出力 アーム長さ(mm)支持アーム:160 回転数コントロール:無段階 モーター出力(W)800 許容周囲温度(℃)5~40 騒音レベル(dB(A))(シャフトジェネレータ無)75 粘度(mPa・s)最大:5000 アズワン品番63-5535-44 タイマー 回転数表示方式LED モーター入力(W)500 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×271×106 周囲湿度(%)許容:80
1個
389,800 税込428,780
63日以内出荷

コンパクトながらNO2センサを搭載しての高精度なNOx精度が可能。 COセンサはH2補償付。(H2補償とは、H2成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする補償です。) バックライト付きで4項目/8項目切替表示機能(排ガス計測時)。 100データ保存できるメモリ機能付。電源は、充電バッテリーとAC電源の2電源方式。
質量(g)約680 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×60 電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC9V 550mA)、内蔵ニッケル水素充電電池(最大で連続約12時間作動) ディスプレイドットマトリックス8行⇔4行(表示切換方式) 許容周囲温度(℃)(作動時)0~+45、(保管時)-20~+50
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IKA myPlateはマグネットスターラーのベストセラー、カラースクイッド、ビッグスクイッドに遊び心が加わった新製品です。天板のデザインは貴方のお好みで自由自在に!天板に貴方のお好きな写真やデザインを挿入できます。家族の写真などご自身のお好みのデザインがマグネットスターラーの天板上に!。日々の研究がよりクリエーティブになるでしょう!。セットアッププレートにお好きな写真(デザイン)を挿入できます。耐薬品性に優れています。
仕様攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):1.5L●モーター入力:2W●電圧:100-240V●回転方向:左●回転数表示:デジタル●回転数設定単位:10rpm●使用撹拌子の最大サイズ:30mm●重量:0.5kg●寸法(W×D×H):152×164×30mm●許容周囲温度:5-40℃●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])100~2500 材質(天板)ガラス アズワン品番63-2577-73-22 校正証明書点検・検査書
1個
73,980 税込81,378
15日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.86MB) 図解NoMLKW1511H エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.24、TSW17H エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品_No.24、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.28、GS305EH フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 Oリング_No.31、MKW1515H エンジン(GX270UT2-SMX2)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.22、GS204E-H搭載エンジン エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 Oリング_No.32、MKW1515H エンジン(GX270UT2-SMX2)エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.30、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.28、MLSE30 エンジン(エアクリーナ・マフラ・フューエルタンク)部品_No.28、MKW728H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.26など
1個
169 税込186
7日以内出荷