62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。
セット内容左右、各1個入 消費電力(W)70
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH3 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ 定格電力(W)55(明るさ115クラス) 口金その他 色温度(K)2400
1セット(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC 電圧(V)DC12/24 本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26) 光源LED 配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm LED使用数(個)9 電球の種類LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3 本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm 消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花魁JAPAN花魁 ハロゲンバルブ
エコ商品
視認性を極めた輝き!
用途トラック灯火 仕様24V 色温度2800K RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷

圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC 定格電流(mA)550±20 明るさ(Lm)1000
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RG(レーシングギア)リアルイエロー H3 85W
タイプH3 口金PK22s ガラス球形式T11.5
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ H3 10-60V
ハイパワーな高輝度LED H3バルブ。DC10~60Vまで幅広く対応!圧倒的な明るさ!!
用途外装/電装 ランプ効率(Lm/W)3600/40 消費電流(A)12V時:1.5/24V時:0.6 入数(個)2 取扱説明書(0.35MB) 動作電圧(V)DC:10~60
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。 DC12V・24V車共用 LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・1年保証
用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット 材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ 電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26 電圧(V)DC12/24共用 消費電力(W)6.2(バルブ1本の値) 光束(Lm)1300 関連資料(0.59MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして タイプH3 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 適合フォグランプ・ヘッドランプ クリア 口金PK22s ガラス球形式T10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷

JB激光LEDバルブキット H3 12/24V 保護キャップ付 JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
LSL-601W LEDキットとLSL-603,604専用保護キャップがセットになりました。 純正ハロゲンバルブと比べて、200%UPの明るさを実現(メーカー比) DC12V・24V車共用 LED素子は信頼性の高いPhilips社製を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・2年保証
材質灯体:アルミ合金 電流(A)12V入力時 0.88/24V入力時 0.42 消費電力(W)12V入力時、11/24V入力時:10(バルブ1本の値) 定格入力電圧(V)DC10~DC40(DC12・24V共用) コードシリコン配線 LEDPhilips社製 3W×6灯 関連資料(0.92MB) 取扱説明書(0.9MB) 適合カプラIP65
1セット
13,880 税込15,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
用途フォグランプ専用 セット内容2個 寸法(mm)Φ13×50 消費電力(W)8.5(片側) 口金H3 対応電圧(v):12/24 消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側) 配線長約10(cm) 極性無極性 明るさ(Lm)1250(片側)
1セット
4,088 税込4,497
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種東芝 REGZA 24V34 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ24インチ型 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
5,698 税込6,268
4日以内出荷

ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種TVS REGZA 24V35N 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ24インチ型 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷


Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式円形取付台付ポール 耐電圧0.5 kV 外径(Φmm)60 ブザー音なし ケーブル長(mm)550 取付径(Φmm)60 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用 適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能) 材質プラスチック/ガラスレンズ 定格電圧(V)24 電球H3バルブ 24V/70W 寸法(縦×横×奥行)(mm)約100×幅約200×約80 LED使用数(個)1
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用 適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能) 材質スチールメッキ/ガラスレンズ 寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95 定格電圧(V)24 電球H3バルブ 24V/70W LED使用数(個)1
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用 適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能) 材質スチールメッキ/ガラスレンズ 寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95 定格電圧(V)24 電球H3バルブ 24V/70W LED使用数(個)2
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種HP V24i G5 65P59AA-AAAB 取付方式シリコン吸着 対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080) 反射防止 ブルーライトカット
1枚
5,098 税込5,608
4日以内出荷

1パック(2個)
999 税込1,099
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハロゲンランプ200Φ
200mmΦサイズのフォグランプ!24V/70WのH3バルブ付き!。レトロな印象でメッキバンパーとの相性も抜群!!。電球を12Vと交換すればジムニーや大型オフロード車まで幅広く使えます!
用途電装・外装 直径(Φmm)200 材質(本体)スチール/クロームメッキ 奥行(mm)90 電圧(V)24 定格電力(W)70 電球24V/70W H3(スーパーホワイト) 材質(レンズ)ガラス
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度LEDシリーズ待望のイエロー光が HB(HIR)/H11 共用タイプで登場!。★究極の明るさ6000lm!純正とほぼ同等ボディでありながら、純正を凌ぐ明るさを誇ります。★12/24Vの共用化を実現!。・車検/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。・銅基板&ヒートパイプ、熱伝導を高める新テーパー構造によりで放熱性UP!(特許取得済)
用途ヘッド&フォグランプ用 規格HB3/HB4/HIR1/HIR2/H8/H9/H11/H16 消費電力(W)34 色温度(K)2500 保証期間3年(事業用車は1年) 入数2個(1台分) 明るさ(Lm)6000
1箱
11,980 税込13,178
5日以内出荷

堅牢なクロームボディーと定評ある配光。ストーンガード標準装備。 ブラックボディー・メッキリム採用! 直径200mmのランプを採用!24v100wのバルブを採用!
質量(g)142 種類ブラックボディー・ドライビングセット・イエローレンズ バルブ種類H3
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(TüV認定)を取得。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現。小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
質量(g)約10 保護構造IP00 照光方式照光 (LED) 耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子種別タブ端子 (#110) 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと) 耐衝撃(耐久)最大500m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内) 最小適合負荷DC5V 1mA 電気的耐久性10万回以上(定格負荷) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大3.92 戻りの力(N)最小0.49 動作までの動きPT最大2.5mm 全体の動きT.T(参考)約3mm 分割方式無分割 胴体形状角胴形
1個
1,588 税込1,747
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。
材質アルミ、PC 色温度(K)100000 定格電流(mA)550±20 明るさ(Lm)270
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種NEC LaVie Direct DA(S) PC-GD224VAA4 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080) 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種NEC LAVIE Direct DA(S) PC-GD224VAA5 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080) 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
4,898 税込5,388
4日以内出荷

本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2。最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
1セット(2個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。 1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。 落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。 携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。
種類車載灯 光源LED 取付方式マグネット 動作方式手動 点滅変則 保護構造IP54
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)