タイプH3a
定格電圧(V)12
適合一般フォグランプ
色クリア
定格電力(W)35
口金PK22s/6
ガラス球形式T12
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
タイプH3a
定格電圧(V)12
適合フォグランプ
定格電力(W)35
口金PK22s/6
ガラス球形式T10
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして
タイプH3
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
適合フォグランプ・ヘッドランプ
色クリア
口金PK22s
ガラス球形式T10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH3
定格電圧(V)12
適合ヘッドランプ
定格電力(W)55(明るさ115クラス)
口金その他
色温度(K)2400
1セット(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハロゲンランプ H3 12V
モノタロウ
¥289
税込¥318
タイプH3
定格電圧(V)12
適合一般フォグランプ用
色クリア
定格電力(W)55
口金PK22s
ガラス球形式T11.5
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハロゲンランプ H3 12V
モノタロウ
¥289
税込¥318
タイプH3
定格電圧(V)12
色クリア
口金PK22s
ガラス球形式T10
色温度(K)3000
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3
本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm
消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
タイプH3
定格電圧(V)12
適合一般フォグランプ
色クリア
定格電力(W)35
口金PK22s
ガラス球形式T11.5
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
タイプH3改(二脚)
定格電圧(V)12
適合ヘッドランプ組込型フォグランプ
色クリア
定格電力(W)35
口金PK22改
ガラス球形式T12
1個
¥839
税込¥923
6日以内出荷
色スーパーイエロー
定格電力(W)55
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
色クリア
定格電力(W)70
色クリア
定格電力(W)70
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH3
定格電圧(V)12
色ホワイト
定格電力(W)55(明るさ100クラス)
口金PK22s
ガラス球形式T12
色温度(K)4000
1箱(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。
耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!!
ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC
電圧(V)DC12/24
本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)
光源LED
配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm
LED使用数(個)9
電球の種類LED
明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプH3
定格電圧(V)12
仕様車検対応
消費電力(W)55
口金その他
色温度(K)3200
使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
明るさ85W相当
1個(2個)
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55
適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色クリア
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
使用箇所ヘッドランプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイプH3d
定格電圧(V)12
適合フォグランプ
主な適合純正品番トヨタ:90981-13057・ダイハツ:90981-13057-000
定格電力(W)35
口金PK22d/6
ガラス球形式T12
色温度(K)3000
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハロゲンランプ H3 24V
モノタロウ
¥639
税込¥703
フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。
セット内容左右、各1個入
消費電力(W)70
材質樹脂
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプダブル球
口金W3×16q
ガラス球形式T20
色クリア
定格電圧(V)12
定格電力(W)21/5
RoHS指令(10物質対応)対応
他社参考品番(STANLEY)W7875
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
他社参考品番(KOITO)1891
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハロゲンランプ H3 24V
モノタロウ
¥639
税込¥703
色クリア
定格電力(W)55
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
用途ヘッド&フォグランプ用
色温度(K)6000
保証期間3(事業用車は1)
入数2個(1台分)
タイプH3改
定格電圧(V)12
適合ヘッドランプ組込型フォグランプ用
色クリア
定格電力(W)55
口金PK22改
ガラス球形式T12
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード