こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H4u 12V
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途ヘッドランプ
主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00
色クリア
タイプH4U
種類ハロゲン
定格電力(W)60/55
定格電圧(V)12
口金P43t-38改
ガラス球形式T14.2
色温度(K)3000
使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55(130/120)
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)4000±200
使用箇所ヘッドランプ
明るさ(Lm)1000/550
1セット(2本)
¥749
税込¥824
当日出荷
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55
適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色クリア
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
使用箇所ヘッドランプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
色クリア
タイプH4
種類ハロゲン
定格電力(W)60/55
定格電圧(V)12
口金P43t-38
ガラス球形式T14.2
色温度(K)3000
使用箇所ヘッドランプ
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H4 24V
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途ヘッドランプ
タイプH4
適合ヘッドランプ
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
口金P43t-38
ガラス球形式T14.2
色温度(K)3000
純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
発光色は純正色です。純正バルブと交換でいかがでしょうか
リレー・ハーネス交換不要!
樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可)
75/70Wクラスの明るさ!
タイプH4
色クリア
口金P43T
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H4u 12V
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
タイプH4
定格電圧(V)12
色クリア
定格電力(W)60/55
口金P43t-38
ガラス球形式T16
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率
モノタロウ
¥749
税込¥824
高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプH4
定格電圧(V)12
色ホワイト
定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)
口金P43t-38
ガラス球形式T16
色温度(K)3700
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
H4ハロゲンバルブ。12V専用。10個パック。
用途純正交換用バルブ
タイプH4
定格電圧(V)12専用
1セット(10個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に
タイプH4
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
口金P43t-38
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
色ホワイト
タイプH4
種類ハロゲン
消費電力(W)60/55
定格電圧(V)12
明るさ(W)135/120クラス
口金P43t-38
ガラス球形式T14.2
色温度(K)4400
1セット(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
適合車種:ステラ (LEDヘッドランプ付車を除く)。ホワイトの光で視認性を向上。H4 12V 60/55W。標準装備のヘッドランプバルブと交換取付。※標準バルブと比べて寿命は短くなります。※発光色は他の灯火類と異なります
適合車種STELLA (LEDヘッドランプ付車を除く)
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
タイプH4u
定格電圧(V)12
色クリア
定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)3300相当
使用箇所ヘッドランプ(車検適合)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
H4ハロゲンバルブ。24V専用。
用途純正交換用バルブ
タイプH4
定格電圧(V)24専用
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途ヘッドライト用
タイプH4
定格電圧(V)12
1個
¥798
税込¥878
4日以内出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。
高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。
また車検にも対応した製品です。
12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
色純正カラー
定格電圧(V)12・24兼用
口金P32d-3
全光束(Lm)約3300
色温度(K)4500
仕様車検対応
定格電力(W)35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
雨に濡れた路面に強く旧車の雰囲気を崩さない、色温3000Kのハロゲン電球色。明るさはH4-Hi/Loタイプでノーマル比約3倍。消費電力は約半分です。CYCLONEシリーズ 12V用。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。
仕様H4-Hi/Lo DC 12v 30/30w 3000ケルビン。雨に濡れた路面に強く、旧車の雰囲気を崩さないハロゲン電球色のLEDヘッドライトバルブ。受注生産品。
適合30w/30w 3000k ハロゲン色(ヒートシンク小)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHJRC。販売備考:LEDバルブ用オプションパーツ。純正バルブスプリングがヒートシンクと干渉する場合に無加工で取付可能(CB400SF/CB1300SF/GSX1400/ZRX1200etc)
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。
用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。
タイプD4C(D4R、D4S適合)
消費電力(W)12V35
主な適合純正品番4H7-11133-10
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
主な適合純正品番4CW-H3517-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
¥169
税込¥186
欠品中
主な適合純正品番4TE-H3517-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
1個
¥499
税込¥549
欠品中
サイズS25 BAY15D 12V 21/5W
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA5)
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
主な適合純正品番4TE-H4714-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
1個
¥319
税込¥351
欠品中
高い視界性&白過ぎない温白色。ドライバーユニットを本体に組み込んだオールインワンタイプ。取付は純正交換と同じです。
用途車のライト
付属品H4バルブ×2
規格H4
消費電力(W)25
定格電圧(V)12
色温度(K)4000
バルブ種類H4
1セット(2個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92069-0077
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
H4ハロゲンバルブ。12V専用。純正色のまま、明るさ25%アップ。
用途純正交換用バルブ
色クリア
タイプH4
種類ハロゲンバルブ
定格電圧(V)12専用
口金P43t
ガラス球形式T14.2
色温度(K)3200
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ