「h541」の検索結果
1個
¥1,698
税込¥1,868
31日以内出荷
洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。
洗濯機の振動を抑えます。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)150(4個使用時)
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×104×62/1個
1セット(4個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質ABS樹脂
色アイボリーホワイト
耐荷重(kg)200(4点)
トラップ穴あり
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×123
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)1.4まで
ねじ径d5.1
頭径D(Φmm)10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
天然香料を配合した芳香剤。天然由来の消臭エキスを使用(この商品はカテキン系の天然由来消臭エキスを使用しています。)。エアコンのフィンに優しいやわらかクリップ
用途芳香剤
セット内容含浸剤込 約1.8
質量(g)12
成分香料・消臭剤
形式含浸
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×79×28
材質H.S.S.-Co
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
刃径公差(mm)0~+0.005
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
板厚(mm)0.7
材質ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器等
材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
安全で使いやすい専用カバーです。
材質【専用カバー】上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮・防炎)
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)20
粒度#120
軸径(Φmm)3
形状円筒型
適合材金属、木材
特殊高耐久UVコーティング加工でワックスメンテナンス不要。
仕様NO WAX、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品
材質複層ビニル床タイル FT
厚さ(mm)3
寸法(mm)150×914.4
ケース質量(kg)16.3
各種認証FloorScore(R)認証
1ケース(100枚×3袋)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
寸法(mm)640×640×60
材質ABS樹脂
色アイボリーホワイト
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
洗濯機用防振かさ上げ台PH54130Sを使用した際に、洗濯機と床面とのすき間に手足を入れないよう警告するための安全プレートです。
材質発泡ポリプロピレン
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、赤色定格電流は 10 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7197
アズワン品番65-8085-65
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、グレー色定格電流は 16 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7127
アズワン品番65-8085-31
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
幅広タイプなのでほとんどの洗濯機が設置できます。
材質ポリプロピレン
色アイボリーホワイト
耐荷重(kg)200(4点)
トラップ穴あり
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×60
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後の揺れを防いでいます。引出しには割れにくいAS樹脂を採用しています。引出しが簡単に抜け落ちないよう各棚板にストッパーとなる加工が施されています。
用途オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。
トラスコ品番300-1229
種別完成品
材質(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン
質量(kg)30.6
仕切板1枚/引出し
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)111×418×108(間口×奥行×深さ)
キャスター種類双輪
引出し組合せ(小)20、(大)‐
棚段数(段)5
支柱径(Φmm)19.1
均等積載量(kg/段)30
最大積載量(kg/台)150
1台
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
H5412F1の洗濯機パン用カバーです。ペットが洗濯機の下に侵入するのを防ぎます。カラーはホワイトです。
用途洗濯機パンにペットが侵入するのを防ぐカバーとして
色ホワイト
適合品番H5412-W-640、H5412-W700
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質K10
表面処理ノンコート
洗濯機用水栓が付いている洗濯機パン。
仕様排水トラップは別売。(SANEI製H5554-50、H5555-50)
付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具
材質(洗濯機パン)ポリプロピレン
色アイボリーホワイト
耐荷重(kg)(4点)400
適合本体HEW6054E、GK9WL11、HEW6054C531他
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
色アイボリーホワイト
取付穴径(Φmm)142
耐荷重(kg)(4点)200
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
31日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
31日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。外寸:640mm×750mm、耐荷重(4点):200kg
用途洗濯機パンとして
材質ポリプロピレン
質量(kg)6.34
色ホワイト
耐荷重(kg)(4点)200
外寸(mm)640×750
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
トラップ穴のない洗濯機パンです。
用途洗濯機用のパンとして。
寸法(mm)640×640
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除が出来ます。サイズをご確認の上、ご購入下さい。カラーはホワイトです。
用途洗濯機用のパンとして
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)(4点)300
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
1
2
3
4
5
次へ