カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「h80-99」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 床フランジ用パテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    床フランジ用パテ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    用途大便器用のパテトラスコ品番144-8171材質ポリイソブチレン穴径(Φmm)80外径(Φmm)120
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング K 671B2590

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
  • カスター&箸箱 福井クラフト

    カスター&箸箱

    福井クラフト(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    材質ABS質量(g)745寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×99×80引出し寸法(mm)W262×D85内形寸法(幅W×奥行D)(mm)(カスター部)255×75TKG品番9-1992-2101TKG品番(2017)6-1796-0201
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • カスター&ティーパック(ABS) 福井クラフト

    カスター&ティーパック(ABS)

    福井クラフト
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS間口W×奥行D×高さH(mm)282×99×80内寸法(mm)(カスター部)255×75
  • カラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット ナカバヤシ

    カラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット

    ナカバヤシ
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    色鮮やかな一層式カラースリーブ。カラー面にエンボス加工を施し、適度な滑りと手触りでストレスなくカードのシャッフルができます。プレイ中にカードが見やすく、指紋もつきにくい表面マット加工。インナースリーブとの重ね使いも可能です。
    仕様●スリーブサイズ:W66×H91mm●厚さ:表/0.1mm、裏/0.15mm●表面仕様:表/マット、裏/エンボス(カラー)●材質:PP●入り数:80枚●対応カード:レギュラーサイズカード(63×88mm)●パッケージ寸法/質量:約W99×D23×H132mm/97g
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
  • ドライフードメーカー ワンダーシェフ

    ドライフードメーカー

    ワンダーシェフ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    ぎゅっとうまみを凝縮。ご家庭で手軽にドライフードを。無添加ドライフードで健康に。。余った野菜、果物を乾燥させて最後まで使い切れます、45dBの静音設計で夜中でも使用出来ます。1℃単位で設定が出来て、細かくお好み温度が可能。。・加熱方式: シーズーヒーター式。・設定方式: 。 温度&時間: ダイヤル。 電源&モード: ボタン。・調理温度: 。 ドライモード30~80℃、1℃単位。 発酵モード30~80℃、1℃単位。・調理時間: 1h~99h、1h単位。・調理量: 乾燥網5枚分。・安全装置: 温度ヒューズ108℃。・動作時静粛性: 45dB(本体ドアから5cm)。・冷却運転機能: あり
  • MousePro LP-I7U01 MouseComputer

    MousePro LP-I7U01

    MouseComputer
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    8日以内出荷
    デスクスペースを有効活用できる横幅99mm。高品質を実現する優れた排熱設計。DVDスーパーマルチ搭載。キーボード、マウス付属
    仕様●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700(20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 標準2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 ×1 (空き 1) ※LowProfile●PCリサイクル:対応●その他インターフェース:なし●その他ソフト:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 / 67.5 / (A)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー: Core i7 プロセッサー 14700●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:DDR5-5600●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1 / HDMI×1●本体サイズ(H×W×D):293×99×340 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)20電源400W/AC 100V(50/60Hz)本体質量(g)4800最大消費電力(W)200スピーカーなしチップセットB760キーボードあり(USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載)ポインティングデバイスあり マウス ( USB有線 / ブラック / スクロール機能付 3ボタン / 光学式)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)1TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1無線LANなしUSBUSB2.0 ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2 ※右側端子のみ常時給電に対応) /USB3.0 (5Gbps) ×3 (前面 Type-C×1、Type-A×2) /USB3.1 (10Gbps) ×3 (背面 Type-C×1、Type-A×2)オフィスソフトなし