カテゴリ
- 農業機械(199)
- 自動車補修部品(44)
- バイク純正部品(26)
- 制御機器(20)
- 自動車純正部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 建築金物(11)
- 物流用品(10)
- 機構部品(10)
- 切削工具(10)
- 作業工具(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- メカニカル部品(7)
- 家電(7)
- 安全標識(6)
- 電気材料(5)
- オフィス家具(4)
- カー用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 医療(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク部品(2)
- 測定用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ha-22」の検索結果

アルミ平板
光(228件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適ですタイプ平板
バスカHA 腰かけ22H
Richell(リッチェル)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷人気のバスルームテイストに合うカラーです。腰かけ座面は、幅広でお尻をしっかり支えることができます。浴室の床をキズつけにくいゴム脚付です。床に置いた湯おけがラクに使える高さです。材質本体:ポリプロピレン、ゴム脚:ポリエチレン質量(g)880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×308×255
アルミ複合板
エスコ(13件のレビュー)¥2,850税込¥3,1351個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
床点検口 アルミ枠H40タイプ
ダイケン(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。材質アルミ
JIS 禁止標識 タテ マグネット仕様
グリーンクロス¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から5日以内出荷安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
カートリッジヒーター汎用型
加島(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から7日以内出荷金型などの加熱用ヒーターです。材質SUS304スズ(ヒーター本体)容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)リード線メッキ軟銅ガラス編組線耐電圧(V/sec)1500
ダイスライド ブシュ HA
大同メタル工業(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から115日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
ワイヤレスイヤホン HA-A22T
Victor¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷シアーを持ち歩く、ノイキャン搭載ワイヤレスイヤホン。【透け感がカワイイ!シアーなイヤホンケース】。一目でイヤホンが収納されているかチェック可能。持ち運びに便利なキャリーストラップ付で、バッグの中での迷子も解決。【心地よい なめらかな肌あたり】。イヤホンはスフレマットな質感と耳に添うスティック形状を採用。充電ケースはイヤホンが取り出しやすい仕様です。【ノイズキャンセリングで集中モード】。R側本体をタップすると「ノイキャン機能ON→外音取り込機能(音楽の音量が下がらない)ON→ノイキャン機能OFF」に切り替わります。【最大合計26時間の長時間再生】。イヤホン本体:9時間、充電ケース:17時間の最大合計26時間の長時間再生。10分の充電で最大60分再生が可能なクイック充電にも対応。【雨や水しぶきに強い防滴仕様(IPX4)】。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【選べる3つのサウンドモード】。「FLAT/BASS/CLEAR」の3つのサウンドモードが楽しめます。【その他の機能】。・小耳にもフィットするイヤーピースXSサイズ付属。・ワンタップで外音取込:R側本体1秒押しで「外音取り込機能(音楽の音量が下がる)ON→OFF」に切り替わる。・低遅延モードでゲーム&動画もストレスフリー。・片耳だけの使用もOK付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル質量(g)充電ケース:約30.3、イヤホン片耳:約4.5対応コンテンツ保護:SCMS-T方式通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.4/(出力)Power Class 1充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2ドライバーユニット(Φmm)6通信距離(m)(最大)約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。対応コーデックSBC、AAC
破壊王 3P
長谷伸¥1,998税込¥2,1981本当日出荷破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。用途解体作業や建築現場作業全般。仕様【ヘッド部質量】約3P材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
フォールディング取手
栃木屋(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/-垂直許容荷重(N[kgf])491[50]RoHS指令(10物質対応)対応
破壊王 2P
長谷伸¥1,598税込¥1,7581本当日出荷破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。用途解体作業や建築現場作業全般。仕様【ヘッド部質量】約2P材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
CM マスターリンク
CM¥279,800税込¥307,7801個当日出荷から6日以内出荷CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
はっ水 アイリッシュ 生地
アルテモンド¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷ホームファッションで幅広い用途に使われている綿オックスの生地にはっ水加工をしました。用途クッション、クッションカバー、座布団カバー、カーシートカバー、座椅子、ソファ、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、スリッパ、バッグ長さ(m)55幅(cm)150混率(%)綿100
偏心強力ニッパ 薄刃ラウンド
MASTERTOOL¥5,298税込¥5,8281個当日出荷耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、その他の線材等の切断仕様最大倍力:22倍材質高級刃物鋼寸法(mm)220全長(mm)220質量(g)320刃先形状薄刃切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5.5切断能力(Φmm)ステンレス線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.6×3芯
ハブアダプタ
岩崎電気¥759税込¥8351個当日出荷材質鋼材、電気亜鉛めっき質量(kg)0.04寸法(Φ1)PF3/4、(Φ2)PF1/2寸法A(mm)29寸法D(Φmm)31寸法B(mm)22寸法C(mm)16適合電線管22-16
大便器用背面カバー
TOTO¥2,598税込¥2,8581箱4日以内出荷適合品番CS320系、CS220系、CS595系、CES9331型、CES9321型、CES9311型、CES9431型、CES9421型、CES9411型、CES951型、CES952型、CES9432型、CES9422型、CES9412型、CES953型、CES954型、CES9332型、CES9322型、CES9312型
エコラインランプ
DNライティング¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から7日以内出荷Φ15.5mm、省スペースランプ口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)電球の種類蛍光ランプ
25mm ラック・ニス用刷毛
エスコ¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA109HA-22全長(mm)195質量(g)9種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)21材質(柄部)木材質(毛)人毛主な用途油性用・ニス用毛色黒色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)24
X型ハンドル
栃木屋¥859税込¥9451個4日以内出荷ダイヤル式のツマミハンドルです。 シンプルなデザインと2トーンの表面処理仕上で、機器を引立てます。用途小型機器の扉・コントロールボックス・分電盤・配電盤等材質ZDC、SW、SPCC、S質量(g)88部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト表面処理DCr、Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
...