カテゴリ

  • 制御機器(43)
  • 農業機械(26)
  • 切削工具(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha-c5」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HAC クランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HAC クランクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マチ付き防炎バッグ HAC

    マチ付き防炎バッグ

    HAC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ポーチの素材には、耐火性が高く特殊加工された「ガラス繊維布(グラスファイバークロス)」を3重構造で使用しています。
    用途飛行機や電車、もしもの時の発火リスク対策に!モバイルバッテリーなどの電子機器の炎上を最小限に抑える防炎バッグです。マチ付きで余裕のある収納力と、ショルダーストラップを取り付け可能なDカン付きで携帯性が抜群。1,000℃のバーナーで2分間加熱する国内耐火テストを実施。ブラック本体質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×7×14主材質ナイロン・PVC・PP・亜鉛合金・エポキシ樹脂・鉄・シリコンコーティングガラス繊維布
  • ワイヤレスオープンイヤーイヤホン audio-technica

    ワイヤレスオープンイヤーイヤホン

    audio-technica
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    耳をふさがず豊かなサウンドが楽しめる。低音域を補強し、量感のある音を再生。最大13 時間の連続再生可能。”ながら聴き”で周りの音が聴ける。声がこもらず自然に話せる。軽くて快適な着け心地、耳掛けスタイル。2 台のBluetooth 機器へ同時接続できるマルチポイントに対応。雨や水しぶきからイヤホンを守る防滴仕様。かんたん・シンプルな操作が可能。安全性に配慮した過熱防止機能付きケーブル
    付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)質量(g)【イヤホン】10.5(L側) / 約10.5g(R側)【充電ケース】61.5対応【コーディック】AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.4準拠充電時間【イヤホン】約2時間【充電ケース】約2時間(USB充電時)防滴構造IPX4(イヤホン本体のみ)
  • 冷蔵庫に入れてラクラク注げるドリンクサーバー3L HAC

    冷蔵庫に入れてラクラク注げるドリンクサーバー3L

    HAC
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    レバーをひねるだけで冷蔵庫から直接ドリンクが注げる!たっぷり容量3Lだから、夏場に麦茶を大量に作っても大丈夫です。容器は半透明で残量が一目でかくにんでき、天面全体がフタになっていてドリンクの補充もストレスフリー。パーツは取り外しできお手入れも簡単です。
    セット内容本体、フタ、蛇口、パッキン×2、接続パーツ、レバー材質PP・ステンレス・シリコンホワイト質量(g)330容量(L)3温度(℃)耐冷・耐熱:約-20~+100寸法(cm)約幅11.5×奥行28.5×高さ17
  • 折りたたみキャリーカート HAC

    折りたたみキャリーカート

    HAC
    1,980税込2,178
    1台
    5日以内出荷
    広げるだけの簡単組立!!耐荷重約20キロなので、あなたのお荷物をしっかり運びます。固定に便利なゴムバンド付きで、しっかりホールディング!畳めばコンパクトのなるので、物置や車の荷台にも邪魔にならずに収納ができます!
    用途お買い物やキャンプ、ピクニックなどシーンを選ばずに大活躍!質量(g)約820耐荷重(kg)20寸法(cm)(本体組立時)24×30.5×89.5主材質アルミ・PP・ゴム・鉄
  • USB給電式ヒーターベスト HAC

    USB給電式ヒーターベスト

    HAC
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    寒い季節を快適に過ごせる発熱ウェア!。モバイルバッテリー(別売)につなぐだけで手軽に使え、8箇所の発熱ポイントが体を効率よく暖めます。薄型設計で着ぶくれしにくく、面ファスナーで体型に合わせてサイズ調節も可能。3段階温度調節・最大約55℃・約3時間連続使用(10000mAh使用時)
    用途勤・通学や屋外作業、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。
  • ショルダー型折りたたみチェア ブラック HAC

    ショルダー型折りたたみチェア ブラック

    HAC
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    サッと取り出してカンタン組立て&収納できるコンパクトな折りたたみチェアに、持ち運びに便利なショルダー付きが登場。前面にはスマートフォンや小物を収納できる便利なポケット付き。
    用途座高が低いのでスポーツ観戦や花火大会のシーンなど、周囲の観客に気を使わずに使用できます。キャンプやアウトドアシーンにもオススメ!ブラック質量(g)約500(本体)耐荷重(kg)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×23×26(使用時)、約27×6×11.5(収納時)主材質ナイロン・合金・PP・POM・鉄・ポリエステル・ラテックス
  • ショルダー型折りたたみチェア ベージュ HAC

    ショルダー型折りたたみチェア ベージュ

    HAC
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    サッと取り出してカンタン組立て&収納できるコンパクトな折りたたみチェアに、持ち運びに便利なショルダー付きが登場。前面にはスマートフォンや小物を収納できる便利なポケット付き。
    用途座高が低いのでスポーツ観戦や花火大会のシーンなど、周囲の観客に気を使わずに使用できます。キャンプやアウトドアシーンにもオススメ!ベージュ質量(g)約500(本体)耐荷重(kg)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×23×26(使用時)、約27×6×11.5(収納時)主材質ナイロン・合金・PP・POM・鉄・ポリエステル・ラテックス
  • 宅配ボックス(折りたたみタイプ) HAC

    宅配ボックス(折りたたみタイプ)

    HAC
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    収納時もコンパクト!折りたたみタイプの宅配ボックスです。盗難防止にドアやハンドルなどに固定できる防犯ワイヤーと南京錠がセットになって安心して設置できます。配達員さんにもわかりやすいようにフタに使い方手順を記載!
    用途宅配ボックスとして荷物の受け取りにセット内容防犯ワイヤー(約2m)×1本、南京錠×2個、南京錠用鍵×3個質量(g)約870(本体)、約20(防犯ワイヤー)サイズ(cm)約W46×D36×H32.5(組立時)容量(L)約42適合サイズ(cm)【受け取り可能】42×33×30主材質伸縮防水オックスフォード生地・PP・亜鉛合金・ナイロン・ポリエステル(本体)亜鉛メッキ鉄・PVC(防犯ワイヤー)鉄(南京錠&鍵)
  • 防炎ポーチ HAC

    防炎ポーチ

    HAC
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ポーチの素材には、耐火性が高く特殊加工された「ガラス繊維布(グラスファイバークロス)」を2重構造で使用しています。
    用途飛行機や電車、もしもの時の発火リスク対策に!モバイルバッテリーなどの電子機器の炎上を最小限に抑える防炎ポーチです。本体質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×1.3×13主材質ナイロン・PVC・PP・亜鉛合金・エポキシ樹脂・シリコンコーティングガラス繊維布
  • 引戸用シリンダー錠 TOSTEM(LIXIL)

    引戸用シリンダー錠

    TOSTEM(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    シルバー(鏡面)
  • 引戸用シリンダー錠(サムターン) TOSTEM(LIXIL)

    引戸用シリンダー錠(サムターン)

    TOSTEM(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    セット内容本体×1、キー×2、取付ネジセット×1
  • チップ TNGG 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ DNGG 住友電工ハードメタル

    チップ DNGG

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ CNGG 住友電工ハードメタル

    チップ CNGG

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    コーティング材種AC503Uとの組合せで焼入鋼の中粗加工が可能。勝手なしの研ぎつけワイドブレーカ(すくい角4°)とシャープエッジにより発熱を抑制し、焼入鋼の大切込み加工(ap=1~3mm)を実現。スムーズな切りくず排出が可能。
    タイプネガティブ切刃長さ(mm)12.9寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)12コーティングAC503Uみぞ穴GブレーカGH切削領域焼入鋼軽切削コーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)3ブレーカの有無両面使用インサート菱形[C]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)12.70
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    4,298税込4,728
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージャガー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(C~)

    NGK(日本特殊陶業)(312件のレビュー)
    408税込449
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(309件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • E1 ワンタッチあごひも DICプラスチック

    E1 ワンタッチあごひも

    DICプラスチック(3件のレビュー)
    429税込472
    1組
    当日出荷
    適合SY-C・SYA・SYA-V・HA1・HA5・SY内装テープ・X2内容テープ・M1内装(X2)・M2内装(HA2)・M2内装(SF)・M3内装(SF)・M3内装(HA2)・HA8内装(成形)・JFS内装(成形)セット内容あごバンド×1、耳ひも×2
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

    ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)

    DID(166件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
    付属品クリップジョイント 1個
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • カッターナイフ 標準型 コクヨ

    カッターナイフ 標準型

    コクヨ(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる 刃をしっかり固定するロック機能付き 貝印製国産刃使用
    仕様オートロック機能材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM全長(mm)135外幅寸法(mm)14刃幅(mm)9材質(刃)炭素鋼適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)

    ラジエーターキャップ

    DJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カッターナイフ 標準型 フッ素加工刃 コクヨ

    カッターナイフ 標準型 フッ素加工刃

    コクヨ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃搭載。 フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる。 刃をしっかり固定するロック機能付き。
    仕様フッ素加工刃、オートロック機能材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM全長(mm)135外幅寸法(mm)14刃幅(mm)9材質(刃)炭素鋼適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (角丸形)

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP65取付穴径(Φmm)16操作部形状矢形ハンドル
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状丸形(矢形ハンドル)操作部色黒(方向表示キャップ:白)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)Φ24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP65
  • Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ SCHURTER

    Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ

    SCHURTER(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズリード線
  • ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
    用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
  • Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16