ショルダー型折りたたみチェア

ショルダー型折りたたみチェア - HACショルダー型折りたたみチェア - HACショルダー型折りたたみチェア - HACショルダー型折りたたみチェア - HACショルダー型折りたたみチェア - HACショルダー型折りたたみチェア - HACショルダー型折りたたみチェア - HAC

サッと取り出してカンタン組立て&収納できるコンパクトな折りたたみチェアに、持ち運びに便利なショルダー付きが登場。前面にはスマートフォンや小物を収納できる便利なポケット付き。

用途
座高が低いのでスポーツ観戦や花火大会のシーンなど、周囲の観客に気を使わずに使用できます。キャンプやアウトドアシーンにもオススメ!
質量(g)
約500(本体)
耐荷重(kg)
約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約27×23×26(使用時)、約27×6×11.5(収納時)
主材質
ナイロン・合金・PP・POM・鉄・ポリエステル・ラテックス
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81010776HAC5448ベージュ
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81010749HAC5449ブラック
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする