ショルダー型折りたたみチェア ブラック
サッと取り出してカンタン組立て&収納できるコンパクトな折りたたみチェアに、持ち運びに便利なショルダー付きが登場。前面にはスマートフォンや小物を収納できる便利なポケット付き。
- 用途
- 座高が低いのでスポーツ観戦や花火大会のシーンなど、周囲の観客に気を使わずに使用できます。キャンプやアウトドアシーンにもオススメ!
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約500(本体)
- 耐荷重(kg)
- 約80
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約27×23×26(使用時)、約27×6×11.5(収納時)
- 主材質
- ナイロン・合金・PP・POM・鉄・ポリエステル・ラテックス
- 内容量
- 1個
商品説明動画
アウトドアチェア の新着商品
カテゴリ































