宅配ボックス(折りたたみタイプ)
収納時もコンパクト!折りたたみタイプの宅配ボックスです。盗難防止にドアやハンドルなどに固定できる防犯ワイヤーと南京錠がセットになって安心して設置できます。配達員さんにもわかりやすいようにフタに使い方手順を記載!
- 主材質
- 伸縮防水オックスフォード生地・PP・亜鉛合金・ナイロン・ポリエステル(本体)
亜鉛メッキ鉄・PVC(防犯ワイヤー)
鉄(南京錠&鍵)
- 用途
- 宅配ボックスとして荷物の受け取りに
- セット内容
- 防犯ワイヤー(約2m)×1本、南京錠×2個、南京錠用鍵×3個
- 質量(g)
- 約870(本体)、約20(防犯ワイヤー)
- サイズ(cm)
- 約W46×D36×H32.5(組立時)
- 容量(L)
- 約42
- 適合サイズ(cm)
- 【受け取り可能】42×33×30
- 内容量
- 1個
建築金物 の新着商品
カテゴリ
































