アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
材質アルミ
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
作動方式直動式
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
用途解体作業や建築現場での破壊作業。
全長(mm)900
材質(頭)炭素鋼
主な用途破壊作業
材質(ハンドル)グラスファイバー+PP
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)400
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。
トラスコ品番381-5170
質量(g)181
質量(g/パック)181
1パック(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プリント基板を収納する為のケースです。
材質PBT黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
薄形でスマートなデザインのハンドルです。取付けネジ等が表面に現れず、突起部分も有りませんので、あらゆる機器、装置等に違和感無くご使用いただけます。
用途各種携帯用試験器・測定器・事務機器・理工学機・医療機器等
材質/処理(グリップ)エラストマー、(板バネ)SUS301、(カバー、ベース)ABS、(サポート)SUS303、(スペーサー)SUS304/(グリップ)黒色、(カバー、ペースト)黒色、(サポート、スペーサー)生地
質量(g)75..2
垂直許容荷重(N[kgf])545[55.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
仕様静電容量:0.4F 、 電圧:5.5V dc 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リーク電流:1 μA 、 等価直列抵抗:140mΩ 、 シリーズ:Supercap H 、 許容差:±20% 、 奥行き:3.8 mm, 18 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
エスコ品番EA109HA-23
全長(mm)195
質量(g)12
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)21
材質(柄部)木
材質(毛)人毛
主な用途油性用・ニス用
毛色黒色
玉厚(mm)4
刷毛幅(mm)30
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
シリーズスプリングリターン型
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
有効断面積(mm2)13.6
作動方式直動式
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
Cv値0.8
切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタ
RoHS指令(10物質対応)対応
対辺(mm)23
差込角(inch)1/2”
全長(mm)41
外径(mm)30
1個
¥675
税込¥743
当日出荷
強靭な一本物鍛造品。ハンマーを使わずにこれ一本で石膏ボードの壁に穴をあけて、そのまま解体できる。
用途解体作業に
寸法(mm)140×215
質量(g/個)500
アズワン品番64-7946-86
入数10個
1パック(10個)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)540
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-69
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。2型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
1本
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
ヘヤライン調の落着いた感じの表面仕上げにて光沢を押さえてあります。
用途食品加工・OA機器・事務機等
ねじ径M5
材質/処理SUS303/サテーナー仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式札
材質アルミ
仕様両面印刷(表:開、裏:閉)、ステンレスリングΦ15mm×2個付
エスコ品番EA983HA-23
寸法(mm)65×65×0.8
色表:赤、裏:青
質量(g)20
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
THA-158のシリーズ品です。
用途各種ラックユニット・計測機器等
材質ZDC
表面処理Cr(サチライト)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームを固定側受部に引掛け、締付けてロックする。スプリング式アームの為、振動にも耐え、気密性効果もある構造です。取付けは裏側よりブラケットにて固定する方法で、前面からのネジ1本にて、簡単に取付けることができます。キーはTHA-234専用です。
用途船舶・車輛・鉄道・輸送用機器・一般産業機械・工作機械・配電盤・分電盤・その他
材質ZDC、SUS304-WP、SPCC
部品名称ハウジング、アーム、ハンドル、ラッチ、キー、ブラケット
表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ空気用平吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5277
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)2本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.3
ノズル長(mm)300
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数2
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
THA-158のシリーズ品です。サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途各種ラックユニット・計測機器等
材質亜鉛
高さ(mm)30
タイプ裏取付型
ねじ径M5
取付ピッチ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
抗菌めっき(ケニファイン)仕様の取手です。防カビ・藻・ウィルスにも効果があり、光の届かない場所でも有効に働きます。
抗菌性は、従来の抗菌材料の10倍以上のスピードで発揮します。
防カビ性は、従来の抗菌材料の50倍以上で、藻・ウィルスにも効果があります。
市販の抗菌塗装、抗菌ステンレスなどに比較して、高硬度で耐キズ付き性に優れています。
パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野でご使用いただけます。
用途医療機器・厨房食品関係・公共施設
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
取付工数の削減をコンセプトに開発された回転ハンドルです。ハンドル部のデザインも一新、各種筐体にマッチする短形型です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ