カテゴリ

  • 測定用品(2,093)
    • デジタル上皿はかり(105)
    • アナログ上皿はかり(27)
    • デジタル台はかり(119)
    • 防塵/防水デジタルはかり(19)
    • デジタル吊はかり(58)
    • 電子天秤(143)
  • 厨房用品(29)
    • キッチンばかり(13)
  • 農具(36)
  • 制御機器(27)
  • 測定関連サービス(25)
  • 学童・教育用品(15)
  • 農業機械(13)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ひょう量
最小表示
校正証明書
ひょう量単位
%(パーセント)・cN(センチニュートン)・ct(カラット)・DS(比重)・g(グラム)・kg(キログラム)・mg(ミリグラム)・mom(モンメ)・N(ニュートン)・PCS・t(トン)
計量皿形状
丸・角
計量皿寸法(mm)
120・128×128・132×130・140×170・144×190・170×140・190×144・217×217・225×300・230×190・250×250・250×300・300×380・305×355・330×424・350×350・350×500・370×500・390×530・550×700・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・千葉県・埼玉県・大分県・宮城県・山形県・岩手県・島根県・徳島県・愛媛県・新潟県・東京都・熊本県・福岡県・福島県・秋田県・茨城県・適合地域をもっと見る
ブランド
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・パール金属・ドリテック・シンワ測定・Yamato(大和製衡)・カスタム・TRUSCO・トライメイト・タニタ・大正天びん製作所・オーハウス・島津製作所・ケツト科学研究所・イマダ・村上衡器・クボタ計装・関西衡機・sartorius(ザルトリウス)・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakari」の検索結果

2,260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
量HAKARI デジタルキッチンスケール(0.1g単位) パール金属量HAKARI デジタルキッチンスケール(0.1g単位)パール金属(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
お菓子・パン作りに最適、最小軽量0.1g。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示0.1g(2~300gまで0.1g)。最大計量2kg
材質ABS樹脂ホワイトタイプ2.0kg用電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)2最小目盛(g)0.1ひょう量単位g
量HAKARI デジタルキッチンスケール パール金属量HAKARI デジタルキッチンスケールパール金属(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
大きなボウルでも余裕の最大軽量3kg。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量3kg
材質ABS樹脂ホワイトタイプ3.0kg用電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)3最小目盛(g)1ひょう量単位g
量HAKARI デジタルキッチンスケール パール金属量HAKARI デジタルキッチンスケールパール金属
1,598税込1,758
1個
当日出荷
画面が大きくて見やすい。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量2kg
材質ABS樹脂ホワイトタイプ2.0kg用電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)2最小目盛(g)1ひょう量単位g
量HAKARI ステンレス製計量カップ パール金属量HAKARI ステンレス製計量カップパール金属
559税込615
1個
当日出荷
粉末や液体調味料の計量に便利。
材質ステンレス鋼容量(mL)200最小目盛(mL)50
量HAKARI 米計量カップ パール金属量HAKARI 米計量カップパール金属
199税込219
1個
当日出荷
1合・2合が簡単にはかれるお米専用計量カップ
材質ポリスチレンタイプ2合用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×75×85
測HAKARI 塩分濃度計 パール金属測HAKARI 塩分濃度計パール金属(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
塩分濃度を3色のLEDで7段階表示します。みそ汁、スープなどの塩分を簡単に確認できます。測定範囲:0.3%~1.5%
材質本体・プローブ:ABS樹脂、測定センサー:ポリプロピレン、真鍮金メッキ、パネル:PET
量HAKARI 見やすい計量カップ パール金属量HAKARI 見やすい計量カップパール金属
199税込219
1個
当日出荷
上から見てもはかれる目盛り付
材質AS樹脂容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×100×65
量HAKARI スリム計量カップ パール金属量HAKARI スリム計量カップパール金属
199税込219
1個
翌々日出荷
縦形状で目盛りが見やすく測りやすい
材質ポリスチレン容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×115最小目盛(mL)50
量HAKARI PC計量カップ パール金属量HAKARI PC計量カップパール金属
569税込626
1個
翌々日出荷
お米も計れる2通りの目盛付。液体・お米の両方がはかれる表示です。左右どちらからでも注ぎやすい両口付き。
材質本体:メタクリル樹脂、ハンドル:ポリプロピレン容量(mL)200
量HAKARI PCコンパクト計量スプーン(2本組) パール金属量HAKARI PCコンパクト計量スプーン(2本組)パール金属
189税込208
1個
当日出荷
コンパクトサイズで調味料ケースや容器にすっぽり
材質AS樹脂容量(mL)5(小さじ)、15(大さじ)商品タイプセット品
量HAKARI ガラストップデジタルキッチンスケール パール金属量HAKARI ガラストップデジタルキッチンスケールパール金属(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
汚れたらサッと拭き!お手入れ簡単なガラストッププレート
材質天板:強化ガラス製器具、樹脂部:ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池3個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×220×15最小目盛(g)1ひょう量単位g
計HAKARI デジタルタイマー パール金属計HAKARI デジタルタイマーパール金属
799税込879
1個
当日出荷
画面が大きくて見やすい。リピート機能付き。カウントアップ可能。強力磁石で冷蔵庫へはもちろん、スタンドで立てて、またストラップホールで移動も簡単です。
材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×75表示形式デジタル使用電池単4形乾電池×1個設置方法マグネット・スタンド・ストラップホールカウントアップ機能リピート機能
量HAKARI PCロング計量スプーン(2本組) パール金属量HAKARI PCロング計量スプーン(2本組)パール金属
189税込208
1個
当日出荷
深いビンや細長い容器の底までしっかり届く
材質AS樹脂容量(mL)5(小さじ)、15(大さじ)商品タイプセット品
量HAKARI デジタルキッチンスケール パール金属量HAKARI デジタルキッチンスケールパール金属
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
画面が大きくて見やすい。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量1kg。
材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)1最小目盛(g)1ひょう量単位g
計HAKARI 時計付デジタルタイマー パール金属計HAKARI 時計付デジタルタイマーパール金属
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
画面が大きくて見やすい。時計・リピート機能付き。カウントアップ可能。セット時間:1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ
材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×80表示形式デジタル使用電池単4形乾電池×1個設定範囲1秒~99分59秒時計機能カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
量HAKARI PC計量スプーン(4本組) パール金属量HAKARI PC計量スプーン(4本組)パール金属
309税込340
1個
翌々日出荷
収納に便利なフック付
材質ポリスチレン容量(mL)2.5(小さじ1/2)、5(小さじ)、7.5(大さじ1/2)、15(大さじ)商品タイプセット品
量HAKARI ステンレス製計量スプーン(3本組) パール金属量HAKARI ステンレス製計量スプーン(3本組)パール金属
379税込417
1個
翌々日出荷
丈夫で衛生的なステンレス製
材質ステンレス鋼容量(mL)2.5(小さじ1/2)、5(小さじ)、15(大さじ)商品タイプセット品
量HAKARI ステンレス製コンパクト計量スプーン(4本組) パール金属量HAKARI ステンレス製コンパクト計量スプーン(4本組)パール金属
489税込538
1個
翌々日出荷
泡立てや湯煎に便利なハンドル付。本体内面には刻印入りで軽量にも便利です。(200ml・300ml・400ml目盛り)
材質ステンレス鋼容量(mL)1.25(小さじ1/4)、2.5(小さじ1/2)、5(小さじ)、15(大さじ)商品タイプセット品
計HAKARI 10キーデジタルタイマー パール金属計HAKARI 10キーデジタルタイマーパール金属
989税込1,088
1個
翌々日出荷
時間設定が簡単な10個のボタン式。セット時間:1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ。アラーム:約90秒
材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×100表示形式デジタル使用電池LR1130(アルカリボタン電池)×1個設定範囲1秒~99分59秒カウントダウン機能カウントアップ機能
量HAKARI ご飯のカロリーが量れるキッチンスケール2.0kg用 パール金属量HAKARI ご飯のカロリーが量れるキッチンスケール2.0kg用パール金属
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ご飯のカロリーが量れる。 オートオフ約65秒機能付。
材質本体・しゃもじトレイ:ABS樹脂質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×190×30仕様2.0kg用
測HAKARI デジタル温湿度計 パール金属測HAKARI デジタル温湿度計パール金属
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
一目で室温・湿度・時間がわかる温湿度計。時計・温度・湿度を同時に表示できます。置き型スタンド付
材質ABS樹脂電源リチウム電池:CR2032 3V 1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×10
測HAKARI デジタル温度計(白色LED) パール金属測HAKARI デジタル温度計(白色LED)パール金属
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
見やすい白色LED表示。冷蔵庫などに貼れるマグネット付き。チョコの湯せん、揚げ物などの検温に便利です。50℃~300℃デジタル表示
材質本体・キャップ:ABS樹脂、キャップ先端:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼電源電池:LR44(アルカリボタン電池)2個測定範囲(℃)50~300測定対象食品用
測HAKARI タイマー付デジタル温度計 パール金属測HAKARI タイマー付デジタル温度計パール金属
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップ付きなので、天ぷら油の温度や熱いお湯の温度を計るとき、エプロンのポケットに掛けたいときなどに便利です。設定温度になるとアラーム音でお知らせする、アラーム機能付き!本体裏面にはマグネットが付いているので冷蔵庫などにも貼り付けられます。デジタル表示ー50~300℃
材質本体:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼電源電池:LR44(アルカリボタン電池)1個測定範囲(℃)-50~300測定対象食品用
量HAKARI ステンレス製計量ボール パール金属量HAKARI ステンレス製計量ボールパール金属
549税込604
1個
翌々日出荷
材質ステンレス鋼(クロム14%)容量(mL)700質量(g)157寸法(cm)13全長A×幅B×高さC(mm)230×150×65
測HAKARI 棒温度計100度 パール金属測HAKARI 棒温度計100度パール金属
579税込637
1個
翌々日出荷
パン作りやチョコレートを使ったお菓子作りに欠かせません。チョコレート等の湯せんに最適。
材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレンイエロー測定範囲(℃)0~100外径(Φmm)8(使用時)、15(収納時)測定対象食品用
測HAKARI 触れずに測れる赤外線温度計 パール金属測HAKARI 触れずに測れる赤外線温度計パール金属
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
マグネット付きなので冷蔵庫などにくっつけられます。1分で自動的に電源オフ。10秒間のバックライト付
材質ABS樹脂電源単4形乾電池1.5V 2個測定範囲(℃)0~250測定対象食品用
デジタル台はかり 電池式 スチール製 モノタロウデジタル台はかり 電池式 スチール製モノタロウ(39件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。ひょう量(kg)100最小表示(kg)0.01種別デジタル台はかり質量(kg)約12タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)0~40電源単1乾電池×3本(別売)精度±0.06.kg表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑表示方式デジタル材質(台)スチール製外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880機能風袋引き、バックライト、計数機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500ひょう量単位kg
上皿はかり モノタロウ上皿はかりモノタロウ(163件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)計量皿形状ひょう量単位kg
デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 モノタロウデジタル台はかり セパレート型 ステンレス製モノタロウ(39件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。ひょう量(kg)0.3~200目量(kg)0.05表示形式デジタル付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)質量(g)約2000(本体のみ、電池含まない)タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり電源単3乾電池×4本(別売)精度±0.05kg材質(台)ステンレス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)バックライトひょう量単位kg
ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)ACアダプターA&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
3,490税込3,839
1個ほか
当日出荷
A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
デジタル吊りはかり モノタロウデジタル吊りはかりモノタロウ(40件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物の計量に。ひょう量(kg)0.15~200目量(kg)0.05表示形式デジタル材質樹脂タイプ取引証明以外用電源単4乾電池×2本(別売)精度±0.05kg外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×33×144バックライトひょう量単位kg
ポケットはかり モノタロウポケットはかりモノタロウ(74件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験などひょう量(g)1000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き質量(g)141使用温度範囲(℃)0~50電源単四型乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104計量皿形状ひょう量単位g
デジタルはかり 電池式 20kg モノタロウデジタルはかり 電池式 20kgモノタロウ(32件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品ひょう量(kg)20種別デジタルはかり質量(kg)2.4タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源単3乾電池×4本(別売)表示LCD 文字高17.55mm表示方式デジタル目量(kg)0.01材質(台)SUS201外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213計量皿形状ひょう量単位kg
デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SHシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり SJシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から11日以内出荷
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)検定検定付表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルスケール TRUSCOデジタルスケールTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)130×130検定対象外機能風袋引き、地域重量調整機能付表示形式デジタル最小目盛(g)0.3秤量(kg)3
デジタルはかり 電池式 5000g モノタロウデジタルはかり 電池式 5000gモノタロウ(26件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)20~5000最小表示(g)1種別デジタルはかり質量(kg)0.75タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源角形9V乾電池×1個(別売)表示LCD 文字高15mm表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175計量皿形状ひょう量単位g
デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SLシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル台はかり FGシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタル台はかり FGシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
クッキングスケール KW201 タニタクッキングスケール KW201タニタ
2,998税込3,298
1台
当日出荷
食器用洗剤で丸洗いできる! 防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。 衛生的にも安心なクッキングスケールです。 お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。 電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約383(電池含む)電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)最小表示(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194測定方法電気抵抗線式機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約120×125保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)2表示文字サイズ表示高:20mm測定範囲(kg)0~2計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3gひょう量単位g
...
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
"hakari" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷