20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13 風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5 付属品フィルター1枚 トラスコ品番365-9259 質量(g)930 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10 電源(AC V)100(50/60Hz) プラグ形状2極接地型プラグ 最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。 材質ウレタン 密度(kg/m3)30±5
1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。
適合汎用 寸法(mm)250×300
1個
969 税込1,066
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)31 処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合 トラスコ品番129-5004 質量(kg)3.9 フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)16/14 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207 質量(kg)約1.1 付属品替フィルター3枚 トラスコ品番468-7191
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120 処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時) セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg)7.2 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343 運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定) 捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時) 適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売) プラグ形状2極接地型プラグ 静圧(kPa)1.5
1セット
77,980 税込85,778
当日出荷

優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃)-20~80 密度(kg/m3)30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウ 動画あり
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品給電用ケーブル(USB) トラスコ品番836-2372 材質ABS樹脂 質量(g)40 消費電力(W)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20 インターフェース(入力1)RCAジャック、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1 最大解像度1920×1080 アズワン品番64-0895-97 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

活性炭フィルター モノタロウ 動画あり
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。 使用温度範囲(℃)2~40 ろ過精度(μm)約5 限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摩耗に強く、なめらかな切れ味を保つハードクロムメッキ仕上げ。 メーカー従来品比約60%耐摩耗性を向上(メーカー調べ)。
用途薄手のアルミ板や銅より線の切断に。 光ファイバーケーブルなどに使用されているアラミド繊維の切断にも適しています。 全長(mm)160 刃長(mm)28 トラスコ品番434-8036 質量(g)60 切断能力(同軸ケーブル)5C-2V 硬度HRC(刃部)59 切断能力(mm)アルミ板0.7 切断能力(mm)鉄板0.3(非熱処理) 切断能力(mm)銅(より線)2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1枚
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。
消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz) 風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz) 付属品替フィルター3枚 トラスコ品番849-8610 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207 電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
990 税込1,089
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)