「harting usb」の検索結果

38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,498 税込2,748
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス to メス, メス to オス●ボディ向き:ストレート●ポート数:3●シリーズ:Han-Port●Han Port ITモジュール. 普及しているほとんどのIT接続に対応するHan Portモジュールです。
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

。Description。The SparkFun ESP8266 Thing Starter Kit is a great place to start learning about the Internet of Things(IoT)! Inside this kit you will find a ESP8266 Thing, a Serial Basic Breakout to program it(and USB cable), jumper wires, breadboard, LEDs, and plenty of headers. We've also included a pair of stackable 10-pin headers as well as 40 regular headers to connect your Serial Basic Breakout to the Thing or breadboard. If you have ever been interested in learning about IoT, Arduino, and wireless solutions, the SparkFun ESP8266 Thing Starter Kit is a perfect place to start!。The SparkFun ESP8266 Thing is a breakout and development board for the ESP8266 WiFi SoC - a leading platform for Internet of Things(IoT)or WiFi-related projects. The Thing is low-cost and easy to use, and Arduino IDE integration can be achieved in just a few steps. We've made the ESP8266 easy to use by breaking out all of the module's pins, adding a LiPo charger, power supply, and all of the other supporting circuitry it requires.。Why the name? We lovingly call it the "Thing" due to it being the perfect foundation for your Internet of Things project. The Thing does everything from turning on an LED to posting data with datastream, and can be programmed just like any microcontroller. You can even program the Thing through the Arduino IDE by installing the ESP8266 Arduino addon.。Note:You may want to either use a second USB cable to power the board while programming or connect the solder jumper on the back of the board to provide power over the FTDI port.。Get Started with the SparkFun ESP8266 Thing Guide。Features。All module pins broken out。On-board LiPo charger/power supply。802.11 b/g/n。Wi-Fi Direct(P2P), soft-AP。Integrated TCP/IP protocol stack。Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network。Integrated PLLs, regulators, DCXO and power management units。Integrated low power 32-bit CPU could be used as application processor。+19.5dBm output power in 802.11b mode
アズワン品番67-0424-26
1個
7,698 税込8,468
33日以内出荷

Wi-Fiモジュールをすぐに使えるカタチに。 ESP32の接続ピンを100mil(2.54mm)ピッチ端子に展開した小型アダプター基板です。 接続部はシングルヘッダーピンに全数の信号を引き出しています。 足変換基板の位置づけですが、動作上必要な最小限の回路を搭載しています。
用途2.54mmピッチ ユニバーサル基板の変換に 仕様電源バイパスコンデンサ、書き込みモード、およびリセットスイッチ搭載 材質両面ガラスエポキシ 寸法(mm)38×40.6(ESP32のアンテナ飛び出しを含めず) 板厚(mm)1.6 変換内容ESP32 無線モジュールを2.54mmピッチへ変換
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

サンワサプライAVジャックキャップ
ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。
セット内容ミニDsub15ピン(HD15ピン)用×2D端子用×4ピンジャック用×10S端子用×2HDMI用×5光(角型)用×2ミニピンジャック用×2F端子(同軸)用×5RJ-11(電話線)用×2RJ-45(LAN)用×2eSATA用×2USB用×2 アズワン品番64-0859-92
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

USB規格に準拠した小型の新しいインターフェースコネクタ。機器の電源を入れたまま活線挿抜が可能。挿抜時のこじりの強い構造。ソケットAタイプはパソコン本体、USBハブなどに実装、ソケットBタイプはモデム、スキャナ、マウスなどパソコン周辺機器に実装。
規格USB2.0 材質(シェル)銅合金
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2.1mmΦのDCプラグからUSB Micro-Bへ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)5 オス形状USB Micro-Bプラグ メス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
689 税込758
当日出荷

マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス 対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MM-ADUSB3N USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容本体、取扱説明書、保証書 消費電力(W)0.25 ケーブル長(m)約0.16 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz 動作温湿度範囲0~50℃/10~90% S/N比>70dB 保管温度範囲(℃)-5~55 プラグ形状USB-A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様オス・メス = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールポート数 = 4USBバージョン = 2.0動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -40℃シリーズ = har-port
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水USB-Aケーブルアセンブリ製品です。 これらのIP67アセンブリは、標準USB-Aコネクタ付きの耐候性ケーブルから製造されています。 ケーブル長とコネクタ構成の各種組み合わせが用意されており、幅広い接続ソリューションに対応しています。. 特長と利点. 耐候性ケーブル. IP67定格. RoHS対応. 製品用途の情報. 海上. 自動化. 軍事. 屋外のLED照明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,740 税込6,314
当日出荷

コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス ブラック 仕様モールド、金メッキピン 規格UL2725 構造ツイストペア ケーブル外径(Φmm)3.8 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ取付け部品
SL-46-BL専用オプションです。5個入り。
セット内容取り付け部品×5
1個(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス ライトグレー 規格(ケーブル)UL20276 対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズ プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A USB規格USB2.0
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4タイプ = USBモジュール定格電流 = 1Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 914
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579&#x27;) 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753&#x27;) 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392&#x27;) 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393&#x27;) 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用 セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-10~40 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)2.1(MAX) 消費電流(A)1(出力最大時) 太さ(sq)0.5 端子径(mm)Φ6(クワ型)
1個
999 税込1,099
当日出荷

KP-WIFIRY Wi-Fiリレー 共立電子産業 動画あり
共立電子産業Wi-Fiリレー
Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。
適合(ケース)タカチ プラスチックケースSW-85 出力オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統 入力タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統 電源電圧(V)DC4.8~6.0 出力接点1系統 動作電流(mA)最大450 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.4×50.0×24.0(突起部含まず) Wi-Fi使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz~2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2
1台
3,698 税込4,068
当日出荷



ハーティングメンテナンスポート用カバー
エコ商品
タイプhar-portアクセサリ 仕様USB、 RJ45共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーティングRJ45メンテナンス用ポート Cat.6
エコ商品
仕様RJ45 伝送方法Cat. 6 クラスE、最大250 MHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

。Description。The Alchitry Au is the "gold" standard for FPGA development boards and it's possibly one of the strongest boards of its type on the market. FPGAs, or Field-Programmable Gate Arrays, are an advanced development board type for engineers and hobbyists alike to experience the next step in programming with electronics. The Au continues the trend of more affordable and increasingly powerful FPGA boards arriving each year. This board is a fantastic starting point into the world of FPGAs and the heart of your next project. Finally, now that this board is built by SparkFun, we added a Qwiic connector for easy I2C integration!。The Alchitry Au features a Xilinx Artix 7 XC7A35T-1C FPGA with over 33,000 logic cells and 256MB of DDR3 RAM. The Au offers 102 3.3V logic level IO pins, 20 of which can be switched to 1.8V; Nine differential analog inputs; Eight general purpose LEDs; a 100MHz on-board clock that can be manipulated internally by the FPGA; a USB-C connector to configure and power the board; and a USB to serial interface for data transfer. To make getting started even easier, all Alchitry boards have full Lucid support, a built in library of useful components to use in your project, and a debugger!。By adding stackable expansion boards similar to shields or HATs called "Elements," the Alchitry Au is able to expand its own hardware capabilities by adding prototyping spaces, buttons, LEDs, and more!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with our Learning FPGA Tutorials。Features。Artix 7 XC7A35T-1C - 33,280 logic cells。256MB DDR3 RAM。102 IO pins(3.3V logic level, 20 of then can be switched to 1.8V for LVDS)。Nine differential analog inputs(One dedicated, Eight mixed with digital IO)。USB-C to configure and power the board。Eight general purpose LEDs。One button(typically used as a reset)。100MHz on-board clock(can be multiplied internally by the FPGA)。Powered with 5V through USB-C port, 0.1" holes, or headers。USB to serial interface for data transfer(up to 12Mbaud)。Qwiic Connector。Dimensions of 65mm×45mm。。Examples。First FPGA Project - Getting Fancy with PWM。External IO and Metastability
アズワン品番67-0423-09
1個
29,980 税込32,978
33日以内出荷

Description。If you have ever wanted to get into FPGAs but never knew where to begin, the Alchitry Au FPGA kit from SparkFun provides you with the boards you need to get started! Included in this kit is the Alchitry Au, Alchitry Io Element, Alchitry Br Prototype, and a 4-pack of female headers. The only thing you'll need to supply are a USB-C cable to power and program the Au and Qwiic cables to add I2C accessory integration.。The Alchitry Au, included in this kit, features a Xilinx Artix 7 XC7A35T-1C FPGA with over 33,000 logic cells and 256MB of DDR3 RAM. The Au offers 102 3.3V logic level IO pins, 20 of which can be switched to 1.8V; Nine differential analog inputs; Eight general purpose LEDs; a 100MHz on-board clock that can be manipulated internally by the FPGA; a USB-C connector to configure and power the board; and a USB to serial interface for data transfer. To make getting started even easier, all Alchitry boards have full Lucid support, a built in library of useful components to use in your project, and a debugger!。Thanks to the included Io and Br Element boards also included in this kit, you will also have access to 7-segment LEDs, five momentary push buttons, 24 basic LEDs, and 24 DIP switches, a the broken out header pins, and a large prototyping area!。Get Started with our Learning FPGA Tutorials。Examples。First FPGA Project - Getting Fancy with PWM。External IO and Metastability
アズワン品番67-0424-51
1個
39,980 税込43,978
33日以内出荷

Description。The SparkFun MicroMod Pi RP2040 Processor Board is a low-cost, high-performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. With the MicroMod M.2 connector, connecting your MicroMod Pi RP2040 Processor Board is a breeze. Simply match up the key on your processor's beveled edge connector to the key on the M.2 connector and secure it with a screw(included with all Carrier Boards).。The RP2040 utilizes dual ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz):264kB of embedded SRAM in six banks。6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)。30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripherals。Programmable IO for extended peripheral support。Four 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)。USB 1.1 Host/Device functionality。The RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. The built-in USB can act as both device and host. It has two symmetric cores and high internal bandwidth, making it useful for signal processing and video. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional external flash chip.。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started with the MicroMod RP2040 Processor Guide。Features。RP2040 General Features。Dual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz。264 kB of embedded SRAM in 6 banks。6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)。30 programmable IO for extended peripheral support。SWD interface。Timer with 4 alarms。Real time counter(RTC)。USB 1.1 Host/Device functionality。Supported programming languages。MicroPython。C/C++。Specific Peripherals made available on MicroMod RP2040。1x USB dedicated for programming and debug(Host capable)。2x UARTs。2x I2C。2x SPI。29x GPIO。2x Digital Pins。3x Analog Pins。16x PWM。128Mbit/16MB(external)flash memory。Status LED。VIN Level ADC
アズワン品番67-0423-49
1個
3,698 税込4,068
33日以内出荷

Description。The SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus or。Feather。footprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.。The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks。6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)。30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripherals。Programmable IO for extended peripheral support。Four 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)。USB 1.1 Host/Device functionality。The RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup Guide。Features。SparkFun Thing Plus - RP2040 Features。Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller。16MB QSPI Flash Memory。JTAG PTH Pins。Thing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]。Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)。Up to eight 2-channel PWM。Up to two UARTs。Up to two I2C buses。Up to two SPI buses。USB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality。2-pin JST Connector for a LiPo Battery。(not included)。500mA charging circuit。Qwiic Connector。Buttons:Boot。Reset。LEDs:PWR。- Red 3.3V power indicator。CHG。- Yellow battery charging indicator。25。- Blue status/test LED(。GPIO 25。)。WS2812。- Addressable RGB LED(。GPIO 08。)。Four Mounting Holes:4-40 screw compatible。Dimensions:2.3"×0.9"。RP2040 General Features。Dual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz。264 kB of embedded SRAM in 6 banks。6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)。30 programmable IO for extended peripheral support。SWD interface。Timer with 4 alarms。Real time counter(RTC)。USB 1.1 Host/Device functionality。Supported programming languages。MicroPython。C/C++。1.。Note:。GPIO 08。is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.。GPIO 07。and。GPIO 23。are counted as a single GPIO because they are tied together.。2.。Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.
アズワン品番67-0423-56
1個
5,598 税込6,158
33日以内出荷

。Description。Think of the RedBoard Artemis as just another Arduino... That has BLE. And one megabyte of flash. And runs at less than 1mA. Oh, and it can run TensorFlow models. Ya, that too. The RedBoard Artemis takes the incredibly powerful Artemis module from SparkFun and wraps it up in an easy to use and familiar Uno footprint. We've written an Arduino core from scratch to make programming the Artemis as familiar as。Serial.begin(9600)。. Time-to-first-blink is less than five minutes.。The RedBoard Artemis has the improved power conditioning and USB to serial that we've refined over the years on our RedBoard line of products. A modern USB-C connector makes programming easy. A Qwiic connector makes I2C easy. The RedBoard Artemis is fully compatible with SparkFun's Arduino core and can be programmed easily under the Arduino IDE. We've exposed the JTAG connector for more advanced users who prefer to use the power and speed of professional tools. We've added a digital MEMS microphone for folks wanting to experiment with always-on voice commands with TensorFlow and machine learning. We've even added a convenient jumper to measure current consumption for low power testing.。With 1MB flash and 384k RAM you'll have plenty of room for your sketches. The on-board Artemis module runs at 48MHz with a 96MHz turbo mode available and with Bluetooth to boot!。The SparkFun RedBoard Artemis is a great platform to 'kick the tires' of this amazing module. If you're interesting in testing out the full capabilities of the SparkFun Artemis module or if you're looking for more compact solution, be sure to checkout our ATP and Nano versions of the Artemis line.。Get Started With the SparkFun Artemis RedBoard Guide。Features。Arduino Uno R3 Footprint。1M Flash / 384k RAM。48MHz / 96MHz turbo available。24 GPIO - all interrupt capable。21 PWM channels。Built in BLE radio。10 ADC channels with 14-bit precision。2 UARTs。6 I2C buses。4 SPI buses。PDM Interface。I2S Interface。Qwiic Connector
アズワン品番67-0422-82
1個
5,298 税込5,828
33日以内出荷

Description。Leveraging the ultra powerful Artemis Module, the SparkFun MicroMod Artemis Processor is the brain board of your dreams. With a Cortex-M4F with BLE 5.0 running up to 96MHz and with as low power as 6uA per MHz(less than 5mW), the M.2 MicroMod connector allows you to plug in a MicroMod Carrier Board with any number of peripherals. Let's have a look at what this processor board has to offer! If you need Machine Learning capabilities, Bluetooth, I2C functionality to connect to all our amazing Qwiic boards, and more the Artemis Processor is the perfect choice for your MicroMod Carrier Board.。At the heart of SparkFun's Artemis Module is Ambiq Micro's Apollo3 processor, whose ultra-efficient ARM Cortex-M4F processor is spec'd to run TensorFlow Lite using only 6uA/MHz. We've routed two I2C buses, eight GPIO, dedicated digital, analog, and PWM pins, multiple SPI as well as QuadSPI, and Bluetooth to boot. You really can't go wrong with this processor. Grab one today, pick up a compatible carrier board, and get hacking!。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started with the MicroMod Artemis Processor Guide。Features。Artemis General Features。1M Flash / 384k RAM。48MHz / 96MHz turbo available。6uA/MHz(operates less than 5mW at full operation)。48 GPIO - all interrupt capable。31 PWM channels。Built in BLE radio and antenna。10 ADC channels with 14-bit precision with up to 2.67 million samples per second effective continuous, multi-slot sampling rate。2 channel differential ADC。2 UARTs。6 I2C buses。6 SPI buses。2/4/8-bit SPI bus。PDM interface。I2S Interface。Secure 'Smart Card' interface。FCC/IC/CE Certified(ID Number 2ASW8-ART3MIS)。Specific Peripherals made available on MicroMod Artemis:1x USB dedicated for programming and debug。1x UART with flow control。2x I2C。1x SPI。1x Quad-SPI。8x Fast GPIO。2x Digital Pins。2x Analog Pins。2x PWM。1x Differential ADC pair。Status LED。VIN Level ADC。Additional peripherals are available but are shared on dedicated MicroMod pins.
アズワン品番67-0423-05
1個
4,398 税込4,838
33日以内出荷

DENALIは、RAM®と提携して、究極の充電のできるスマートフォンホルダーのプラグアンドプレイインストールを提供します。面倒で絡み合った充電ケーブルに別れを告げ、スマートフォンをRAM® Quick-GripTM クレードルに置くだけで、Qi ワイヤレス急速充電技術を使用して充電を開始します。付属のDENALI®ワイヤリングハーネスは、CANsmartTMコントローラーへの簡単なプラグアンドプレイ接続を提供しますが、車両のバッテリーまたはOEMのUSBポートに直接接続することもできます。このキットには、RAM®キットのすべてが含まれていますが、CANbus車両へのプラグアンドプレイ接続を可能にする独自の配線および充電ハーネスも含まれています。また、CANsmart を介して充電器に電力を供給すると、電子自動リセットヒューズやカスタマイズ可能な遅延時間オフなどのDENALI キットでのみ利用可能な独自の機能の制限が解除され、バイクの電源を切った後もスマートフォンの電源が保持されます。最近ではどこでも安価なスマートフォンホルダーを見つけることができ、ワイヤレス充電を備えているものもあります。RAM® Quick-GripTMは、厳しい屋外環境に繰り返し耐えることができる、市場で唯一の100%防水のワイヤレス充電システムです。充電クレードルは、スマートフォン自体または防水ケースに収まるサイズで、内蔵の Qi ワイヤレス充電器は、最大1/4インチの厚さのケースで動作します。インラインの防水スイッチで充電のタイミングを制御でき、便利なLEDライトが赤から緑に変わり、スマートフォンが所定の位置に固定され充電されていることを確認できます。製品の特徴。LEDインジケーターライト付きQiワイヤレス急速充電。ばね仕掛けのQuick-GripTM設計により、片手で簡単に操作できます。インライン防水オン/オフスイッチは、必要なときにのみスマートフォンを充電します。CANsmartTM コントローラーまたはバッテリーに直接接続するためのプラグアンドプレイ ハーネスを付属。すべてのRAM®BサイズダブルソケットアームおよびRAM®ボールベース(別売り) と互換性があります。お使いのスマートフォンで利用可能な最大充電出力に自動調整します (5W、7.5W、または 10W)。このワイヤレススマートフォンホルダーの取り付けには別売りで、直径 0.5インチから1.25インチのハンドルバー用の「RAM®ハンドルバーUボルトベース(RAM-B-231Z)」と「1インチボール用ダブルソケットショートアーム(RAM-B-201-A)」が必要になります。取り付けることによりスマートホンを見やすい視野角を提供できます。ほとんどの Apple、Google、Samsung、およびその他のスマートフォンブランドと互換性があります。確認済みの対応デバイスは下記よりご確認いただけます。Apple。iPhone 11。iPhone 11 Pro。iPhone 11 Pro Max。iPhone 12。iPhone 12 Pro。iPhone 8。iPhone 8 Plus。iPhone SE。iPhone X。iPhone Xr。iPhone Xs。iPhone Xs Max。Blackberry。Evolve X。Google。Pixel 3。Pixel 3 XL。Pixel 4。Pixel 4 XL。Huawei。Mate 20 Pro。P30 Pro。Samgsung。Galaxy Note 5。Galaxy Note 8。Galaxy Note 9。Galaxy Note 10。Galaxy Note 10 Plus。Galaxy Note20。Galaxy Note20 Ultra。Galaxy S10。Galaxy S10 5G。Galaxy S10+。Galaxy S20。Galaxy S20+。Galaxy S20 Ultra 5G。Galaxy S6。Galaxy S6 Edge+。Galaxy S7 Active。Galaxy S7 Edge。Galaxy S8。Galaxy S8+。Galaxy S8 Active。Galaxy S9。Galaxy S9+。LG。G6。G6+。G7 ThinQ。G8 ThinQ。G8S ThinQ。V30。V35 ThinQ。V40 ThinQ。V50 ThinQ。Nokia。8 Sirocco。9 PureView。Razer。Phone 2。Xiaomi。Mi 9。Mi 9 Explorer。Mi Mix 2S。Mi Mix 3。ZTE。Axon 10 Pro。Axon 9 Pro
セット内容(1×) 純正RAM(R)Quick-GripTM ワイヤレス充電器、(1×) 純正RAM(R)ダイヤモンドボールベース、(1×) CANsmartTMコントローラ用DENALI(R)配線ハーネス、(1×) DENALI(R)バッテリー配線アダプター、(1×) 防水ブーツ付きUSB延長ケーブル、(1×) 安全テザー
1個
42,980 税込47,278
62日以内出荷

Description。The SparkFun RTK Express is an easy to use GNSS receiver for centimeter-level positioning. Perfect for surveying, logging, and all types of post processing, this preprogrammed device can also be used for autonomous driving, navigation, asset tracking and any other application where there is a clear view of the sky. The RTK Express can also be used as a base station. With the press of a button, two RTK Expresses can be used to create an RTK system capable of 14mm horizontal positional accuracy. The built-in Bluetooth(R)connection via an ESP32 WROOM enables the user to use the RTK Express with their choice of GIS application on a phone or tablet. The built in battery allows for over five hours of field use and is compatible with common USB battery banks.。We took all the lessons from the RTK Surveyor and built the RTK Express. The RTK Express is built upon the same ZED-F9P u-blox receiver as the original RTK Surveyor so you can expect the same incredible performance and rich feature set. The embedded display allows for immediate feedback of horizontal positional accuracy, satellites in view, logging status, survey-in status, battery level, Bluetooth(R)MAC, etc. The rocker switches found on the original have been replaced by keypad buttons. We increased the battery to 1300mAh for a longer run time. The internal switches have been replaced by a digital Mux allowing for some really exciting applications including event triangulation. More ESD protection was added to protect the RF path, and we even threw in an accelerometer for digital leveling in the field.。This device can be used in four modes:GNSS Positioning(~30cm accuracy)。GNSS Positioning with RTK(1.4cm accuracy)。GNSS Base Station。GNSS Base Station NTRIP Server。In Position mode the device receives L1/L2 signals from a user-provided antenna and the high-grade GNSS receiver provides lat/long and altitude with accuracies around 300mm.。In Positioning with RTK mode the device receives L1/L2 signals from the antenna and correction data from a base station. The correction data can be obtained from a cellular link to online correction sources or over a radio link to a second RTK Surveyor/Express setup as a base station.。In Base Station mode the device is mounted to a temporary position(like a tripod)and begins transmitting correction data over a radio or Internet connection. A base is often used in conjunction with a second unit set to 'Positioning with RTK' to obtain the 14mm relative accuracy. The RTK Surveyor and RTK Express are interchangeable as a Base Station; an RTK Surveyor can be a base for an RTK Express and vice versa.。In Base Station NTRIP Server mode the device is mounted to a semi or permanently fixed position(like a roof)and connects over WiFi to transmit the correction data to a NTRIP caster so that any rover can access the correction data over a cellular or Internet connection. This type of base is a very easy way to set up a very precise absolute correction source.。Two cables are provided with the RTK Express allowing a user to plug in our easy to use Serial Telemetry Radios or their own radio link. If a local correction source is within 10km, a user can also use their phone to provide correction data over the Bluetooth(R)link(no external radio needed!).。Note:The SparkFun RTK Express is just the enclosed device and does NOT include an antenna, serial telemetry radio, or associated mounting pieces. These items will need to be purchased separately from the Hookup Accessories below.。Get Started With the SparkFun RTK Express Guide。Features。GNSS Receiver:ZED-F9P。Concurrent reception of GPS, GLONASS, Galileo and BeiDou。Receives both L1C/A and L2C bands。Current:68mA - 130mA(varies with constellations and tracking state)。Time to First Fix:25s(cold), 2s(hot)。Max Navigation Rate:PVT(basic location over UBX binary protocol)- 25Hz。RTK - 20Hz。Raw - 25Hz。Horizontal Position Accuracy:2.5m without RTK。0.010m with RTK。Max Altitude:50km(31 miles)。Max Velocity:500m/s(1118mph)。Bluetooth(R)Transceiver:ESP32 WROOM。Xtensa(R)dual-core 32-bit LX6 microprocessor。Up to 240MHz clock frequency。4MB of flash storage。520kB internal SRAM。Integrated 802.11 BGN WiFi transceiver。Integrated dual-mode Bluetooth(R)(classic and BLE)。Hardware accelerated encryption(AES, SHA2, ECC, RSA-4096)。2.5 μA deep sleep current。Overall Device。Internal Battery:LiPo 1300mAh with 500mA charging。Radio Port:3.3V TTL Serial(57600bps RTCM TX/RX)。Data Port:3.3V TTL Serial(115200bps NMEA)。Embedded OLED Display for available satellites, data logging, and more.。Push button controls。Weight:162g(entire device including battery)。Dimensions:132mm×101mm×32mm(5.2in×3.9in×1.2in)。1x Qwiic Connector。Changes:This version(which replaces SPX-18019)uses a reinforced edge mount SMA connector for better resiliency when a fixed 'stub' antenna is used.
アズワン品番67-0423-94
1個
129,800 税込142,780
33日以内出荷