「hb 0.5mm」の検索結果

325件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こすれに強くノートをキレイに保つ密着芯/デザイン性と機能性を兼ね備えたスライド式ケースで芯が取り出しやすい
硬度HB 芯硬度HB 入数3個パック
1セット(3個×25本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯径(mm)0.5 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ替芯 エコマーク認定番号16 112 059
1個(40本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 112 006
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

商品タイプ替芯 芯径(mm)0.5 材質(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂 長さ(mm)60 質量(g)(ケース)4.2 外形寸法(mm)68×13×5 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個(40本)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ain替芯シュタイン 0.3mm ぺんてる 動画あり
芯の内部に強化シリカによるフレームを形成させることで内側から芯全体を支える、という従来にない発想から生まれた新テクノロジーで、最高レベルの強度を実現しました。
商品タイプ替芯 エコマーク認定認定 芯径(mm)0.3 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 181
1個(15本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニシャープ替芯 uni(三菱鉛筆) 動画あり
くっきり濃いのに汚れにくい! 独自成分配合により芯粉が紙面に高密着。 こすれに強くノートをキレイに保ちます。
商品タイプ替芯
1個(40本)ほか
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

”なめらかな書き味””芯の強さ””描線の濃さ”のすべてを満たした高性能シャープ芯。ケースは「1本出し」と「まとめ出し」が選べるダブルガイド機構を搭載。
エコマーク認定認定 芯径(mm)0.5 商品タイプシャープペンシル替芯 エコマーク認定番号16 112 059
1パック(3個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『これからは、汚さない。』『くっきり濃いのに汚れにくい』 書いた後にノートが汚れるシャープ替芯の課題にアプローチ。 従来の『折れにくい』『濃い』『なめらか』に、『汚れにくい』をプラスしました! マーカーで上塗りしても汚れにくい! 今までのものとは一線を面すシンプルで長く愛されるデザイン。 親指で表面を引き下げる→人差し指で裏側を押し上げるスライド式で便利。
芯径(mm)0.5
1袋(40本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(40本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 112 006
1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

こすれに強くノートをキレイに保つ密着芯/デザイン性と機能性を兼ね備えたスライド式ケースで芯が取り出しやすい
入数3個パック
1セット(3個×25本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品タイプ替芯 芯径(mm)0.3 長さ(mm)60 質量(g)7 寸法(縦×横×厚さ)(mm)76.9×21.1×5.7
1個(20本)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状 0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定 スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出
芯径(mm)0.5 芯色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77 質量(g)5
1ケース(40本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なめらか、汚れない、強い芯
芯色 商品タイプ替芯・替インク 芯硬度HB 仕様超高純度グラファイト芯 種類シャープペンシル替芯 エコマーク認定認定 芯長さ(mm)60 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17112105
1ケース(20本)ほか
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピクーニャは、筆記時の気持ちよさにこだわった油性ボールペンです。書いた瞬間の”軽やかさ”を可能にする独自の潤滑剤は、インキを潤沢にボールに運ぶ働きを担い、”どこまでも続くなめらかさ”は、業界最低粘度クラスのインキ粘度とそれを制御する先端機構の働きが担っています。ピクーニャインキの着色剤は、厳選された顔料と染料をブレンドした染顔料タイプ。顔料が持つ耐水・耐光力と、染料が持つ紙への浸透力が発色に大きな力を発揮。最もよく使う黒インキには黒みが深くテカリも少ない純粋な”黒”を実現。鮮明な筆跡が得られ、文字を美しく仕上げます。3色+シャープペン
用途シャープペン付き3色ボールペン 芯径(mm)(シャープ芯)0.5 先端ボール径(mm)0.5 種別油性 材質(前軸)再生PC、(後軸・ノック)PC、(スライダー)POM、(グリップ)エラストマー 質量(g)14 本体寸法(mm)18×13×144 インク色黒・赤・青 芯硬度HB 色数3色+シャープペン 商品タイプ本体
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステッドラーシャープ替芯 0.5mm
厳選された天然素材を中心にPVCを排除して作られたシャープ芯。 折れにくく、くっきりと黒く濃い線を描けます。 ドイツ製
芯色 商品タイプ替芯・替インク 芯径(mm)0.5 材質[ケース]PS、[キャップ]PE 寸法(mm)90×10×5 質量(g)2
1ケース(12本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
159 税込175
6日以内出荷

スペインの文房具メーカー MILANの人気シリーズ『【Silver】 PL1 シャープペン HB 0.5mm』です。メタリックなシルバーボディが素敵なシャープペンシルです。MILANオリジナルの特大3.5cm消しゴム付き。カッコ可愛いく、とても便利です。ピンク・ネイビー・グリーン・イエローのアソートです。
用途手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 長さ(mm)144 幅(mm)15 直径(Φmm)11 芯径(mm)0.5 色(本体)ピンク・ネイビー・グリーン・イエローのアソート
1箱
8,298 税込9,128
7日以内出荷

1袋(25個)ほか
149 税込164
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ENDOX(エンドックス)ENDOX UBC-HB2700
環境に配慮し、特化則の石油系溶剤を含有しない。錆抑制剤配合で非常に優れた防さび性能。融雪剤、塩分、弱酸性に対して耐性がある。厚塗りできて表面の凹凸を作りやすい。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両などのシャーシや下回り、ホイールハウジング等の防錆、石跳ね保護及び消音剤として。 ブラック 使用方法塗布する表面の汚れや油脂分を取り除き、完全に乾かし必要に応じ足付をします。(通常の使用ではプライマー不要です)缶は15℃~30℃にして施工してください。エア圧を3~5キロに設定し、20~30cm距離を取り塗布してください。推奨塗膜は塗布直後で0.5~1.0mm厚です。厚く塗る場合には1mm厚に吹いた後乾燥させ、その上に塗り足してください。 タイプビチューメンタイプ 耐熱性-25~+90℃(硬化後) 密度1.14g/mL(20℃) 完全硬化時間10時間(20℃・1mm厚) 粘度(Pa・s)240~340(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 指触乾燥時間(時間)2(20℃・1mm厚) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
3,298 税込3,628
当日出荷

Samtec BSH シリーズの基本ブレード及びビームソケットストリップは、コンタクト材質としてりん青銅製です。ピン電流は 2 A/ ピン、電圧は 175 V ac です。難燃性等級UL94 HB 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ付け対応
仕様●極数:90●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●コード番号:197-6597 アズワン品番65-7701-76
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Samtec BSH シリーズの基本ブレード及びビームソケットストリップは、コンタクト材質としてりん青銅製です。ピン電流は 2 A/ ピン、電圧は 175 V ac です。難燃性等級UL94 HB 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ付け対応
仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●コード番号:197-6595 アズワン品番65-7697-85
1個
789 税込868
7日以内出荷

高純度グラファイト(黒鉛)を使用したシャープ替芯「ネオックス・グラファイト」 原料の黒鉛に、極めて不純物の少ない高純度黒鉛を使用。炭素原子同士の結合が強固になり、従来よりも強度がアップしました。また、黒鉛結晶の性質である高い潤滑性を十分活かすことができたため、さらになめらかに書けるようになりました。 ※右の比較表はメーカー従来品と比較しています。
グリーン購入法適合 商品タイプシャープペンシル替芯 芯径(mm)0.3 エコマーク認定認定 芯材超高純度グラファイト芯 芯長さ(mm)60 エコマーク認定番号17112105
1ケース(20本)
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP-050HB 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 非防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎) 厚手の0.5mm厚、優れた透明度と採光性をもつ透明シートを採用し、扱いやすい間仕切りです。 このカーテンは防炎機能を有していません。 非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 特性非防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,446 税込4,891
8日以内出荷

RS PRO V20
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 0.5mm密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°c RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,398 税込9,238
5日以内出荷

幅(mm)20 グレー 高さ(mm)83 奥行(mm)8 エコマーク認定認定 芯径(mm)0.5 入数40本 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 059
1本
199 税込219
4日以内出荷


NKKスイッチズ(日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ HBシリーズ
Φ8mmねじ取付け・短胴形・省スペース設計。端子間は2.54mm。超高輝度対応。高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
種類照光式 使用温度範囲(℃)-20~50 規格UL、C-UL、eオーダー 端子形状はんだ 耐電圧AC500 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて) 接点材質 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 色(本体) 回路単極双投 最大取付パネル厚(mm)0.5~5 電流容量0.1A 30VAC、0.1A 30VDC 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
629 税込692
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)20 ネイビー 高さ(mm)83 奥行(mm)8 エコマーク認定認定 芯径(mm)0.5 入数40本 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 059
1本
199 税込219
4日以内出荷

CDS1FN125-75HB-A54S-XC8 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-75HB SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 ストローク調整範囲(mm)0~50 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(H) ヘッド側 ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
64,980 税込71,478
16日以内出荷



クルトガ スタンダードモデル 0.3mm uni(三菱鉛筆) 動画あり
芯が回ってトガり続けるシャープ。 文字を書き続けても、一定の細くて濃い描線が保てる。 芯先が紙面に引っかかりにくく、安定した筆記状態が続く。 芯の粉が出ず、紙面を汚さない。
商品タイプ本体 芯径(mm)0.3 材質PC樹脂+転写印刷 質量(g)9.8 方式ノック式・クルトガエンジン搭載 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.9×142.5
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
用途配線グロメット 種類グロメット 使用温度(℃)-50~125 難燃性UL94HB適合 タイプフレキシブル 最小適合板厚(mm)0.5 材質エラストマー(TPE) 仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様全長×軸径:146×12mm 芯径(mm)0.5(HB) ボール径(Φmm)0.7 アズワン品番64-7920-68 ボディーカラーシルバー 芯色黒・赤 入数(本)1
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。
商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 仕様チップスライド、通気仕様キャップ 材質再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100% 軸径(Φmm)11 長さ(mm)146 エコマーク認定認定 方式ノック式 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 114
1本
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様全長×軸径:142×14mm 芯径(mm)0.5(HB) ボール径(Φmm)0.7 アズワン品番64-7920-66 ボディーカラーシルバー 芯色黒・赤・青 入数(本)1
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

ボディにABS樹脂を使用し、より軽量化を実現。硬度表示やロングスリーブなど十分な機能を備えています。
適合替字消しは77R53 材質ボディ:ABS 寸法(mm)140.6×12.5×9.6 質量(g)9 方式ノック 芯硬度HB 色(本体)ボディ:濃紺、ロゴ:シルバー 芯色 商品タイプ本体
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)