カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • バイク部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb-600」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロング クラッチケーブル ハリケーン

    ロング クラッチケーブル

    ハリケーン(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
  • トラスティー600 BXカネシン

    トラスティー600

    BXカネシン(29件のレビュー)
    859税込945
    1個
    欠品中
    仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
    用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
  • 平バール オーエッチ工業

    平バール

    オーエッチ工業
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
    材質機械構造用炭素鋼 S53C
  • ロング スロットルケーブル W ハリケーン

    ロング スロットルケーブル W

    ハリケーン(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型バーハンドル

    アーム[作業工具]
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
  • 保温プレート オーム電機

    保温プレート

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    付属品保証書付取扱説明書材質耐熱ガラス、ポリプロピレン樹脂質量(g)613定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)217×217×31定格消費電力(W)35プレート【ヒーター】一体式温度調整範囲(℃)40~90
  • ファイブHタイプユニオンニップル 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンニップル

    千代田通商
    569税込626
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプユニオンティ 10mm 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンティ 10mm

    千代田通商
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンティ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ロング チョークケーブル ハリケーン

    ロング チョークケーブル

    ハリケーン(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • ファイブHタイプユニオンワイ 10mm 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンワイ 10mm

    千代田通商
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 初雪 電動式ブロックアイススライサー 中部コーポレーション

    初雪 電動式ブロックアイススライサー

    中部コーポレーション
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)19消費電力(W)200/185定格電圧(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×477×710(896)有効径(Φmm)(円盤)213能力(kg)(氷削)1.8~2.2/分TKG品番9-0949-0101TKG品番(2017)6-0839-0101
  • 電動ドリル用ヘクスビットセット トップ工業

    電動ドリル用ヘクスビットセット

    トップ工業
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。
    用途各種六角穴付ボルトの着脱に。トラスコ品番369-0580RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベル型ストレートエッヂ B級 ユニセイキ

    ベベル型ストレートエッヂ B級

    ユニセイキ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から92日以内出荷
    精度±(20+L/25)μm
  • 天吊コンパクトハンガー AURORA(共栄商事)

    天吊コンパクトハンガー

    AURORA(共栄商事)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    各メーカーのスピーカーに幅広く対応。 スピーカー設置後の傾斜・首振り調整可。 ドーム型カメラも取付可能でセキュリティーにも最適。
    付属品機器取付用ボルトセット仕様実用新案取得品積載荷重(kg)~15機能左右首振り調整可能色(本体)メタリックダークグレー傾斜角度(°)0~90フリー調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローリングセンター 二村機器

    ローリングセンター

    二村機器
    139,800税込153,780
    1本
    6日以内出荷
    標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。
  • 天吊りコンパクトハンガー AURORA(共栄商事)

    天吊りコンパクトハンガー

    AURORA(共栄商事)
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    様々な機器を取付可能にする拡張性の高い金具が付属。 アイディア次第で様々なものを天吊りにできます。 スピーカーやセキュリティカメラ等 各メーカーに幅広く対応。 設置後の傾斜・首振り調整可能。
  • ハンガーブラケット 南電機

    ハンガーブラケット

    南電機
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
  • トラスティー600 BXカネシン

    トラスティー600

    BXカネシン
    999税込1,099
    1セット
    5日以内出荷
    板厚が1.6mmで軽量の火打ち金物です。高所の作業性が向上しました。仕口加工が不要なため簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため信頼性が高い金物です。
    用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。付属品リングネイルPZ-FRN-55(シルバー)×8本、専用座金×2枚規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 400N級
  • 600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所

    600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪)

    内村製作所
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
    形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所

    600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪)

    内村製作所(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
    形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC

    EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
    RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
  • 600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600HB 固定型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

    600HB 固定型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪

    内村製作所
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。600HBシリーズはストッパー付はございません。100HBシリーズと組み合わせて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径(Φmm)10.5特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンガーブラケット 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機

    ハンガーブラケット 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)

    南電機
    1,298税込1,428
    1本
    22日以内出荷
    材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
  • 600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

    600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪

    内村製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

    600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪

    内村製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンガーブラケット ステー付 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機

    ハンガーブラケット ステー付 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)

    南電機
    3,798税込4,178
    1本
    22日以内出荷
    材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    649税込714
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 鋼製火打 カナイ

    鋼製火打

    カナイ(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽くて高強度の微細粒鋼板を使用する事で板厚が1.6mmと薄くなっても、必要耐力を発揮します。軽量タイプですので、高所の作業性が向上しました。プレスによる一体成型で均一な強度を持ち、信頼性の高い鋼製火打です。
    付属品平くぎ(ZF55)×6本、小型角座金(2.3×30×30)×2枚材質NFG550F表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ドアハンドル Banboo Material

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品ビス(M8)仕様抗菌、防静電セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材タイプ屋内用取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16ハンドル固定取手取手
  • 重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂寸法L(mm)135寸法t(mm)3.2寸法W1(mm)86寸法W2(mm)42表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法P1×P2(mm)112×63
  • ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ドアハンドル Banboo Material

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    付属品ビス(M8)仕様抗菌、防静電セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材タイプ屋内用取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16ハンドル固定取手取手
  • 重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
    用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群。 長期間固定されても歪みが残りません。
    用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂寸法H(mm)106寸法t(mm)2.9許容荷重(kN)3.43寸法D(Φmm)75寸法d(Φmm)10.5製品質量(g)820寸法W2(mm)38表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗料寸法P1×P2(mm)103×52寸法(L1×W1)(mm)123×72タキゲンコード30895
  • 重量用低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用低床型キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。 ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
    用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂許容荷重(kN)2.45製品質量(g)295標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31055
  • 重量用低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用低床型キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
    用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)エンプラ許容荷重(kN)2.94製品質量(g)620標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31058