強火料理に最適。
ソテーやステーキに。
材質本体:鉄、取手:鉄(アクリル樹脂塗装)
金属ヘラ使用不可
こんなお得な商品も!

PVCボタンチューブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。
長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。
色グレー・黒(リバーシブル)
仕様RoHS対応品
材質ポリエステルクロス入ビニールシート
使用温度範囲(℃)-20~85
シート厚さ(mm)0.35
関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
用途事務所内・家庭内での作業向き。
色オレンジ/ネイビー
電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯
コンセント個数4ツ口
電線仕様-芯数2
保護機能過負荷(使いすぎ)15A
発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。
用途冷却チラー用の循環ホースなど。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
色黒
特性結露防止
使用温度範囲(℃)0~60
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチール
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
入数50個
適合ホースサイズ(mm)40~60
1袋(50個)
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
寸法T(mm)4(0~-0.02)
材質SKH51
硬度58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番90457-HB3-000
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
仕様抵抗 = 15MΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HBケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 8 x 2.6 x 12.5mm長さ = 8mm奥行き = 2.6mm高さ = 12.5mm最大動作温度 = +125℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
シリーズHB
定格電力(W)1
抵抗5MΩ
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー厚膜
最小動作温度(℃)-55
1箱(500個)
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
シリーズHB
定格電力(W)1
抵抗5MΩ
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー厚膜
最小動作温度(℃)-55
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
単相専用
プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用
極数・素子数2P1E
定格電流(A)20
仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用
寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85
コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)
適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
ポート数2
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
コストパフォーマンスに優れた灰色一色タイプのホックボタンチューブです。ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料HB-Gチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.07MB)
ポート数2
ねじの種類Rc
H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS PRO V7
1セット(2個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm 1/2 単三サイズ電池に適しており、寸法は 34.4 17.5 15 mm です。特長と利点 PP ホルダ、 94HB 樹脂 スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 1/2 AA 電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 34.4 x 17.5 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
用途単体露出工事用
極数・素子数2P1E
保護等級IP43
コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)
適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN Terminal (基板取り付け)を使用する 1/2 単三サイズ電池に適しており、寸法は 34.4 17.5 15 mm です。特長と利点黄銅ニッケルめっきピン PP ホルダ、 94HB 樹脂 スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 1/2 AA 電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 34.4 x 17.5 x 15mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51
税込¥56
7日以内出荷
長さ = 1000mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 1000mm。厚さ = 1mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS Pro 304S15 ステンレススチールシート、 1 m x 1 m x 1 mm非磁性金属製のこの汎用ステンレススチールシートは、さまざまな用途に使用できます。このシートは、実績のある RS Pro 製品の一部で、機械装置や化学機器の作成や修理に最適です。 このシートのスチールにはモリブデンが含まれており、耐腐食性があります。これは、工業用洗濯機や加工工場など、空気中の湿気が予想される用途に適していることを意味します。この丈夫さにより、化学産業にも適しています。モリブデンを添加すると、溶接と成形が簡単になり、現場での修理に便利。スチールは研磨が容易であるため、修理と交換品をブレンドできます。 安全に取り扱うために、各金属シートにはバー状の縁材が使用されています。RS Pro 製品に含まれているこの製品は、高品質基準を満たし、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠です。特長と利点.頑丈なシルバーカラーの 304S15 ステンレススチール製 .長さ 1 m .幅 1 m .厚さ: 1 mm .密度: 8 g/cm 3 .硬度: 92 HB .熱伝導率は、 +100 ° C で 16.2 W/m . 520 MPa の引張強度 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .スチールプレート、シート、ストリップの規格 BS1449 pt2 及び BSEN 10088-2 に適合 .接着剤が塗布されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。
またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
長さ = 1000mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 500mm。厚さ = 1mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS Pro 304S15 ステンレススチールシート、 1 m x 500 mm x 1 mm機械装置や化学機器の作成や修理を行う場合は、この汎用ステンレススチールシートが最適です。非磁性金属製で、さまざまな用途に使用できます。 このシートは、モリブデンが組成に含まれているため、耐腐食性を備えています。その結果、工業用洗濯機や加工工場など、厳しい高湿度環境で使用できます。さらに、その頑丈さにより、化学産業での用途に最適です。このシートはモリブデン含有量により、簡単に成形して簡単に溶接でき、迅速に加工するのに最適です。また修理および取り替えを見えない作るためにそれを磨くことができる。金属シートには、安全に取り扱えるようにバー状の縁が付いています。 RS Pro の認定を得るために、この製品は高い品質基準を満たしています。また、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠の製品でもあります。特長と利点. 304S15 ステンレススチール製 .長さ 1 m .幅 500 mm .厚さ: 1 mm .密度: 8 g/cm 3 .硬度: 92 HB .熱伝導率は、 +100 ° C で 16.2 W/m . 520 MPa の引張強度 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .スチールプレート、シート、ストリップの規格 BS1449 pt2 及び BSEN 10088-2 に適合 .接着剤が塗布されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
ポート数2
ねじの種類Rc
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
長さ = 300mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS Pro 304S15 ステンレススチールシート、 300 mm x 300 mm x 1 mm機械装置や化学機器の作成や修理を行う場合は、この汎用ステンレススチールシートが最適なソリューションになります。非磁性金属製のため、さまざまな用途に適しています。 金属の耐腐食性を高めるため、モリブデンをシートの組成に加えました。このため、プロセスプラントや工業用洗濯機など、空気中に多くの水分が含まれる用途に最適です。さらに、化学業界での使用にも十分な強度があります。モリブデンはスチールの形をとりやすく、溶接が簡単で、現場での製造に便利です。このシートは、修理のために手に持っておくことができます。研磨が簡単なので、混ぜ合わせます。 安全に取り扱うために、各金属シートにはバー状の縁材が使用されています。 この製品は、 RS Pro 製品の一部として高品質基準を満たしており、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠です。特長と利点. 304S15 ステンレススチール製 .長さ: 300 mm .幅 300 mm .厚さ: 1 mm .密度: 8 g/cm 3 .硬度: 92 HB .熱伝導率は、 +100 ° C で 16.2 W/m . 520 MPa の引張強度 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .スチールプレート、シート、ストリップの規格 BS1449 pt2 及び BSEN 10088-2 に適合 .接着剤が塗布されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ポート数3
ねじの種類Rc
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1958×680×780
グリーン購入法適合
1台
¥359,800
税込¥395,780
45日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
関連キーワード
1
2
次へ