カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 自転車部品(4)
  • 保管用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb240」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC柄 荒神ホーキ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    PC柄 荒神ホーキ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(48件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    樹脂柄の荒神ホーキです。
    用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去 作業台の清掃全長(mm)約215幅(mm)約65厚さ(mm)約13毛丈(mm)約85柄長さ(mm)約130商品タイプホウキのみ
  • スタッキングパーツコンテナ SHUTER

    スタッキングパーツコンテナ

    SHUTER(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃ポリプロピレン付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
  • スタッキングパーツコンテナ SHUTER

    スタッキングパーツコンテナ

    SHUTER
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。継ぎ足しの脚をつけることで、コンテナの収納力を増やすことができます。
    用途工具や部材類の管理、保管に。スタッキング可能材質耐衝撃ポリプロピレン付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル
  • The鉄 一気に巻けるお弁当用玉子焼 パール金属

    The鉄 一気に巻けるお弁当用玉子焼

    パール金属(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    鍛冶職人のまちであり、日本一のハウスウェア生産地で有名な新潟県燕三条で作られた高品質なフライパンです。 オール熱源対応。
    材質本体:鉄、取手:天然木幅(mm)約105全長(mm)約385高さ(mm)約75質量(g)483表面処理シリコーン樹脂塗装
  • 伝説 シーター 小 ふくろ倶楽部

    伝説 シーター 小

    ふくろ倶楽部
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    抜群の耐久性。釘などを通さない、強さと軽さを持ったマイクロレザー採用。収納に便利な内ポケット付き。
    材質ハイブリット寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×150×95
  • パーツコンテナ ギガ・セレクション

    パーツコンテナ

    ギガ・セレクション
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ジョイントを用いれば縦・横に連結できます。
    材質ポリプロピレンフタなし
  • 大引き受金物(ビスタイプ) BXカネシン

    大引き受金物(ビスタイプ)

    BXカネシン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    基礎との干渉を避けて施工することができます。ビス施工のため、現場作業が簡単に行えます。
    用途大引きを補強する金物として使用します。材質ZAM(MSM-HC-DA90もしくはMSM-CC-DA90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×16本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP11-KT021/HP11-KT022/HP11-KT023/HP11-KT024/HP11-KT025/HP11-KT026表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
  • ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
    用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
  • ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ショートリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    刃長l1(mm)20材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
  • The鉄 いため鍋 パール金属

    The鉄 いため鍋

    パール金属(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    鍛冶職人のまちであり、日本一のハウスウェア生産地で有名な新潟県燕三条で作られた高品質なフライパンです。 オール熱源対応。
    材質本体:鉄、取手:天然木表面処理シリコーン樹脂塗装
  • Recom スイッチングレギュレータ RECOM

    Recom スイッチングレギュレータ

    RECOM
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • トリムシール (一体成型)TSHB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSHB

    岩田製作所
    1,898税込2,088
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    対応板厚(mm)1.8~2.4(TSH)材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新規程ハンドボール2号 中学生男子用 MIKASA (ミカサ)

    新規程ハンドボール2号 中学生男子用

    MIKASA (ミカサ)
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    日本ハンドボール協会2022年度競技規則改定におけるボール規定変更に沿った新規格2号。グリップ力向上、柔らかさの実現、スピード感を感じさせるデザイン。松脂を使用しないタイプ。
    サイズ(cm)円周:51.5~53.5質量(g)300~325材質人工皮革、ミシン縫いハイブリッドホワイト
  • GT240 LED HB4 JUST ペア LeFH-e

    GT240 LED HB4 JUST ペア

    LeFH-e
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    HB4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
    タイプHB4定格電圧(V)12/24
  • オプションパーツ HB5-TNP天板 240×297×9mm サカセ

    オプションパーツ HB5-TNP天板 240×297×9mm

    サカセ
    990税込1,089
    1枚
    7日以内出荷
    仕様オプションパーツHB5用材質ABS樹脂寸法(mm)(幅)240×(奥行)297×(高さ)9mmアズワン品番0-2484-01
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター KEIAN KIG240QD-HB 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター KEIAN KIG240QD-HB 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    8,398税込9,238
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種KEIAN KIG240QD-HB取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • ウォームギヤ 協育歯車

    ウォームギヤ

    協育歯車
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用圧力角(°)20歯形並歯
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 超硬カウンターシンク ノガ

    超硬カウンターシンク

    ノガ
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    刃先部に超硬チップを採用しているため、高硬度焼入れ鋼などに適します。
    用途被削材:1000N/mm2以上の高硬度鋼や240HB以上のねずみ鋳鉄。刃数3先端角(°)90材質超硬(K20)仕様3枚刃表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)

    電圧・電流パネルメータ K3HB-X

    omron(オムロン)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
  • 回転パルスメータ K3HB-R omron(オムロン)

    回転パルスメータ K3HB-R

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    50kHzの高速パルス計測 回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
  • PTFEセットワッシャーTTS 大阪魂

    PTFEセットワッシャーTTS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    材質/PTFE 色/白色不透明 耐熱温度/連続240℃不燃性 UL規格/UL94V-HB(材料)
    呼び径M4寸法d(mm)3.7寸法t(mm)1寸法D(mm)10
  • 温度パネルメータ K3HB-H omron(オムロン)

    温度パネルメータ K3HB-H

    omron(オムロン)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    50回/s(20ms)の高速サンプリング。 温度入力補正は設定容易な2点補正。
  • ロードセル mVメータ K3HB-V omron(オムロン)

    ロードセル mVメータ K3HB-V

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
  • 積算・加減算パルスメータ K3HB-C omron(オムロン)

    積算・加減算パルスメータ K3HB-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適 カウント値を任意の値に換算します
  • サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H omron(オムロン)

    サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H

    omron(オムロン)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から66日以内出荷
    汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。
    制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
  • サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H omron(オムロン)

    サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    寸法(mm)48×48質量(g)本体:約150、取りつけ具:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10~50規格認証規格 UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度(調節)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)文字高(mm)PV:11、SV:6.5設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下。PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入電圧の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電源周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8、電圧ディップ/電断イミュニティ温度の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下補助出力リレー出力 1a AC250V、 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA許容電圧範囲電源電圧の85~110%制御周期0.5、1~99s(1s単位)バンク数8比例帯(P)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0.0~3240.0s(0.1s単位)微分時間(D)0.0~3240.0s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)警報設定-19999~32400(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能ありローカルSP、 警報設定値、 PID組No.(PID定数、 操作量リミット上下限など)設定ツールCX-Thermo Ver.4.0以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)60使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)2
  • タイムインターバルメータ K3HB-P omron(オムロン)

    タイムインターバルメータ K3HB-P

    omron(オムロン)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-H omron(オムロン)

    サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-H

    omron(オムロン)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    高分解の5桁表示/0.01℃表示可能。全機種フルマルチ入力(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)で、1台で種々のセンサに対応。PV/SVステータスの表示機能追加で、温調器の状態(オート/マニュアル、RUN/STOP、警報発生)をわかりやすくPV/SVと交互表示可能。サポートソフトウェア(CX-Thermo Ver.4.0)より、簡易演算機能(AND/OR論理とディレー)設定で、フレキシブルな接点出力が可能。制御出力ON/OFF回数カウント機能追加で、温調内部リレーの故障予知可能
    制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
  • 高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S omron(オムロン)

    高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

    omron(オムロン)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。 外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
  • テクノディスクHYBRID イチグチ

    テクノディスクHYBRID

    イチグチ
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    3日以内出荷
    ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれいです。薄手・厚手双方の金属にフィットし、使い勝手が良いです。
    用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨。溶接ビード取り、スパッタ取り、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがしに。厚さ(mm)>8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 台湾製 リム 700C 36H AV (ERD 604.8) シルバー TURBO

    台湾製 リム 700C 36H AV (ERD 604.8) シルバー

    TURBO
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    用途サイズ:700c。ETRTO:622x19。重量:580g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HB2400 299.4mm。・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm。・HBTX800 299.4mm。・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mmシルバーサイズ700C
  • SURE SYSTEM LINE ハリケーン

    SURE SYSTEM LINE

    ハリケーン(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
  • 台湾製 リム 700C 36H FV (ERD 604.8) ブラック TURBO

    台湾製 リム 700C 36H FV (ERD 604.8) ブラック

    TURBO
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    用途サイズ:700c。ETRTO:622x19。重量:580g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HB2400 299.4mm。・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm。・HBTX800 299.4mm。・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mmブラックサイズ700C
  • 台湾製 リム 700C 32H FV (ERD 604.8) ブラック TURBO

    台湾製 リム 700C 32H FV (ERD 604.8) ブラック

    TURBO
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    用途サイズ:700c。ETRTO:622x19。重量:580g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HB2400 299.4mm。・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm。・HBTX800 299.4mm。・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mmブラックサイズ700C
  • 台湾製 リム 700C 32H AV (ERD 604.8) シルバー TURBO

    台湾製 リム 700C 32H AV (ERD 604.8) シルバー

    TURBO
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    用途サイズ:700c。ETRTO:622x19。重量:580g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HB2400 299.4mm。・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm。・HBTX800 299.4mm。・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mmシルバーサイズ700C
  • EARL'Sブレーキホース ハリケーン

    EARL'Sブレーキホース

    ハリケーン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPEステンレスメッシュ
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト STKL2000404 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト STKL2000404 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【SEAGATE/シーゲイト】。★外付けハードディスク・ドライブ。STKL2000404。STKL2000405。STKL2000406。STKL2000411。STKL2000412。STKL2000413。STKL2000417。STKL2000418。STKL2000419。STLX2000400。STLX2000401。STLX2000402。STLX2000403。★Backup Plus。STBU1000300。STBU1000301。STBU1000302。STBU1000303。STBU1000410。STBU500300。STBU500301。STBU500302。STBU500303。STBU750300。STBW1000303。STBW1000800。STBW500800。STDR1000300。STDR1000301。STDR1000302。STDR1000303。STDR2000300。STDR2000301。STDR2000302。STDR2000303。STDR2000309。STDR4000300。STDR4000301。STDR4000302。STDR4000303。STDR4000405。STDR5000300。STDR5000301。STDR5000302。STDR5000303。STEH1000300。STEH1000301。STEH2000300。STEH2000301。STHH1000300。STHH1000301。STHH1000400。STHH1000402。STHH2000300。STHH2000301。STHH2000400。STHH2000402。STHN1000400。STHN1000401。STHN1000402。STHN1000403。STHN1000404。STHN1000405。STHN2000400。STHN2000401。STHN2000402。STHN2000403。STHN2000404。STHN2000405。STHN2000406。STHP4000400。STHP4000401。STHP4000402。STHP4000403。STHP4000404。STHP5000400。STHP5000401。STHP5000402。STHP5000403。Ultra Touch。STJW1000400。STJW1000401。STJW500400。STJW500401。★外付けポータブル。HD-PSG1.0U3BKD2。SGP-BP010USV。SGP-MX010UBK。SGP-MX010UWH。SGP-MX020UBK。SGP-MX020UWH。SGP-MY010UBK。SGP-MY010UWH。SGP-MY020UBK。SGP-MY020UWH。SGP-NX005UBK。SGP-NX005UWH。SGP-NY005UBK。SGP-NY010UBK。SGP-NY020UBK。SGP-NZ010UBK。SGP-NZ020UBK。SGP-NZ020UWH。SGP-TV010BK。ST902504EXA101-RK。ST905004EXA101-RK。ST905004EXD101-RK。ST906404EXD101-RK。ST907504EXD101-RK。ST910004EXD101-RK。STAD500103。STAD750103。STAX1000202。STAX1500200。STAX1500202。STAX500202。STAX750202。STBE320100。STBL500100。STBU1000100。STBU1000101。STBU1000102。STBU1000103。STBU500100。STBU500101。STBU500103。STBU750100。STBW1000100。STBW1000401。STBW1000900。STBX1000300。STBX1000301。STBX2000401。STCD500100。STCD500102。STCD500301。STCD500303。STCF500102。STCM240100。STDA4000100。STDS1000100。STDS2000100。STDZ500400。STEA500400。STFX1000400。STGX1000400。STGX2000400。STGX4000400。STGX5000400。STJL1000400。STJL2000400。STJL4000400。STJL5000400。STKC5000601。STKM1000400。STKM2000400。STKM4000400。STKM5000400。STKN1000400。STKN4000400。STKN5000400。★PlayStationコンソール用Game Drive。STLL4000300。STGD2000300。★Game Drive Playstation。STLM5000300。STLM2000300。★外付けゲーム/Game Drive。STEA2000403。STEA2000410。STEA2000411。STEA2000417。STEA2000424。STEA2000426。STEA4000402。STEA4000407。STFT512400。STGG8000400。STHB1000401。STHB2000401。STHB500401。STLV2000300。STLV2000400。STMJ2000400。STMJ5000400。★PlayStation向けGame Drive。STGD1000300。STGD2000300。STGD2000302。STGD2000303。STGD2000304。STGD2000305。STGD2000306。STGD2000400。STGD4000400。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • キヤスター BIGM(丸山製作所)

    キヤスター

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    備考K600HB240PA規格K600HB240PAタキゲ部品名称キヤスター図解NoSSA-α602M 送風機(回転駆動部)部品_No.41、SSA-F616M 送風機(回転駆動部)部品_No.41、SSA-S602DXM 送風機(回転駆動部)部品_No.41