硬度HRC-60
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
硬度HRC-60
形状L型
タイプショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
用途穴付六角ボルト廻しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
ろう付け式スクレーパーです。
仕様平形
トラスコ品番705-8021
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
仕様●セプタム:ブロモブチル(グレー)(~125℃)●厚さ:3mm●セプタムサイズ:20mm●入数:1000個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2988-71
1ケース(10セット×100個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様●セプタム:ブロモブチル(グレー)(~125℃)●厚さ:3mm●セプタムサイズ:20mm●入数:5000個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2989-72
1ケース(50セット×100個)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
仕様●セプタム:ブロモブチル(グレー)(~125℃)●厚さ:3mm●セプタムサイズ:20mm●入数:100個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2987-19
1箱(100個)
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
材質SUS304
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質【グリップ】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器】樹脂
寸法(mm)【グリップ】36×103×210【棚付二連紙巻器】700×120×105
握り径(Φmm)Φ32
関連資料図面(0.08MB)
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質【グリップ】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器・収納ボックス】樹脂
寸法(mm)【グリップ】36×103×210【棚付二連紙巻器】700×120×164
握り径(Φmm)Φ32
関連資料図面(0.1MB)
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。
材質パイプハンガ:SUS304
材質(ノブ)ナイロン
材質(ブラケット)SUS304
作動方式パイロットキック式
ポート数2
大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)1.96
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
大流量に対応したフルボアタイプの黄銅製ボールバルブです。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~120
接続Rc×Rc
最高許容圧力(MPa)1.96
適合流体水・油・ガス等
ハンドル長D(mm)120
バルブ種類ボールバルブ
Φ10mmからΦ60mmの先端ホ付き+取替容易なネジ式ジョイントブラシラインナップ。
先端保護、配線、円筒器具の底面や段付き面の清掃に最適です。
挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。
使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調節しています。
導入実積:食品配線・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプジョイントクリーナー ホ付き
耐熱温度(℃)120
材質ジョイントクリーナー:芯線/ステンレス、ジョイントロッド:グリップ/ABS
高さ(mm)135
材質(毛)PBT
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
HBS-50型がベースのPCW禁油仕様モデル(洗浄・組立仕様については、「禁油ボールバルブの洗浄仕様について」をご確認ください)。
流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
材質(Oリング)FPM
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)ナイロン、PTFE
材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)
材質(ナット)SWCH(クロメート処理)
材質(エンドキャップ)C3771
バルブ種類ボールバルブ
Φ10mm~60mmの先端ホ付き+取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口よりも広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTをしよう。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
ブラシ幅(mm)135
Φ10mm~60mmの先端ホ付き+取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口よりも広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTをしよう。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
ブラシ幅(mm)135
Φ10mm~60mmの先端ホ付き+取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口よりも広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTをしよう。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
ブラシ幅(mm)135
Φ10mm~60mmの取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しています。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)165
ブラシ幅(mm)135
Φ10mm~60mmの取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しています。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)165
ブラシ幅(mm)135
Φ10mm~60mmの先端ホ付き+取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口よりも広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTをしよう。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
ブラシ幅(mm)135
Φ10mm~60mmの取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しています。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)165
ブラシ幅(mm)135
Φ10mm~60mmの先端ホ付き+取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口よりも広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTをしよう。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
ブラシ幅(mm)135
Φ10mm~60mmの取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しています。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)165
ブラシ幅(mm)135
Φ10mm~60mmの取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しています。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)165
ブラシ幅(mm)135
Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)540
ブラシ幅(mm)135
Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)540
ブラシ幅(mm)135
先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)500
ブラシ幅(mm)135
先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)500
ブラシ幅(mm)135
Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)540
ブラシ幅(mm)135
Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)540
ブラシ幅(mm)135
先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)500
ブラシ幅(mm)135
先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)500
ブラシ幅(mm)135
先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)500
ブラシ幅(mm)135
Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)540
ブラシ幅(mm)135
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる金具です。
パッド付きで容器との金属接触を避けることができます。
シングルタイプ
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン、(パッド)タンク内面側/PTFE、タンク外面側/ゴム、ノブ材質/ナイロン
関連キーワード