カテゴリ
- 自動車補修部品(15)
- パソコン/周辺機器(10)
- 制御機器(8)
- オフィス家具(8)
- 厨房用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- 測定用品(3)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- メディアカバーマーケット(4)
- エスコ(3)
- 篠原電機(3)
- ミヤコ自動車(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- タイジ(3)
- タニタ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- BLACK BOX(2)
- イメージニクス(2)
- 北川鉄工所(1)
- サンワサプライ(1)
- ニチフ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hc-21」の検索結果

業務用OAラベル ナナワード
nana(東洋印刷)(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981パック(100枚×5冊)当日出荷から翌日出荷各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。用途分電盤用、分岐回路用規格電気用品安全法:適合定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥23,980税込¥26,3781袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板と同一方向に取り出せる端子です。 ハイブリットICの足等に御利用下さい。材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジヒーター汎用型
加島(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から7日以内出荷金型などの加熱用ヒーターです。材質SUS304スズ(ヒーター本体)容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)リード線メッキ軟銅ガラス編組線耐電圧(V/sec)1500
ヒナカS/Sサムターンキャップ
ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷サムターン回し不正解除錠対策商品です。 透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。質量(g)15
エムケーダクト 引込カバー
マサル工業¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷●ケーブル引込みに使用します。用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法(Φmm)5寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
アルコールセンサーHC-211用マウスピース
タニタ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10個)当日出荷トラスコ品番765-8613適合本体HC-211材質PP寸法(mm)幅10×高さ26×奥行13材質(本体)PP質量(g)約40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅10×高さ26×奥行13![25x25mm [ステンレス]タグブランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510735-180119-02.jpg)
25x25mm [ステンレス]タグブランク
エスコ¥910税込¥1,0011セット(10枚)当日出荷エスコ品番EA591HC-21材質ステンレス厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)25×25
USBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き
サンワサプライ(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。 断線に強いメッシュケーブルタイプです。 高級感のあるアルミボディです。 スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TBスロットSDメモリカード、microSDカード電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)6USBポート数3ポートデータ転送速度5Gbps(理論値)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbpsケーブルタイプ一体型タイプ
ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付両手鍋
パール金属¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。オール熱源対応。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金。取っ手:天然木、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
ハンディケーブルカッター
SK11(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷特殊工具鋼を使用で、切れ味、耐久性ともに抜群です。特殊工具鋼を使用していますので、切れ味、耐久性に優れています。棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。用途電気工事のケーブル線(IV線)の切断作業。材質特殊工具鋼刃部硬度HRC50~55
樹脂製 ワンタッチカバー式
篠原電機¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます。用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質本体:ポリプロピレン(PP) 難燃性UL94V-0、金具:鉄製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理長さ(mm)93.5高さ(mm)31.5
メディアコンバータ 10/100 Ethernetマルチモード 1310nm 2km SC
BLACK BOX¥19,980税込¥21,9781台当日出荷手のひらサイズのメディアコンバーターです仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード質量(kg)0.32規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)電源5 VDC、<1W対応メディア10BASE-T:CAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)動作温度(℃)0~+50転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps各種認証CE 、 FCC クラス B
DHホルダー(樹脂・ワンタッチカバー式)
篠原電機¥179~税込¥197~1個3日以内出荷市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます用途DINレール対応のリレー等に保護カバーを取り付ける際にご使用ください。適合【保護カバー】東洋技研:CA-30, CA-95/東朋テクノロジー:KT15N-d材質本体:PP(黒) 難燃性UL94 V-0、金具:鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
3.5kg/ 80mm 大ハンマー(ラバー)
エスコ¥24,400税込¥26,8401個翌日出荷エスコ品番EA575HC-21全長(mm)800種類ゴムハンマー頭径(Φmm)80材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ゴム主な用途組立作業
REALFORCE R4 無線日本語テンキーレス 45g ホワイト
REALFORCE¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷付属品キーボード本体 / 取扱説明書(保証書) / 単4乾電池 3本 / USB ケーブル(Type-A ⇔ Type-C)仕様フルNキーロールオーバー材質【キーキャップ】PBT寸法(mm)146.5×366×39質量(kg)1.1色【キーキャップ】スーパーホワイトスイッチ東プレスイッチ(静電容量無接点方式)ケーブル長(m)1.8(ケーブル着脱式)キー数91キー配列日本語寿命【スイッチ】1億回以上キーストローク(mm)4印字文字かな無し色(本体)スーパーホワイトインターフェイスBluetooth 5.0 & USBキー昇華印刷RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)【キー】45キーの種類ステップスカルプチャー
タイジ ホットキャビ(温冷自在)
タイジ¥259,800税込¥285,7801個翌々日出荷温めると冷やすが1つになった温冷切替モデル。スイッチ切替で温冷自在。前開き仕様加温冷却方式:ペルチェ素子奥行(mm)363間口(mm)450電源(V)100(50/60Hz)安全装置度ヒューズ温度調節精度電子制御庫内温度(℃)冷:7~10、温:70~80![精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72742540-260624-02.jpg)
精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥3,950税込¥4,3451本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。582型部品位置決めピンセットは、1ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
カバー付スペースヒーター
篠原電機(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から9日以内出荷タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
タイジ ホットキャビ(110本)
タイジ¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷安心して使える殺菌灯付タイプです。付属品棚板(網):2枚質量(kg)11.5高さ(mm)562奥行(mm)363間口(mm)450電源(V)単相100消費電力(W)400安全装置117℃(温度ヒューズ)温度調節精度マイコン制御庫内寸法(mm)348×207×H152×2段庫内容量(L)22庫内温度(℃)(標準)70~80TKG品番9-0845-0801TKG品番(2017)6-0751-1301
メディアコンバータ 10/100 Ethernet シングルモード 1310nm 20km SC
BLACK BOX¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷手のひらサイズのメディアコンバーターです仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード質量(kg)0.32規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)電源5 VDC、<1W対応メディア10BASE-TCAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)動作温度(℃)0~+50転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps各種認証CE 、 FCC クラス B
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type)
コマドリル¥3,898~税込¥4,288~1本5日以内出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
短寸中実回転油圧シリンダ
北川鉄工所¥279,800~税込¥307,780~1個3日以内出荷ポート無し。_x000D_。超小型、軽量化を追及。_x000D_。ロック、リリーフ内蔵。_x000D_。近接スイッチ取付可能仕様。寸法K(mm)15最高回転速度(min-1)6000
マイクロメータヘッド(標準形)短測定範囲
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,798~税込¥7,478~1台ほか当日出荷から92日以内出荷測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で器械への組み込みもスペースを取りません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。
液晶保護フィルム ZEBRA TC21-HC TC26-HC 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ZEBRA TC21-HC TC26-HC寸法(mm)71.2×145取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム ZEBRA TC21-HC TC26-HC 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ZEBRA TC21-HC TC26-HC寸法(mm)71.2×145取付方式シリコン吸着特性反射防止
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
液晶保護フィルム ZEBRA TC21-HC TC26-HC 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ZEBRA TC21-HC TC26-HC寸法(mm)71.2×145取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!














![25x25mm [ステンレス]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510735-180119-02.jpg)











![精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72742540-260624-02.jpg)