短寸中実回転油圧シリンダ

短寸中実回転油圧シリンダ - 北川鉄工所

ポート無し。
超小型、軽量化を追及。
ロック、リリーフ内蔵。
近接スイッチ取付可能仕様。

寸法K(mm)
15
最高回転速度(min-1)
6000
内容量
1個
注意
※近接スイッチは付属していません。お客様の制御装置に合わせて、寸法図を参考にご用意願います。
※画像は代表画像を使用しています。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76088699M1330HC21D3010.3144M24油圧力:4
¥352,000
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
76088839M1120HC21D208.2135M20油圧力:3.5
¥322,000
¥279,800
¥307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
76089049M1221HC21D2110.2138M20油圧力:4
¥324,000
¥289,800
¥318,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする