チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプアイタイプ
表面処理カチオン塗装(黒)
マットを踏むとナースコールで知らせます。
設置は簡単。マットをベッドの横の床に敷いてナースコール端子につなぐだけ。
仕様(マットスイッチ)防滴・両面使用可
セット内容マットスイッチ、中継ボックス
色(マットスイッチ)アイボリー
ケーブル長(m)2.4
熱伝導率に優れております(熱伝導率:3.0W/m・K)。非常に柔らかい素材でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。
長さ(mm)406
幅(mm)203
材質シリコン
熱伝導率(W/mk)5
硬度(ASTMD2240)15
難燃性(UL94)V-0
危険物の類別非危険物
オートクレーブ可能なクリーンルーム用シューズカバーで、耐摩耗性や防滑性に優れています。
材質ソール/CSM(クロロスルフォン化PE)、アッパー部/導電糸入ポリエステル
グレード(目安)クラス10~100000(ISO 4~8)
表面抵抗値(Ω)10^6~10^9
作動方式複動
使用流体油圧作動油
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
HC-03B交換用強粘着ゴム
仕様●先端ゴムサイズ:Φ5×7mm
アズワン品番65-5521-57
1式(5個)
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
発熱による精度不良を解消、工具の寿命を大幅に延ばし生産性を向上。防錆力・防腐力に優れてる切削油剤
用途切削加工一般
成分潤滑剤、極圧添加剤(リン)、防錆剤、防腐剤 他
容量(L)20
pH8.0(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)67(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.06(原液)
表面張力(mN/m)32(15倍希釈液)
摩擦係数0.12(15倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)16.5(15倍希釈液)
1個(20L)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
主な適合純正品番91004-HC0-003
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
主な適合純正品番91202-HC0-003
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
わかりやすいアルコール検知結果
アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。
(アルコールが検知されない場合はバックライトは緑色に点灯)
センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON
半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。
携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。
センサー寿命は測定回数1000回または購入後1年です。
測定範囲(mg/L)0~0.50
付属品単4アルカリ乾電池×2本、チャック付PE袋
トラスコ品番765-8621
材質(本体)ABS樹脂、(レンズ)PMMA樹脂
寸法(mm)幅37×高さ120×奥行(収納時)
色ブラック
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約75(電池含む)
使用温度(℃)5~35
表示LCD表示(バックライト付き)12段階表示
最小目盛0.05mg/L
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×37×120
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

結束固定ベース
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラスCLASS10
タッチアップや仕上げ作業時に、数サイズの刷毛を使用する際やローラー作業に切り替える際のスペース活用に最適です。
3つの刷毛を同時に固定!刷毛にクセがつかない!シンナーに強い!足場移動でも倒れない!作業後の刷毛管理に最適!
寸法(mm)110×40×30
適合容器厚:6mm、玉厚:3~10mm(※ハンドル部分で固定)
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
種類SDHCカード
SDスピードクラスCLASS10
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ