真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類その他
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
順電圧(V)3.4(20mA時typ.)
電源電圧(V)DC4.5~24
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
多条ねじ採用による広い設定範囲
接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要
高精度を実現
口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ)
EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式差圧式
設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定
使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)
耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間
端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)
取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB)
取扱説明書取扱説明書(3.12MB)
モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
タイプトラックレールタイプ
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
製品質量(g)33(本体)
RoHS指令(10物質対応)対応
連接使いに適した。角型デザインタイプ
定格電圧(V)DC24
消費電力(W)2.6
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)
演色指数(Ra)95(高演色タイプ)
アングル(°)35
設置場所屋内用
開口穴(mm)□35
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)2~25
Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト
用途埋込フランジタイプ。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく、意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ、発光部:ガラス
タイプ埋込フランジタイプ
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
本体質量(g)50(制御回路含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(16.78MB)
取扱説明書(2.09MB)
モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
コントローラコントローラー体型
・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
サイズ16
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
適合コントローラ機種JXD1
・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB)
取扱説明書取扱説明書(3.07MB)
モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての動作モードでサイクルタイム設定可能
コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減
5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります
バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(10.64MB)
モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)
コントローラ取付方法コントローラ一体型
エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての動作モードでサイクルタイム設定可能
コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減
5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります
バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(10.64MB)
モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)
コントローラ取付方法コントローラー体型
小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト
用途トラックレールタイプ。レール上で灯数や位置を自由に変更できます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物一つ一つに合わせた調整が可能です。
材質本体:アルミ、発光部:ガラス
タイプトラックレールタイプ
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
本体質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24
消費電力(W)2.6
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)
演色指数(Ra)95(高演色タイプ)
アングル(°)35
設置場所屋内用
開口穴(mm)Φ35
埋込高(mm)40mm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)2~25
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
サイズ25
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
適合コントローラ機種JXD1
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
タイプトラックレールタイプ
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
製品質量(g)33(本体)
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)本体:40、駆動回路含む:60
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
平均演色評価数Ra95(高演色タイプ)
アングル(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
サイズ25
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
適合コントローラ機種JXD1
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
サイズ32
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
適合コントローラ機種JXD1
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
サイズ16
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
適合コントローラ機種JXD1
・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
サイズ32
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
適合コントローラ機種JXD1
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト
材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA
質量(g)16(30mm時)
消費電力(W)1.2
定格電圧(V)DC5
設置場所屋内用
連接使いに適した。角型デザインタイプ
定格電圧(V)DC24
消費電力(W)7.8
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)
演色指数(Ra)95(高演色タイプ)
アングル(°)35
設置場所屋内用
埋込高(mm)40mm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)2~25
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
サイズ40
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
適合コントローラ機種JXD1
多条ねじ採用による広い設定範囲。接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要。高精度を実現。口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ)。EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間
測定方式差圧式
設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定
保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4)別売の金属管用口金とインナースリーブセット、またはプッシュイン継手が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
こんなお得な商品も!

テープカッター
モノタロウ
¥159
税込¥175
軽い!貼りやすい!プラスチックテープ専用タイプ。
用途包装作業のスピードアップに。
包装作業の省力化に。
プラスチックテープ用。
質量(g)135
主な用途プラスチック用
RoHS指令(10物質対応)対応
95年以降のNSR50/80用スイングアームです。
(95年以前には装着不可)
ピボット部がニードルベアリングとなっております。
(ピボット部のダストカバー、カラーはノーマルをご使用ください)
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
●95年以降のNSR車体番号
NSR50 HC10-1700001~
NSR80 HC06-1600001~
95年以降のNSR50/80用スイングアームです。
(95年以前には装着不可)
ピボット部がニードルベアリングとなっております。
(ピボット部のダストカバー、カラーはノーマルをご使用ください)
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
●95年以降のNSR車体番号
NSR50 HC10-1700001~
NSR80 HC06-1600001~
95年以降のNSR50/80用スイングアームです。
(95年以前には装着不可)
ピボット部がニードルベアリングとなっております。
(ピボット部のダストカバー、カラーはノーマルをご使用ください)
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
●95年以降のNSR車体番号
NSR50 HC10-1700001~
NSR80 HC06-1600001~
95年以降のNSR50/80用スイングアームです。
(95年以前には装着不可)
ピボット部がニードルベアリングとなっております。
(ピボット部のダストカバー、カラーはノーマルをご使用ください)
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
●95年以降のNSR車体番号
NSR50 HC10-1700001~
NSR80 HC06-1600001~
95年以降のNSR50/80用スイングアームです。
(95年以前には装着不可)
ピボット部がニードルベアリングとなっております。
(ピボット部のダストカバー、カラーはノーマルをご使用ください)
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
●95年以降のNSR車体番号
NSR50 HC10-1700001~
NSR80 HC06-1600001~
95年以降のNSR50/80用スイングアームです。
(95年以前には装着不可)
ピボット部がニードルベアリングとなっております。
(ピボット部のダストカバー、カラーはノーマルをご使用ください)
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
●95年以降のNSR車体番号
NSR50 HC10-1700001~
NSR80 HC06-1600001~
関連キーワード
1
2
3
4
次へ