20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルパイン製カーナビ専用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。 バック操作時、目視では確認しにくい後方の様子をカーナビ画面へ映し出します。
設置形態リアビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)27(コード含む) 電源(V)DC5~7 消費電力(W)0.57(6V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×24(突起物を除く) 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 防水仕様IP67 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。 バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。 別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。
設置形態リアビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む) 電源(V)DC9~15.6 消費電力(W)1.2(12V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く) 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水仕様IP67 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
13,880 税込15,268
当日出荷

アルパイン製リアカメラダイレクト対応ナビと、ダイレクト接続カメラを接続する時に使用します。
1個
1,098 税込1,208
欠品中

ホワイト系のボデーカラーに合わせ、カメラ本体はホワイトパール色のRCA出力リアカメラ。
設置形態リアビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 パールホワイト 質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む) 電源(V)DC9~15.6 消費電力(W)1.2(12V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く) 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水仕様IP67 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

アルパイン製フロントカメラ対応ナビとの接続により前方3アングルの画像をナビ画面に映し出すことが出来ます。
設置形態マルチビュー 有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素 付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)41(ケーブル含む・ブラケット/ねじ含まず) 電源(V)DC6(5~9) 消費電力(W)1.1(6V) ケーブル長(m)3 コード長さ(m)1 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×26.1(突起物を除く) 出力インピーダンス(Ω)75(1vp-p) 解像度水平:330TV本以上(中央部) 映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3 S/N比ルミナンス:8.41Lx 保存温度範囲(℃)-40~85 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 同期方式内部同期 防水保護等級IP68 調整機能自動光量調整、自動白調整 画角水平:約150°、垂直:約125° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

一部トヨタ車において、プリワイヤーを使用し、アルパイン製フロントカメラ対応ナビとの接続により前方3アングルの画像をナビ画面に映し出すことが出来ます。
設置形態フロントビュー 有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素 付属品カメラ、ナンバーブラケット、ダイレクト接続ケーブル、カメラ取付ねじ×2、バンドクランプ×10、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)56(ケーブル含む・ブラケット/ねじ含まず) 電源(V)DC6(5~9) 消費電力(W)1.1(6V) ケーブル長(m)2 コード長さ(m)1.5 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×26.1(突起物を除く) 出力インピーダンス(Ω)75(1vp-p) 解像度水平:330TV本以上(中央部) 映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3 S/N比ルミナンス:8.41Lx 保存温度範囲(℃)-40~85 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 同期方式内部同期 防水保護等級IP68 調整機能自動光量調整、自動白調整 画角水平:約150°、垂直:約125° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズF値 1.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5 消費電流(mA)100以下 画素数約31万画素 画角水平:約159°、垂直:約117° 映像出力鏡像
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

30系プリウスの車両リアカメラ用プリハーネスを使いアルパインナビとリアカメラを接続する場合に使用します。
付属品カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1 適合機種HCE-C90D、HCE-C90
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

トヨタナビレディ装着(リアカメラ)付車の純正カメラとアルパインナビを接続する場合に使用します。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HCE-C1000およびHCE-C1000-Wのカメラを車種専用ダイレクトケーブルを使用し接続する場合に使います。
1個
969 税込1,066
7日以内出荷


用途自動車用バックカメラアダプター 関連資料カメラアダプター適合表
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バックカメラ 12V車専用 モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用 有効画素数656×492 仕様(解析度)520、ガイドラインなし 適合DC12V専用 コード長さ(m)約5 照明(最小)0.1LUX 動作環境-20度~75度 視野角108度 S/N比48db アングル(°)(レンズ)170/135 防水保護等級IP68 取扱説明書(1.4MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。 カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。 別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。 車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 パールホワイト 質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む) 電源(V)DC9~15.6 消費電力(W)1.2(12V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く) 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水仕様IP67 設置形態リアビュー 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ 液晶サイズ9インチ 電圧(V)DC12、DC24 仕様(アスペクト比)16:9/4:3 適合12V・24V共用 ブラック 消費電力(W)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25 入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無 操作方法リモコン/本体タッチボタン 画素数480×234×RGB
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウ 動画あり
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ 有効画素数628×582 仕様PC7740センサー 適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応) 電圧(V)12/24 レンズアングル:170/135度 電線仕様防水線:22m 動作環境-20度~80度 視野角110度 照度(Lux)0.1 防水保護等級IP67 取扱説明書(1.5MB) SNR値48db
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

およそ20年もの長きにわたってライダーたちに愛され続ける、超ロングセラーモデル。日本国内はもとより海外でもその人気はいまだ衰えを知りません。サイズバリエーションも豊かで、さまざまなバイクにも違和感なく装着できます。 構造は、フロントはセンターからショルダーにかけて比較的きつめのRを採用することで、クイックなハンドル操作にもしっかり対応。街乗りでもキビキビとしたマシンコントロールを可能にしています。一方、リアはフラットな断面形状を採用することで、走行時の安定性を重視しました。 放熱効果の高いパターンデザインを採用することで、グリップ性とタイヤ剛性の両方に優れたトータルバランスのとれた仕上がりになっています。また、直進安定性を高めるとともに、排水性能を十分に確保するため、フロント・リアともにセンターグルーブを採用しています。 タイヤ構造やパターンデザインを考慮し、タイヤ性能を十二分に引き出すコンパウンドを配合。安定したグリップ力と耐摩耗性能を兼ね備え、トータルバランスに優れています。
パターンRS310
1本
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載、スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。
用途RCA入力接続カーナビ用 設置形態リアビュー 画素数約33万画素 質量(g)約21 ケーブル長(m)カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5 電源電圧(V)14.4(9~16) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(カメラ部)23.4×23.4×23.9 撮像素子1/3.6型 カラーCMOSセンサー 画角水平約128°/垂直約103° 映像出力広角鏡像(後方確認用)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途梱包開封作業。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)110 柄長さ(mm)150 全長(mm)350 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)60
1丁
409 税込450
当日出荷