73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB) トラスコ品番836-2371 材質ABS樹脂 質量(g)約40 規格HDCP対応 消費電力(W)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20 インターフェース入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック 最大解像度1920×1080 アズワン品番64-0877-86 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するアダプタです。 UltrabookやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。 HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mステレオアナログ音声信号に変換して出力することもできます。 USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。
仕様入力DDC信号/5.3V 付属品USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書 適合【適合解像度・リフレッシュシート】1920×1080ドット(フルHD/1080P)(60Hz)1600×1200ドット(60Hz)1680×1050ドット(60Hz)1440×900ドット(60Hz)1440×1050ドット(60Hz)1360×768ドット(60Hz)1280×1024ドット(60Hz)1280×960ドット(60Hz)1280×800ドット(60Hz)1280×768ドット(60Hz)1280×720ドット(HD/720P)(60Hz)1152×864ドット(7 トラスコ品番836-2369 適合機種HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windows タブレット、Android タブレットミニD-sub15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している液晶テレビ、プロジェクタ、パソコン用ディスプレイ 材質ABS樹脂 質量(g)35 規格HDMI Ver.1.3bHDCP対応 温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20 湿度範囲80%以下(結露なきこと) 対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz) アズワン品番64-0873-43 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ATENビデオ変換器
エコ商品
HDMI信号をアナログVGA信号に変換するコンバーターです。 HDMIソースデバイスからのビデオ出力に、HDMI対応ディスプレイを別途購入することなく VGAディスプレイがそのままご使用いただけます。 持ち運びに便利で、セットアップも簡単な非常に扱いやすい製品です。
用途映像信号の変換に 質量(kg)0.01 ホワイト コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAオス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×46×15 使用湿度範囲40~85%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-10~70 アズワン品番64-8302-05 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1200 オス形状HDMIタイプA メス形状D-Sub15pin 変換タイプメス - オス
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷

VGAアナログ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。3.5mmステレオ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB) トラスコ品番836-2370 材質ABS樹脂 質量(g)42 消費電力(W)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×20 インターフェース入力1.ミニD-sub15pin(メス)×1、入力2.ステレオミニジャック×1、出力1.HDMI TypeA(メス)×1 最大解像度1920×1080 アズワン品番64-0876-76 取扱説明書(0.24MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

映像・音声のHDMI信号から音声信号を分離し、光デジタル出力やアナログ音声出力に変換します
仕様ACアダプタ×1本付 サイズ70×60×20(T)mm コネクタ形状HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)-HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)RCA端子 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.21MB)
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

映像出力がHDMIのみのパソコンやタブレットから、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタに映像出力・音声転送することができるHDMI-RCA変換コンバーター。 HDMI信号をアナログの映像と音声信号に変換するコンバーターです。※本製品はHDCP(著作権保護技術)非対応です。 HDCPによる暗号化が施された映像信号は変換できません(BDプレーヤー、DVDプレーヤーなど) HDMIのデジタル映像信号を、アナログ信号(RCA)に変換します。 HDMI信号に含まれるデジタル音声信号をアナログ信号(RCA)に変換します。 ※RCAからHDMIへの変換はできません。 映像出力方法がHDMIのみのパソコンやタブレットに、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V1A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
付属品USBケーブル(給電用)×1本 コネクタ形状入力側:HDMIタイプA(19ピン)メス/出力側:コンポジット映像端子メス、アナログ音声端子(RCA)/電源端子:USB[microB]メス 対応機種(映像出力機器)HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、(映像表示機器)コンポジット映像入力端子を搭載したテレビ・プロジェクター等 保証期間6カ月 環境EU RoHS指令準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大入力解像度1920×1080 商品タイプ変換器
1個
10,090 税込11,099
当日出荷

4K HDMIのビデオ信号からオーディオだけ取り出して専用のオーディオ機器に出力。最新のHDMI 2.0仕様とHDRビデオパススルーをサポート。光デジタルまたはデュアルRCAオーディオ機器との接続が簡単。3.5mmオーディオに変換し音声分離器の機能を拡張。パススルー対応EDID管理機能で最大の互換性を提供
用途教室のアナログステレオにHDMI機器を接続。HDMIソースの音声を抽出し、会議室の専用オーディオ装置に出力 仕様【オーディオ】SPDIF: PCM 2.0/Dolby Digital/DTS 5.1、RCA出力:2chまたはステレオ、【ハードウェア】AV入力:HDMI、AV出力:3.5 mmオーディオ、HDMI セット内容1 - HDMI オーディオ エクストラクター、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、2 - 取り付け金具、2 - 取り付けネジ ブラック 質量(g)208 電源ACアダプタ同梱 湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 保存温度(℃)-20~70(-4F~158) 最大解像度デジタル:4096 x 2160 (4K) @ 60Hz 出力電流(mA)1000 入力電流(A)0.4 動作温度(℃)0~45(32F~113F) USBポート数4 プラグタイプM コネクタA1 - HDMI(19ピン) コネクタB1 - HDMI(19ピン)、1 - RCA、1 - Toslink(SPDIF、光学式) 対応解像度4096 x 2160 (4K) 60Hz、3840x2160 (4K) 60Hz、2560x1600 60Hz、1920x1200 60Hz、1920x1080 (1080p) 60Hz、1280x720 (720p) 60Hz 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)9×8×2.2
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)HDMI/アナログキャプチャー
パソコンを使わずにHDMI出力の映像を簡単に録画できるHDMIキャプチャーです。 ゲーム機と接続して、手軽にプレイ動画を録画する「ゲームキャプチャー」としての使用に最適です。 さらに添付のAV入力変換ケーブルを使うことで、アナログ出力のレトロゲームも録画できます。 動画の録画・再生はもちろん、編集・マイクミキシングまでがこれ1台でOK。 ゲーム機とテレビとの間につなぐだけの手軽さでゲーム実況が実現しますので、これから実況プレイの録画を始めてみたい方にもおすすめです。 080/30pフルHD画質に加え、1080/60pでの録画にも対応しているので、高画質にこだわりたい方におすすめです。 また、録画画質は5段階から選択できますので、保存先の容量が心配な場合や動画共有サイトにアップしたい場合など、お好みに合わせてお選びいただけます。
インターフェイスHDMI端子:入力×1、出力×1(パススルー・CEC対応)、ヘッドセット端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(CTIA規格基準)、AV入力端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(添付のAV入力変換ケーブルを接続)、SDカードスロット(記録・再生用×1)、USBポート(USB 2.0 Standard A×1) 付属品HDMIケーブル、ACアダプター、AV入力変換ケーブル(コンポジットビデオ入力:RCAピン×1、外部ライン入力:RCAピン(L/R)×各1)、取扱説明書、内蔵時計用ボタン電池(型番 CR2025)×1(本体に装着済み) 質量(g)約160(ボタン電池含む、ACアダプター除く) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)3.8(Typ) 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×32×60(突起部除く) 記録方式映像:MPEG-4 AVC/H.264(MP4)、音声:AAC 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 電源(AC V)100(50/60Hz)(ACアダプター) 保証期間1年 対応フォーマット動画:MP4(本商品で記録した動画のみサポート)、写真:JPEG(パソコンで編集した写真は再生できません。) データ転送速度映像(1920×1080・60fps:36/28Mbps、1920×1080・30fps:16Mbps、 1280×720・60fps:12Mbps、720×480・60fps:4Mbps)、音声(256kbps) サンプリング速度48kHz フレームレート30fps/60fps 対応解像度入力:1920×1080(60p/60i/30p)・1280×720(60p)・720×480(60p)、出力:1920×1080(60p/60i/30p(パススルーモードのみ))・1280×720(60p)・720×480(60p)
1台
18,690 税込20,559
当日出荷

DVI/HDMI信号からコンポジットビデオ信号へ変換DVI/HDMIからコンポジットビデオ信号へ変換するD/Aコンバータ。 EDIDエミュレータ機能搭載。 HDMI(メス)→DVI(オス)変換コネクタ付き。
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

付属品給電用ケーブル(USB) トラスコ品番836-2372 材質ABS樹脂 質量(g)40 消費電力(W)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20 インターフェース(入力1)RCAジャック、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1 最大解像度1920×1080 アズワン品番64-0895-97 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

最大解像度1080pに対応 HDCP 1.1およびDVI 1.0対応 デジタルおよびアナログオーディオ入力に対応 標準およびHDビデオ出力に対応
用途YPbPr/YCbCrソースをHDMI ディスプレイに接続。HDTV(LCD/PLASMA/DLP)に最適。標準およびHD対応機器をHDMIポートからHDTVに接続 セット内容RCA(オーディオ)- HDMIコンバータ、コンポーネントケーブル(91cm)、ユニバーサルACアダプタ(北米/イギリス/欧州/オーストラリア)、取扱説明書 長さ(mm)110 ブラック 質量(g)350 電源ACアダプタ同梱 ケーブル長(m)0.11 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、HDMI[19ピン]メス - 同軸デジタルオーディオ(RCA)メス、HDMI[19ピン]メス - コンポーネント端子(3×RCA)メス 出力電圧(V)5(DC) 最大解像度【デジタル】1080p@60Hz アダプター型式アクティブ コネクタAデジタル同軸オーディオ(RCA)、コンポーネント映像(3 x RCA)、3.5mm ミニジャック(3極) コネクタBHDMI[19ピン] メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、同軸デジタルオーディオ(RCA)、コンポーネント端子(3×RCA)、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - メス
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ 動画あり
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin) メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g)約35 電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

デジタルであるHDMI信号をアナログであるコンポジットビデオ信号へ変換するコンバーターです。
用途アナログ変換として 付属品USBケーブル(マイクロ) 寸法(mm)65×20×54 ブラック 質量(g)40 電源USBポート メス形状HDMI、AV 変換タイプメス-メス
1個
1,298 税込1,428
欠品中

イメージニクス4K HDMI(DVI)1入力2分配器
4K HDMI対応1入力2分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の2分配器です。入力側にEDIDエミュレータ機能を搭載しています。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。アナログ音声のエンベデッド/デエンベデッド機能も搭載しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統2分配 (出力ごとにHDCP 1.4, 2.2を個別対応)●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。 付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ1台 (5 V 2.3A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1) )と束線バンド3セット 質量(g)約550 電源(V)DC5/0.8A 消費電力(W)4(最大) ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像 :~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く) 機能【EDIDエミュレーション機能】CEA,VESAの主要な解像度をROT-SWにて選択して使用(初期値は4K HDMI ALL)。OUT-1端子からのEDIDデータをリアルタイムコピーバックアップして使用(ROT-SW ’F’へ設定)。【アナログ音声機能(エンベデッド、デエンベデッド動作共通。エンベデッドまたはデエンベデッドのいずれかを選択して使用可)】(音声入力端子) -10dBu 約50kΩ 不均衡2チャンネル1系統(RCAピンジャック×2)、(音声出力端子) -10 dBu 約50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCAピンジャック x2)、(音声出力端子) -10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)、(音声周波数特性/S/N比) 20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB/80 dB 以上 (1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、(音声クロストーク/歪率) 80 dB 以上/0.03 % 以下 (10 kΩ 以上負荷時)、(音声サンプリング周波数) デエンベデット時 :24 bit 32 kHz ~ 192 kHz、(リニアPCM方式エンベデット時)24 bit 48 kHz リニアPCM方式、(最大音声レベル) 入力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、出力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、【その他】出力端子側のEDIDデータとの整合による全自動カラースペース変換機能(4K映像時のYPbPr444(422)⇔YPbPr420含む)、入出力状態の2色LEDによる色とフラッシュでのアサイン機能・4K非対応機器への4K→D5映像ダウンコンバート機能、他
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

パソコンやHDMI映像機器のHDMI信号から音声信号を分離し、光デジタル信号・アナログ音声信号に変換し出力させることができるHDMI信号オーディオ分離器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2にも対応しています。元のHDMI信号(映像・音声)はそのままディスプレイ等に出力しつつ、HDMI音声を分離しAVアンプやスピーカーへ出力することで迫力あるサウンドを楽しむことができます。音声出力のないディスプレイ等で使用し、外部スピーカーから音声出力させたい場合にも最適です。光デジタル(角型)での出力が可能で高品質なデジタル音声のままAVアンプなどへ出力することができます。Nintendo SwitchTM 、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。
用途HDMI信号(映像・音声)から音声信号を分離し光デジタル出力・アナログ音声出力に変換できるHDMI信号オーディオ分離機。4K/HDR信号対応。 付属品ACアダプタ×1、取扱説明書、保証書 材質スチール 質量(g)130 消費電力(W)最大11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.7×73.5×17 動作環境稼働温度/0~40℃、稼働湿度/80%以下(結露なきこと)、保存温度/-20~60℃、保存湿度/80%以下(結露なきこと) 対応フォーマットHDMI入力側・出力側/Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch、光デジタル出力側/Dolby Digital 2ch/5.1ch、DTS 2/5.1ch、LPCM2/5.1ch、アナログ出力側/LPCM2ch(44.1/48kHz) インターフェイス入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 、Toslink×1、3.5mmステレオミニジャック×1 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 対応解像度4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)、4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。 HDMI規格HDMI Ver2.0b
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

アナログであるコンポジットビデオ信号をデジタルであるフルハイビジョンHDMI信号へ変換するコンバーターです。1080P/720P切り替えスイッチ付き
用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として 付属品USBケーブル(マイクロ) 寸法(mm)65×20×54 ブラック 質量(g)40 電源USBポート コネクタ形状AVメス-HDMIオス 解像度1080P、780P
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ATENビデオ変換器
エコ商品
アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。 機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。 VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電が十分にない場合は電源アダプターから給電することも可能です。 ソフトウェアのインストールも不要で、コンパクトな本体はセットアップしやすいのが特長です。
用途映像信号の変換に 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.16 ブラック 消費電力(W)2.62(DC5V/12BTU) 電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×25 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8302-04 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1080p メス形状D-Sub15pin/HDMIタイプA 変換タイプメス - メス
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

VGAをHDMIに変換するアダプタケーブル(2m)。別途ケーブルを使用せず、コンピュータからのVGA出力をモニタ、テレビ、プロジェクタなどのHDMI入力ポートに直接接続できます。<HDビデオ>このVGA(アナログRGB)- HDMIアクティブコンバータは、VGA(アナログRGB)出力を変換し、HDMI入力にしか対応していないディスプレイやプロジェクタとの接続を可能にします。市販のVGAコンバータがすべて同じ性能を備えているとは限りません。このアダプタは1920x1080(1080p)の解像度をサポートし、VGA出力から最高のビデオ品質を引き出します。<手軽なセットアップ>プラグアンドプレイ対応のVGA(オス)HDMI(オス)ビデオケーブルは、セットアップが簡単です。USB電源ケーブルを内蔵し、コンピュータのUSBポートから電源を取ります。使用するコンピュータのOSを選びませんが、Windows PCで使用する場合は、USBオーディオにネイティブ対応しており、HDMIで音声とビデオの両方を出力することができます。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ブラック 高さ(mm)13 質量(g)134 ケーブル長(m)2 製品幅(mm)37 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換するコンバーターです。ミニD-Sub(HD)15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適です。3.5mmステレオミニ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。
用途ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)と音声信号をHDMI信号に変換できるケーブル一体型変換コンバーター。 質量(g)60 消費電力(W)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×55×20 動作環境稼働温度0~40℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)、稼働温度-20~60℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと) 対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz) インターフェイス入力用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 対応解像度1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×900(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1366×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×960(85Hz/60Hz)、1280×800(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×768(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×720(60Hz)、1280×1024(75Hz/60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(85Hz/75Hz/70Hz/60Hz)、800×600(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)、640×480(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

従来型ディスプレイに対応:既存の機器を使用することで、アップグレードコスト不要。HDMIベースのデスクトップパソコンやノートPC(Ultrabookなど)を従来型VGAモニターまたはプロジェクターに接続するHDMI - VGA(オス-メス)アクティブ変換アダプター。高品質映像出力:最大1920x1080 @ 60Hz (1080p)解像度に対応し、クリアで色彩豊かなフルHD映像を実現する高品質VGAディスプレイコンバーター。携帯に便利:外部電源アダプターを必要とせず、パソコンケースにすっきり収まる超軽量HDMI - VGA変換アダプター。外出や移動の多い業務に最適。簡単セットアップ:プラグアンドプレイに対応し、追加のソフトウェアやドライバー不要。迅速かつ簡単に設置できるHDMIビデオアダプター。オフィス、リモートワーク、外出先での使用に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途デスクトップ、ノートパソコン、 UltrabookなどHDMI対応デバイスをVGAプロジェクター/ディスプレイに接続 長さ(mm)245 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)35.3 ポート数1 ケーブル長(m)0.245 湿度(%RH)40~85(結露しないこと) コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)40 動作温度(℃)0~60 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] 対応解像度1920×1080(1080p)@60Hz オス形状HDMI[19ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像を出力します。(音声出力と逆方向の変換はできません)。内蔵チップセットがHDMI出力をアナログ映像に変換します。画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。最大でフルHD(1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。
ブラック コネクタ形状【パソコン側】HDMIオス(タイプA19ピン)【ディスプレイ側】VGAメス(ミニD-Sub15ピン) 最大解像度1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約14.5(コネクタを除く)
1本
1,198 税込1,318
欠品中

HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するコンバーターです。パソコンやHDDレコーダーなどのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mmステレオミニ音声信号へ変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。HDCP対応
用途HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)とアナログ音声に変換できるケーブル一体型変換コンバーター。 材質ABS樹脂 質量(g)46 規格HDMI Ver.1.3b 消費電力(W)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×20 動作環境稼働温度/0~40℃、稼働湿度/80%以下(結露なきこと)、保存温度/-20~60℃、保存湿度/80%以下(結露なきこと) 対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz) インターフェイス入力用/HDMI タイプA(19pin)オス×1、出力用/ミニD-sub15pinメス×1、3.5mmステレオミニジャック×1 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 対応解像度1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1440×900(60Hz)、1440×1050(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(60/70/75Hz)、800×600(60/72/75Hz)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

DVI/HDMIからVGA(アナログRGB)信号へ変換DVI/HDMIからVGA(アナログRGB)へ変換するD/Aコンバータ。 EDIDエミュレータ機能搭載。 HDMI(メス)→DVI(オス)変換コネクタ付き。
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

HDMI信号とともに、光デジタル音声もしくはアナログ音声信号を出力する4K60Hz対応HDMI音声分離器です。 。ゲームや映像の音声を光デジタル出力でスピーカーやゲーミングアンプなどに送信できます。 。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などのゲーム機や、HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーを接続可能です。 。光デジタル端子が未搭載のPS5(TM)などの機器から、この音声分離器を通してゲーミングアンプ、サウンドバーなどに出力が可能。FPSでゲーム音をよりはっきりと聞き、相手より有利にプレイ、またよりクリアで迫力ある音声を楽しめます。 。出力先のアンプ、サウンドバーなどに合わせて、音声出力用アナログポートまたは光デジタルポートが選択できます。 。音声出力ポートに何も接続していない場合、映像と音声はHDMIケーブル経由でディスプレイなどの映像表示機器に出力されます。出力される音声は2CHのみになります。 。最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力も可能です。 。HDCP2.2対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 。パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 。入出力側共に3m以内のケーブルをご使用ください。 。2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。 。HDMIケーブル、3.5Φステレオミニプラグケーブル、光デジタル(角型)オーディオケーブルは付属しておりません。別途ご準備ください。 。コンパクトで邪魔にならない。テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。 。安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様HDCP2.2、【非対応】ARC、HEC 付属品専用ACアダプター 材質(本体)ABS樹脂 ポート数HDMI入力×1、HDMI出力×1、音声出力用アナログポート×1、音声出力用デジタルポート×1 定格(ACアダプター)DC 5V/1A 適合規格VCCI Class B ケーブル長(m)約1.46※コネクター含まず、(許容)入出力側共に3以内(※認証取得済みHDMIケーブルで、2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) 本体質量(g)約77 コネクタ形状(ポート)入力:HDMI タイプA 19ピン×1、出力:HDMI タイプA 19ピン×1、出力:3.5Φステレオミニジャック×1、出力:光デジタル(角型)×1、電源:Micro-Bコネクター 入力電圧(V)(ACアダプター)100~240 対応CEC(パススルー)、HDR、(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×58×21(※ゴム足含まず) 解像度(主な対応)4K(4096×2160)30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i(※WQHD(2560×1440)120Hzに非対応です。WQHD(2560×1440)120Hzが入力された場合、出力するディスプレイにより画面の解像度が変換されます。)、(最大表示)4K(4096×2160)60Hz 使用温湿度範囲温度5~40℃、湿度0~70%(結露なきこと) 保証期間1年間 保存温湿度範囲温度-20~60℃、湿度0~90%(結露なきこと) 音声(対応フォーマット)Dollby Digital 5.1CH、DTS 5.1CH、PCM2CH、ACC 映像出力(対応機器)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど(※ Chromecast with Google TV は非対応です。) HDMI規格HDMI2.0 パッケージ紙箱 データレート18Gbps
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンから、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタに映像出力・音声転送することができるVGA-HDMI変換コンバーター。 VGA信号と音声信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。 アナログ映像信号(VGA/D-Sub15pin)をHDMIのデジタル映像信号に変換することができます。 アナログ音声をΦ3.5ステレオミニ端子から入力し、映像信号と一緒にHDMI信号として出力が可能です。 ※HDMIからVGA(D-Sub15pin)への変換はできません。 映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンに、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V0.5A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
付属品USBケーブル(給電用)×1本 コネクタ形状入力側:D-sub15pin(ミニ)、3.5mmステレオミニ端子メス/出力側:HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス 対応機種(映像出力機器)D-sub15pin(ミニ)出力端子を搭載したパソコン等、(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 保証期間6カ月 環境EU RoHS指令準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大入力解像度1920×1080 商品タイプ変換器
1個
10,090 税込11,099
当日出荷

DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタ 。最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応。プラグ アンド プレイ式インストール。小型設計。持ち運びに便利な軽量設計
用途常時携帯し、外出先での様々なディスプレイに対応。BYOD用途で私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続。DisplayPort搭載PCでDVI、VGA、HDMIディスプレイを外付けモニタとして使用 オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容DisplayPort-HDMI/VGA/DVI変換アダプタ、インストールガイド 長さ(mm)266 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)65 出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク) 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm)45 アダプター型式パッシブ、アクティブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存) ケーブル長(cm)15 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

4K2Kの入力に対応し、HDMIの映像はスルーでそのままモニターに出力することが可能です。 ARCに対応しているので、ARC対応機器同士であればHDMIケーブル1本繋ぐだけで双方のデジタル音声を楽しむことが出来ます。 また、7.1chリニアPCM192kHz及びビットストリームにも対応しています。 出力にHDMIしかないブルーレイコーダーやプレーヤーをオーディオにつなげて使用したい場合や、 スピーカー非搭載モニターを使用する際に外部スピーカーを使用する場合などにおすすめです。 アナログ音声にこだわりを持っている方にもオススメの商品でございます。 対応音声コーデック形式:Dolby Digital 2.0CH、Dolby Digital 5.1CH、Dolby Digital Plus 2.0CH 192KHz、Dolby Digital Plus 5.1CH 192KHz、DTS 5.1CH、DTS-ES 6.1CH、 DTS-HD High Resolution Audio5.1CH (HDHRA 192KHZ 5.1CH 3840kb)、Linear PCM 2CH 32KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 44.1KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 48KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 88.2KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 96KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 176.4KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 192KHZ 16/20/24 Bits per Sample
1台
7,098 税込7,808
当日出荷

USB-CからVGA/DVI/HDMIに接続できるスリーインワン(3-in-1)タイプのビデオアダプタで最大限のビデオ互換性を確保。UHD解像度4K/30Hzで驚きの画質を提供。Thunderbolt3 およびUSB Type-C DPAlt モードに対応。簡単設定、使いやすく持ち運びに便利
用途外出先であらゆるディスプレイに接続。職場や学校のVGA/DVI/HDMIディスプレイに持ち込みのノートパソコンを接続。VGA/DVI/HDMIモニタを外付けモニタとしてUSB-Cノートパソコンに接続 仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】あり、【DescriptionCDW75-1stLine】StarTech.comUSB-CMultiportVideoAdapterUSBC/HDMI/VGA/DVIAdapter 長さ(mm)45 幅(mm)85 高さ(mm)15 質量(g)51 出力【AV】VGA、HDMI、DVI 入力【AV】USBType-C 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz アダプター型式アクティブ オーディオ機能HDMI出力-7.1chサラウンドサウンド、DVI出力-2chステレオオーディオ 対応解像度HDMI出力の場合、3840×2160(/30Hz)、2560×1600、2048×1280(/60Hz)、1920×1200、1920×1080、1280×720。VGAとDVI出力の場合、1920×1200(/60Hz)、1920×1080、1280×720 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

。このコンバータは、HDMI入力をアナログVGAに変換するもので、高解像度の画像と音声をVGA機器に出力。する簡単な方法を提供します。Raspberry Pi、Cubieboard、Cubietruckなどに役立ちます。Raspberry PiA+,B,B+/2 と互換性があります。HDMI(タイプA)からVGA(D-SUB)
仕様●HDMIサポート:1.3●オーディオサポート●カラー:ブラック アズワン品番67-0477-38
1個
1,998 税込2,198
33日以内出荷

レトロゲームを最新テレビに接続!コンポーネント to HDMIコンバーター
用途コンポーネントからHDMIに変換!レトロ機器を最新テレビに接続・出力。1080pまでの出力解像度に対応。レトロゲームをテレビに接続して楽しむ。思い出のVHSやDVDをテレビで視聴可能。設置しやすいコンパクト設計。ACアダプター同梱 セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質筐体:プラスチック 質量(g)約60 電源電圧+5V(添付のACアダプターから供給) 適合機器コンポーネント出力端子を搭載した家庭用ゲーム機、映像機器 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約60×95×19 最大解像度480i / 576i / 1080i / 480p / 576p / 720p / 1080p ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。 ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 動作環境温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) LED[POWER(青)]電源ON時に点灯、[OUTPUT(青)]HDMI通信時に点灯 インターフェイス[映像入力]コンポーネント(YPbPr)、[音声入力]アナログ ステレオ(LR)、[映像/音声出力]HDMI タイプA 消費電流最大370mA
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

4-in-1 USB-Cマルチ変換:USB-C DP Altモードで複数の出力オプションから1つを選べる映像変換アダプタ。HDMI 1.4(4K30Hz & 7.1chオーディオ)、mDP 1.2(4K60Hz & 2chオーディオ)、 VGAまたはDVI(1080p)、HDCP 2.2/1.4対応。Thunderbolt 3互換。頑丈&ポータブル:耐久性に優れたアルミ筐体(シルバー)、マグネット式一体型ケーブルつきUSB-Cディスプレイ変換アダプタ。自宅からオフィス、会議室、教室などへの持ち込みに最適。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、TB3 MacBook Pro/Airなどに対応。(注:VGA出力はM1ベースのMacBookでは動作しません)。デバイス互換性を検証:Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのディスプレイ機器で性能をテスト済み。4K(Mini DisplayPortで60Hz、HDMIで30Hz)または1080p(VGA/DVI)。簡単導入:ドライバが要らないプラグアンドプレイで複数のOSプラットフォームに完全対応(Windows / macOS / Linux / Chrome OS)
用途外出先であらゆるディスプレイに接続。職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)。VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 セット内容トラベルAVアダプタ 長さ(mm)105 幅(mm)55 高さ(mm)15 質量(g)108 出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI 湿度(%RH)40~50 保存温度(℃)-10~80 最大解像度】アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz 動作温度(℃)0~70 チップセットCypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171 オーディオ機能HDMIおよびmDP出力からの7.1サラウンドサウンド 対応解像度HDMIの最大解像度は、3840×2160/30Hz、mDPの最大解像度は、3840×2160/60Hz、HDMIとmDPの対応解像度は、3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720、DVIとVGAの対応解像度は、1920×1200、1920×1080、1280×720 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) オス形状USB-C
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

4-in-1 USB-Cマルチ変換:USB-C DP Altモードで複数の出力オプションから1つを選べる映像変換アダプタ。HDMI 2.0(4K60Hz & 7.1chオーディオ)、mDP 1.2(4K60Hz & 2chオーディオ)、 VGAまたはDVI(1080p)、HDCP 2.2/1.4対応。Thunderbolt 3互換。頑丈&ポータブル:耐久性に優れたアルミ筐体(スペースグレー)、マグネット式一体型ケーブルつきUSB-Cディスプレイ変換アダプタ。自宅からオフィス、会議室、教室などへの持ち込みに最適。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、TB3 MacBook Pro/Airなどに対応(注:VGA出力はM1ベースのMacBookでは動作しません)。デバイス互換性を検証:Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのディスプレイ機器で性能をテスト済み。4K60Hz(Mini DisplayPort/HDMI)または1080p(VGA/DVI)。簡単導入:ドライバが要らないプラグアンドプレイで複数のOSプラットフォームに完全対応(Windows / macOS / Linux / Chrome OS)
用途外出先であらゆるディスプレイに接続。MacBookを職場や学校の備品ディスプレイ(VGA/DVI/HDMI/mDP)に接続。スペースグレーMacBookにVGA/DVI/HDMI/mDP対応モニタを外付け 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2、HDMI 2.0 セット内容トラベルAVアダプタ 材質【エンクロージャ】アルミ 長さ(mm)175 幅(mm)142 高さ(mm)30 質量(g)185 出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI 湿度(%RH)保管中は5~90、動作中は10~85 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】4096×2160/24Hzまたは2840×2160/60Hz(HDMI)、4096×2160/60Hz(mDP) 動作温度(℃)0~45 チップセットCypress-CYPD3120、Parade-PS8348、Parade-PS8617、Parade-PS8338、Parade-PS171、Parade-PS176 オーディオ機能HDMIまたはmDP出力からの7.1chサラウンドサウンド 対応解像度HDMIの最大解像度は、4096×2160/24Hzまたは3840×2160/60Hz。mDPの最大解像度は、4096×2160/60Hz。DVIとVGAの最大解像度は、1920×1200/60Hz USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

4K HDMIに対応したHDMI用高性能フレームシンクロナイザ。4K HDMIに対応したHDMI用高性能フレームシンクロナイザ(スキャンコンバータ)。入力されたHDMI信号を4kまたはフルHD解像度に変換して出力します。イメージニクス社製HDMIスイッチャーとの組み合わせで、HDMI信号の切替時にシームレスな映像切替に対応します。
仕様●アナログ・エンベデット・ デエンベデット音声入出力信号:アナログ入力音声信号 -10 dBu 約47 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2(エンベデット設定時)、アナログ出力音声信号 -10 dBu ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2(デエンベデット設定時)※ アナログ音声エンベデット機能とデエンベデッド機能は、DIP-SWの2番による選択式。CH-1(L)とCH-2(R)のみ。※ デエンベデッド機能はHDMI音声がリニアPCM方式の場合のみ、圧縮音声系はデエンベデッド不可●入力HDMI信号:TMDS信号(デジタルRGB(444),YPbPr(444,422,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)、HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号、HDCP規格1.4と2.2の両方に対応しています。4K HDR映像はHDR10相当に対応可能です。ピクセルクロック25 MHz ~ 594 MHz かつ、水平周波数 15 kHz ~ 150 kHz かつ、垂直周波数 23 Hz ~ 240 Hzの範囲内の、水平アクティブ画素 640 ~ 4,096、垂直アクティブライン 480 ~ 2,160までの映像信号に自動対応(D1~D5(FHD)相当, 4KのHDMI信号および、640 x 480 @ 60 ~ 4,096 x 2,160 @ 60の一般的なPC解像度信号に自動対応)●出力HDMI信号:TMDS信号(デジタルRGB(444),YPbPr(422,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号出力可能)、HDMI規格2.0, 1.4準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)HDCP規格1.4, 2.2準拠。DVI Rev1.0 規格準拠。4K60(3,840 x 2,160) WQHD(2,560 x 1,440) WUXGA(1,920 x 1,200.RB) FHD(1,920 x 1,080) UXGA(1,600 x 1,200) SXGA(1,280 x 1,024) WXGA(1,280 x 800) XGA(1,024 x 768)の各解像度へ、取得 EDID による自動設定または手動による固定設定が可能、垂直は全て 59.94 Hz 4K HDR映像はHDR10相当に対応可能です。●出力HDMI信号遅延:通常の映像遅延は出力映像フレーム周期の基本2~3フレームです。(約34 ms ~ 約50 ms)入力フレームロック機能を使用した場合は、約2フレームの固定遅延となります。(約34 ms)音声遅延は、2chステレオ音声時のみ42 ms固定です。その他の音声(マルチチャンネルPCMや圧縮、HBR音声含む)では、アクティブパススルー方式(遅延1 ms以下)となります。 付属品AC 100V 27VA 50Hz ・ 60Hz 国内専用ACアダプタ1台 (5 V 2.3A 出力ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1) 2個 質量(g)約550 電源(V)DC5/1.8A 消費電力(W)9(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く) 機能【内蔵EDIDエミュレーション機能】出力HDMI端子または、15種の本機内蔵の解像度データを選択使用するかをEDID ROT-SWまたは外部制御から選べます。【外部制御】10BASET-T, 100BASE-TX(自動判定) RJ45 1系統。(工場出荷設定時のアドレスは IP:192.168.2.222 PORT:01300です。)【その他】入出力HDMI信号状態の各2色発光LEDで表示、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、映像の任意位置切り出し拡大表示機能(マルチ画面対応)、映像の任意サイズへの縮小機能、映像の左右上下反転機能、映像の180度回転機能、出力映像のトリミング機能、フリーズ型・ブラック型・フェード型・フリック型のシームレス繋ぎ機能、入力HDMI映像への出力映像のフレームロック機能(マルチ画面構成用)、オーバーヒート警告表示機能、ほか。
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

AVR180H アナログビデオレコーダーセット プロスペック 動画あり
プロスペックアナログビデオレコーダーセット
エコ商品
AVR180HはアナログビデオレコーダーAVR180とHDMI変換アダプターHDA433をセットにしたお得なパッケージ。眠っているビデオやビデオカメラのテープ、CD/DVDなどのアナログの映像や音源をパソコン不要、簡単操作でUSBメモリーやマイクロSDカードにデジタルデータで保存できる便利なアナログビデオレコーダーAVR180とHDMI変換アダプターHDA433がセットになっているので、アナログデータもデジタルデータもHDMI変換アダプターを介して気軽に視聴できます。録画した映像はテレビやモニターにHDMI接続することで大画面で見ることが可能。また、4.3インチの大型液晶モニターを搭載。バッテリー&スピーカー内蔵だからいつでもどこでも録画した映像を楽しむことができます。HDA433でHDMI信号をアナログ信号に変換することで、HDMI出力しかないAV機器をAVR180に接続できます。 また、HDA433を使用して、AVR180で録画した映像をRCA端子入力しかない古いモニターで視聴することもできます。
セット内容AVR180本体、HDA433本体、USBケーブル、AVケーブル、RCA中継プラグ、取扱説明書/保証書 寸法(mm)AVR180:W116×D78×H18/HDA433:W61×H54×D20 質量(g)AVR180:132 消費電力(W)約4 出力HDMIタイプA×1系統(720×480p/60fps) 端子種別(HAD433)入力端子:HDMI(TypeA)×1、電源電圧:5V、出力端子:RCA端子×1系統 定格入力電圧(V)DC5V 入力コンポジットビデオ 解像度(録画)NTSC:720×480/約15fps 内蔵電池1500mAhリチウムイオン電池 RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ4.3インチTFT液晶/解像度480×270/アスペクト比16:9
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

イメージニクス4K 8x2 HDMI セレクター
4K HDMI対応8入力2出力のマトリックスセレクター。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の8x2マトリックス型セレクターです。HDMI出力端子毎の4K映像からFHD映像へのダウンコンバート機能や、アナログ音声のデエンベデット機能にも対応します。
仕様●HDMI入力:HDMI-A 19ピンコネクタ 8系統( HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI-A 19ピンコネクタ 2系統( HDCP 1.4, 2.2対応、カラースペース変換やDVI信号出力可能)●入力ケーブル補償範囲:PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 30m メーカー製HDP-HDP 30m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbps までの映像 ~ 20m メーカー製HDP-HDP 20m HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて●出力ケーブル長範囲(HDMI出力):PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbpsまでの映像 ~ 5m メーカー製UHP-5 HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbpsまでの映像 ~ 3m メーカー製UHP-3 HDMIケーブルにて●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K , D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。 付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P変換プラグ付) 1本、EIA 1Uアングル金具1セット、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンドのセット 10式 質量(kg)約3.4 電源(V)AC90~AC250 消費電力(W)30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×44×230(突起物を除く) 機能【内蔵EDIDエミュレーション機能(プラグアンドプレイ機能)】CEA,VESAの主要な解像度をLAN外部制御からコマンドにて選択設定して使用または、OUT-1, OUT-2端子からのEDIDデータをコピーバックアップして使用可能。【アナログ音声機能】音声出力端子:-10 dBu( 10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 2系統(RCAピンジャック x4)、音声周波数特性:20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB、音声SN比:80 dB 以上( 1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、音声クロストーク:80 dB 以上、音声歪率:0.03 % 以下( 10 kΩ 以上負荷時)、最大音声出力レベル:+10 dBu( HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)【外部制御機能】LAN 10BASE-T,100BASE-TX 1系統 RJ45 1系統 100BASE-TX, 10BASE-T 自動判定 本機への各種動作設定ができます。【その他】HDMI出力端子別の自動カラーフォーマット変換およびダウンコン動作、HDMI入力端子別のEDID設定、内部状態のステータス一覧の読み取り(LANからのテキスト文字列)、動作設定の一括バックアップとリロード、入力HDCP非対応動作設定、シーケンシャルスイッチャー動作、押しボタンスイッチでのお知らせ表示機能、ショートカットによる各種設定機能、電源スイッチのLEDによるFANアラーム通知、ほか。
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷

イメージニクス4k HDMIビューワ
9系統のHDMI信号を1画面上に自由レイアウトできるHDMI9画面合成マルチビューワ。4k HDMIに対応した9画面分の映像を1画面内に任意サイズ・位置で合成表示するマルチビューワ。画面レイアウトをレイアウトパターンとして記録・呼び出しが可能。複数台のHEV-U91を同期させて運用が可能。
仕様●入力信号部:HDMI信号:TMDSクロック ~ 300 MHz、データレート ~ 18 Gbps 9 系統(HDMI-A × 9)、4K60P(4:4:4)対応、HDCP 2.2 / 1.4 対応 ※ディープカラー、HDR、BT2020 色域、マルチストリーム映像音声、圧縮音声は非対応。、映像:ピクセルクロック 25MHz ~ 600 MHz 水平周波数 15 kHz ~ 135 kHz 垂直周波数 24 Hz ~ 120 Hz VGA~WQXGA(Reduced Branking)、480P 720P 1080i 1080P、4K、音声:~48 kHz 2 チャンネル LPCM ※ マルチチャンネル音声はステレオダウンミックス処理されます。●出力信号部:HDMI信号:TMDSクロック ~ 297 MHz、データレート ~ 17.8 Gbps 1 系統(HDMI-A × 1) 4K60P(4:4:4)対応、TMDSクロック ~ 297 MHz、データレート ~ 8.9 Gbps 1 系統(HDMI-A × 1) 4K60P(4:2:0)対応、HDCP 2.2 / 1.4 対応、映像:ピクセルクロック 25 MHz ~ 594 MHz(下記解像度より択一選択、垂直周波数は 59.94Hz 60Hz いずれか選択)720×480(CEA-861F)、640×480、800×600、1024×768、1280×720(CEA-861F)、1280×768、1280×800、1360×768、1366×768、1440×900、1280×960、1280×1024、1400×1050、1680×1050、1600×900、1600×1200、1920×1080P/i(CEA-861F)、1920×1200(ReducedBlanking)、2048×1080、2048×1152(ReducedBlanking)、2560×1440(Reduced Branking)、2560×1600(Reduced Branking)、3840×2160(CEA -861F)、4096×2160(CEA -861F)、音声:48 kHz 2 チャンネル LPCM、アナログ音声出力:-10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1 系統(RCAx2)●基準同期信号部:同期入力:HD 3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 Vp-p ~ 0.6 Vp-p(BNC × 1)、同期出力:HEV-U91 オリジナル方式(BNC × 1)●映像量子化:デジタルRGB(YCBCR)信号 各8ビット●最大ケーブル長:HDMI入力端子:10 m(4K60/4:4:4/24 bit)、20 m (4K60/4:2:0/24 bit)、30 m (1080p/24 bit)、HDMI出力端子:3 m (4K60/4:4:4/24 bit)、5 m (4K60/4:2:0/24 bit)、10 m (1080p/24 bit) ※メーカー内の環境、およびメーカー製ケーブルで測定した値です。すべての環境での動作を保証するものではありません。 付属品EIA 19型 2U ラックマウント金具 1組、国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P 変換プラグ付) 1本、HDMI コネクタ抜け止め金具(CL-1) 11個 質量(kg)約5.5 電源(V)AC100~AC240 (50/60Hz) 消費電力(W)130(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422 88 300 (突起物を除く) 機能【外部制御機能】LAN :10BASET-T 100BASE-TX(自動判定) 1 系統(RJ45 × 1)【メモリー機能】入力番号毎に入力解像度別設定情報を64種ずつ自動記憶再生、動作状態の自動記憶再生機能、ユーザー指定の任意記憶再生機能(外部制御からのみ64種制御可能)。電源OFF時のバックアップ寿命は半永久です。【その他付加機能】水平垂直アスペクト比調整、任意位置拡大縮小ズーム、トリミング機能、ボーダー付き表示、タイトル文字表示(16文字2段、英数字と一部記号等)、音声ピークメータ表示、シームレス切替え、内蔵テストパターン信号出力(複合パターン・1kHz音声付)、音声任意レベルミキシングおよび連動スイッチャー選択機能、FANアラーム通知機能、ほか。 遅延時間約33ms~67ms ※入出力ともに 60 Hz の場合
1台
879,800 税込967,780
8日以内出荷

4K HDMIに対応した4入力1出力のHDMIセレクター。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の4 入力1出力セレクターです。HDMI出力端子に4K映像からFHD映像へのダウンコンバート機能を搭載し、アナログ音声のデエンベデット機能にも対応します。
仕様●HDMI入力:HDMI-A 19ピンコネクタ 4系統( HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI-A 19ピンコネクタ 1系統2分配出力( HDCP 1.4, 2.2対応、カラースペース変換やDVI信号出力可能)●入力ケーブル補償範囲:PC(VESA),D5など 6Gbps までの映像 ~ 30m メーカー製HDP-HDP 30m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbps までの映像 ~ 20m メーカー製HDP-HDP 20m HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて●出力ケーブル長範囲(HDMI出力):PC(VESA),D5など 6Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbpsまでの映像 ~ 5mメーカー製UHP-5 HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbpsまでの映像 ~ 3mメーカー製UHP-3 HDMIケーブルにて●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K , D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。 付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P変換プラグ付) 1本、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンドのセット 6式 質量(kg)約2.1 電源(V)AC90~AC250 消費電力(W)12(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×230(突起物を除く) 機能【内蔵EDIDエミュレーション機能(プラグアンドプレイ機能)】CEA,VESAの主要な解像度をLAN外部制御からコマンドにて選択設定して使用または、OUT-A, OUT-B端子からのEDIDデータをコピーバックアップして使用可能。Ver1.8/1740(IN-2,OFFを 2重押し起動) D5/1920×1080ショートカット追加。【アナログ音声機能】音声出力端子:-10 dBu( 10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)、音声周波数特性:20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB、音声SN比:80 dB 以上( 1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、音声クロストーク:80 dB 以上、音声歪率:0.03 % 以下( 10 kΩ 以上負荷時)、最大音声出力レベル:+10 dBu( HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)【外部制御機能】LAN 10BASE-T,100BASE-TX 1系統 RJ45 1系統 100BASE-TX, 10BASE-T 自動判定 本機への各種動作設定ができます。(工場出荷設定時のIPアドレスは 192.168.2.254 ポート番号 1300です)【その他】HDMI出力端子別の自動カラーフォーマット変換およびダウンコンバート動作、HDMI入力端子別のEDID設定、内部状態のステータス一覧の読み取り(LANからのテキスト文字列)、動作設定の一括バックアップとリロード、入力HDCP非対応動作設定、シーケンシャルスイッチャー動作、押しボタンスイッチでのお知らせ表示機能、ショートカットによる各種設定機能、ほか。
1台
87,980 税込96,778
8日以内出荷

RS Pro オス HDMI - メス SVGA アダプタ 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に搭載された HDMI オス - メス SVGA アダプタは、デジタル HDMI 信号をアナログ SVGA 信号に変換する優れた機能を備えており、 HDMI ソースを SVGA モニタに簡単に接続できます。Durable Adapter 内部の変換は内蔵チップセットによって実現され、接続が簡単になります。この使いやすいアダプタは、 HDMI 信号と SVGA 信号の両方に対応しているため、機器を交換する必要がありません。この汎用性の高いアダプタは、 HDMI コネクタに金めっき仕上げのカバーが付いており、ニッケルめっきの SVGA コネクタが付いているため、腐食を防ぎ、毎回高品質の接続を確保します。 特長と利点 デジタル HDMI をアナログ SVGA に変換します VGA よりも高解像度 Durable Black PVC シース オス - メスアダプタ ビデオとオーディオを 1 つにまとめる 高性能 ユーザーフレンドリ 代表的用途 コンピュータモニタ PCやテレビのディスプレイ ラップトップ 接続方法 HDMI-SVGA アダプタを使用するのは、すばやく簡単です。HDMI コネクタをラップトップやデスクトップなどのデバイスに接続し、ケーブルの SVGA コネクタをデバイスの SVGA ポートに接続するだけで、 2 つの間の高品質な接続が可能になります。 このアダプタはビデオ信号とオーディオ信号を伝送できますか HDMI に対応しているため、このアダプタは追加のケーブルを使用することなく、 SVGA ディスプレイモニタにビデオ信号とオーディオ信号の両方を伝送できるため、非常に汎用性の高い機器になります。ただし、 VGA ケーブルはビデオ信号を伝送することしかできないため、追加のケーブルを使用する必要がある場合があります。 VGAとSVGAの違いは何ですか VGA ( Video Graphics Array )は、コンピュータのモニタおよびディスプレイで使用される接続です。640 x 480 の低解像度をサポートしており、古くなっています。SVGA (Super Video Graphics Array) は、 1024 x 768 の 8 ビットピクセル以上の解像度を提供する、 VGA のはるかに高品質で改良されたバージョンです。 DVI と HDMI の違いは何ですか この 2 つは、高品質のデジタル画像を表示できるという点では似ていますが、 HDMI ケーブルは、音声も伝送できるため、最新のテレビで使用する標準ケーブルとなっており、 1 本のケーブルですべてを表示するのに最適です。一方、 DVI ケーブルは、 LCD 画面やコンピュータモニタに高品質のデジタル画像を表示するのに適しており、デジタルコンバータを介して HDMI ポートに接続することもできるため、汎用性が高くなります。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = VGAタイプ = HDMI-VGAアダプタ終端1 = オス HDMI (1)終端2 = メス VGA (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1長さ = 150mm色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

4-in-1(フォーインワン)型のアダプタで幅広いビデオ互換性を確保:USB-C - VGA/DVI/HDMI/Mini DisplayPort。4K/30HzのUHD解像度で驚きの画質を実現。スペースグレーMacBookと同色のUSB-Cアダプタ。携帯に適した本体一体型のマグネットケーブルと丈夫なアルミ筐体
用途外出先であらゆるディスプレイに接続。職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)。VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2 セット内容トラベルAVアダプタ 材質【エンクロージャ】アルミ 長さ(mm)175 幅(mm)145 高さ(mm)30 質量(g)180 出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI 湿度(%RH)保管中は5~90、動作中は10~85 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz 動作温度(℃)0~45 チップセットCypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171 オーディオ機能HDMIおよびmDP出力からの7.1サラウンドサウンド 対応解像度HDMIの最大解像度は、3840×2160/30Hz。mDPの最大解像度は、3840×2160/60Hz。HDMIとmDPの対応解像度は、3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720。DVIとVGAの対応解像度は、1920×1200、1920×1080、1280×720 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) オス形状USB Type-C
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

4K HDMI対応8入力8出力のマトリックススイッチャー。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の8x8マトリックス型セレクターです。HDMI出力端子毎の4K映像からFHD映像へのダウンコンバート機能や、アナログ音声のデエンベデット機能にも対応します。
仕様●HDMI入力:HDMI-A 19ピンコネクタ 8系統( HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI-A 19ピンコネクタ 8系統( HDCP 1.4, 2.2対応、カラースペース変換やDVI信号出力可能)●入力ケーブル補償範囲:PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 30m メーカー製HDP-HDP 30m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbps までの映像 ~ 20m メーカー製HDP-HDP 20m HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて●出力ケーブル長範囲(HDMI出力):PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbpsまでの映像 ~ 5m メーカー製UHP-5 HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbpsまでの映像 ~ 3m メーカー製UHP-3 HDMIケーブルにて●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K , D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。 付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P変換プラグ付) 1本、EIA 1Uアングル金具1セット、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンドのセット 16式 質量(kg)約3.4 電源(V)AC90~AC250 消費電力(W)40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×44×230(突起物を除く) 機能【内蔵EDIDエミュレーション機能(プラグアンドプレイ機能)】CEA,VESAの主要な解像度をLAN外部制御からコマンドにて選択設定して使用または、各HDMI出力端子からのEDIDデータをコピーバックアップして使用可能。【アナログ音声機能】音声出力端子:-10 dBu( 10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャックx2)、音声周波数特性:20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB、音声SN比:80 dB 以上( 1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、音声クロストーク:80 dB 以上、音声歪率:0.03 % 以下( 10 kΩ 以上負荷時)、最大音声出力レベル:+10 dBu( HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)※ 圧縮音声は出力されません。【外部制御機能】LAN 10BASE-T,100BASE-TX 1系統 RJ45 1系統 100BASE-TX, 10BASE-T 自動判定 本機への各種動作設定ができます。【その他】HDMI出力端子別の自動カラーフォーマット変換およびダウンコン動作、HDMI入力端子別のEDID設定、内部状態のステータス一覧の読み取り(LANからのテキスト文字列)、動作設定の一括バックアップとリロード、入力HDCP非対応動作設定、押しボタンスイッチでのお知らせ表示機能、ショートカットによる各種設定機能、電源スイッチのLEDによるFANアラーム通知、ほか。
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷