ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)45
仕様インチサイズ
ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
全長(mm)128
先端形状ヘキサゴン
差込角(inch)3/8”
対辺(inch)1/8”
全長(mm)128
アズワン品番64-7899-82
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
全長(mm)121.5
質量(g)54
寸法D(mm)16
寸法I(mm)99
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7898-62
対辺(inch)1/8
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)12.7
全長L(mm)50
仕様インチサイズ
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3
軸長(mm)99
外径D(Φmm)16
全長L(mm)121.5
先端形状ヘキサゴン
セット内容ビット1本、止めねじ1本
全長L(mm)108
先端形状ヘキサゴン
ビット交換式ソケットビットです。
先端が摩耗したらビットを交換できます。
ポンチとハンマーでソケット側からのビットを叩いて外します。
ハンマーでソケットに押し込んで新しいビットを装着します。
差込角(mm)9.5
対辺(inch)1/8
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
先端形状ヘキサゴン
3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
用途手動・工作機械作業用
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3
外径D(Φmm)16
先端形状ヘキサゴン
差込角(sq.)9.5
二面幅(inch)1/8
トラスコ品番774-0646
質量(g)20
先端形状ヘキサゴン
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3
軸長(mm)99
外径D(Φmm)16
全長L(mm)121.5
先端形状ヘキサゴン
差込角(inch)3/8
先端形状ヘキサゴン
ロングタイプ、ボールポイント、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
軸長(mm)99
全長L(mm)128
先端形状ヘキサゴン
全長(mm)89
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状ボールポイント
対辺寸法(inch)1/8
エスコ品番EA611GN-103
本数1
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本
本数1
差込角(inch)1/4
全長(mm)55
軸長(mm)30
先端形状ヘキサゴン
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)50
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
材質構造用鋼
差込角(mm)9.5
コード864-2191
アズワン品番64-4814-49
対辺(inch)1/8
1個
特価
¥529
税込¥582
当日出荷
全長(mm)54.5
質量(g)36
寸法D(mm)16
寸法I(mm)32
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7898-39
対辺(inch)1/8
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
差込角(inch)3/8
二面幅(inch)1/8
エスコ品番EA617YL-101
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本
先端形状六角
本数1
両頭機能片頭
全長(mm)121.5
質量(g)54
寸法D(mm)16
寸法I(mm)99
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7898-50
対辺(inch)1/8
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
穴角6角
差込角(inch)1/4
仕様AS-drive(面接触)
全長(mm)54.5~59.5
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7898-38
対辺(inch)1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4(6個組)
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
用途六角穴付ボルトに使用
材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼
全長(mm)50
先端形状六角
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
用途六角穴付ボルトに使用
材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼
全長(mm)50
先端形状ボールポイント
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
表面処理されているプロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。
鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容ビット1本、止めねじ1本
全長(mm)108
先端形状ボールポイント
本数1
両頭機能片頭
全長(mm)30
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(inch)1/8
トラスコ品番853-5350
本数1
1本
¥149
税込¥164
5日以内出荷
エスコ品番EA611DC-105
本数1
対辺寸法(inch)1/8
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
ビット先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。
六角ねじをビット先端に保持できるため、限られたスペースでの作業に最適です。
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番810-8707
全長(mm)150
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)9.525
RoHS指令(10物質対応)対応
対辺寸法(inch)1/8
両頭機能片頭
1本
¥919
税込¥1,011
8日以内出荷
関連キーワード