364件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


質量(kg)3.8 外形寸法(mm)221×312×212 定格消費電力(W)【炊飯時】757 炊飯容量最大0.54L(0.5~3合) 保温時間(h)12
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

質量(kg)3.8 外形寸法(mm)221×312×212 定格消費電力(W)【炊飯時】757 炊飯容量最大0.54L(0.5~3合) 保温時間(h)12
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷





1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

洗面台でよく使うあれこれを可愛く収納できます。 手足が曲がり何回も貼り剥がし可能です。 あると便利な吸着タイプのフックです。
材質塩化ビニル樹脂、鉄板、PU、PET 耐荷重(g)約200以下
1個
799 税込879
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途横つり専用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。 仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


2K・4K・8K対応したサッシケーブル長さ50cm金メッキ仕様(袋入タイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋外やベランダからアンテナケーブルを屋内に引き込む際に使用します。外来電波の影響を受けにくい高シールドタイプのため安心してお使いいただけます。
用途サッシケーブル 仕様金メッキ 付属品両面テープ×1枚、木ネジ×4本、防水キャップ×1個 長さ(m)0.5
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

1個
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

2WAY フォールディングミラー 堀内鏡工業 動画あり
1個
4,600 税込5,060
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2K・4K・8K対応したサッシケーブル長さ50cm金メッキ仕様(ブリスターパックタイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋外やベランダからアンテナケーブルを屋内に引き込む際に使用します。外来電波の影響を受けにくい高シールドタイプのため安心してお使いいただけます。
用途サッシケーブル 仕様金メッキ 付属品両面テープ×1枚、木ネジ×4本、防水キャップ×1個 長さ(m)0.5
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷

柔軟で漏れない割れない世界初のジョイントシステム。 従来あった分割ブーツの継ぎ目は、接着剤やボルトなどでとめて固定するものが主流でした。固定をしてしまうと、ブーツが伸縮しないためにあらゆる動きに対し対応できずすぐに接合部が割れてしまうものばかりでした。 このような問題を解決し接合部がはがれず、グリスなどが漏れず、あらゆる動きにも対応でき、かつ簡単に取り付けを可能にしたのがシスナーです。
用途自動車用ドライブシャフトブーツ
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所 CADデータあり
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質SUS304 厚さ(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ピッチ(mm)セレーション:1.5 図面番号2
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


















・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T2 d5.1 W27 タイプフェノール樹脂製 L141.8 L227 P20 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】0.65【(裏面から)F2】0.9 MM5×0.8-25L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)100 クランプ力(kN)【F3】0.5【F4】0.62 クランプ高さ(mm)17.2 可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷