種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)400
電源交流
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)400
電源交流
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR81,102,152,1524,HG-JR103,153,203,1534,2034,3534,HF-SP81,102,152,1524,HF-JP103,153,203,1534,2034,3534
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR81,102,HG-JR103,HF-SP81,102,HF-JP103
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4W/J3W
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR81,102,152,1524,HG-JR103,153,203,1534,2034,3534,HF-SP81,102,152,1524,HF-JP103,153,203,1534,2034,3534
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
短納期
コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR モーター接続用電源ケーブル
2. 固定用・可動用
ブレーキなし
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
機能安全対応
仕様機能安全対応
減速比-
種類サーボモーター
シリーズMELSERVO-J4
軸端形状標準(ストレート軸)
減速機なし
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
機能安全対応
仕様機能安全対応
減速比-
種類サーボモーター
シリーズMELSERVO-J4
軸端形状標準(ストレート軸)
電磁ブレーキ付
減速機なし
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
400Vクラス
仕様標準品
種類サーボモーター
電圧(V)AC400
シリーズMELSERVO-J4
回転速度(r/min)2000
軸端形状標準(ストレート軸)
電磁ブレーキなし
減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
400Vクラス
仕様標準品
種類サーボモーター
電圧(V)AC400
シリーズMELSERVO-J4
回転速度(r/min)2000
軸端形状標準(ストレート軸)
電磁ブレーキなし
減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
400Vクラス
仕様標準品
種類サーボモーター
電圧(V)AC400
シリーズMELSERVO-J4
回転速度(r/min)2000
軸端形状標準(ストレート軸)
電磁ブレーキなし
減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
400Vクラス
仕様標準品
種類サーボモーター
電圧(V)AC400
シリーズMELSERVO-J4
回転速度(r/min)2000
軸端形状標準(ストレート軸)
電磁ブレーキ付
減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
400Vクラス
仕様標準品
種類サーボモーター
電圧(V)AC400
シリーズMELSERVO-J4
回転速度(r/min)2000
軸端形状標準(ストレート軸)
電磁ブレーキ付
減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
400Vクラス
仕様標準品
種類サーボモーター
電圧(V)AC400
シリーズMELSERVO-J4
回転速度(r/min)2000
軸端形状標準(ストレート軸)
電磁ブレーキ付
減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
400Vクラス
仕様標準品
種類サーボモーター
電圧(V)AC400
シリーズMELSERVO-J4
回転速度(r/min)2000
軸端形状標準(ストレート軸)
電磁ブレーキなし
減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
種類サーボモーター
電圧(V)200
電源交流
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
400Vクラス
仕様標準品
種類サーボモーター
電圧(V)AC400
シリーズMELSERVO-J4
回転速度(r/min)2000
軸端形状標準(ストレート軸)
電磁ブレーキ付
減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
出力(kW)0.52
減速比21
定格トルク(N・m)69
定格回転数(min-1[r.p.m])50
定格寿命(時間)6000
バックラッシ(arc.min.)less than 6
ロストモーション(arc.min.)less than 6
慣性モーメント(kg・m2)0.0000242
質量(kg)8
許容モーメント(N・m)460
種類ギヤヘッド
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21
質量(kg)8
出力(kW)0.52
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])50
定格寿命(時間)6000
慣性モーメント(kg・m2)0.0000242
定格トルク(N・m)69
許容モーメント(N・m)460
バックラッシ(arc.min.)less than 6
ロストモーション(arc.min.)less than 6
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比31
質量(kg)15.5
出力(kW)1.25
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])50
定格寿命(時間)6000
慣性モーメント(kg・m2)0.0000771
定格トルク(N・m)167
許容モーメント(N・m)804
バックラッシ(arc.min.)less than 6
ロストモーション(arc.min.)less than 6
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比31
質量(kg)8
出力(kW)0.52
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])50
定格寿命(時間)6000
慣性モーメント(kg・m2)0.0000188
定格トルク(N・m)69
許容モーメント(N・m)460
バックラッシ(arc.min.)less than 6
ロストモーション(arc.min.)less than 6
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
出力(kW)1.25
減速比31
定格トルク(N・m)167
定格回転数(min-1[r.p.m])50
定格寿命(時間)6000
バックラッシ(arc.min.)less than 6
ロストモーション(arc.min.)less than 6
慣性モーメント(kg・m2)0.0000771
質量(kg)15.5
許容モーメント(N・m)804
種類ギヤヘッド
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比31
質量(kg)8
出力(kW)0.52
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])50
定格寿命(時間)6000
慣性モーメント(kg・m2)0.0000188
定格トルク(N・m)69
許容モーメント(N・m)460
バックラッシ(arc.min.)less than 6
ロストモーション(arc.min.)less than 6
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比153
出力(kW)1.76
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)784
許容モーメント(N・m)2156
バックラッシ(arc.min.)1未満
ロストモーション(arc.min.)1未満
ねじり剛性(Nm/arc.min.)196
モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比41
出力(kW)0.38
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)167
許容モーメント(N・m)882
バックラッシ(arc.min.)less than 1
ロストモーション(arc.min.)less than 1
ねじり剛性(Nm/arc.min.)49
モーメント剛性(Nm/arc.min.)372
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比81
出力(kW)0.38
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)167
許容モーメント(N・m)882
バックラッシ(arc.min.)less than 1
ロストモーション(arc.min.)less than 1
ねじり剛性(Nm/arc.min.)49
モーメント剛性(Nm/arc.min.)372
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比121
出力(kW)0.92
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)412
許容モーメント(N・m)1666
バックラッシ(arc.min.)less than 1
ロストモーション(arc.min.)less than 1
ねじり剛性(Nm/arc.min.)108
モーメント剛性(Nm/arc.min.)931
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比57
出力(kW)0.38
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)167
許容モーメント(N・m)882
バックラッシ(arc.min.)less than 1
ロストモーション(arc.min.)less than 1
ねじり剛性(Nm/arc.min.)49
モーメント剛性(Nm/arc.min.)372
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比105
出力(kW)0.92
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)412
許容モーメント(N・m)1666
バックラッシ(arc.min.)less than 1
ロストモーション(arc.min.)less than 1
ねじり剛性(Nm/arc.min.)108
モーメント剛性(Nm/arc.min.)931
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比81
出力(kW)0.92
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)412
許容モーメント(N・m)1666
バックラッシ(arc.min.)less than 1
ロストモーション(arc.min.)less than 1
ねじり剛性(Nm/arc.min.)108
モーメント剛性(Nm/arc.min.)931
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
関連キーワード
1
2
次へ