82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
特価
40,980 税込45,078
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様本体商品の仕様に基づきます 内容修理サービス 関連資料定額基盤修理サービスに関する注意事項(0.29MB) サービス分類修理
1台
179,800 税込197,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (670種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキなし 減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
1台
329,800 税込362,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキなし 減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
1台
329,800 税込362,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキなし 減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
1台
229,800 税込252,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキ 減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
1台
389,800 税込428,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキ 減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
1台
379,800 税込417,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキ 減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
1台
269,800 税込296,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキなし 減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
1台
229,800 税込252,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキ 減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
1台
269,800 税込296,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
209,800 税込230,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR502,HF-SP502,5024 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用) 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
14,300 税込15,730
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR502,HF-SP502,5024 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用) 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
24,750 税込27,225
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR502,HF-SP502,5024 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
25,500 税込28,050
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR502,HF-SP502,5024 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
14,730 税込16,203
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR502,HG-JR503,HF-SP502,5024,HF-JP503 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用) 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
13,200 税込14,520
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR502,HG-JR503,HF-SP502,5024,HF-JP503 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
13,480 税込14,828
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR5024 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-SR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
22,700 税込24,970
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR5024 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-SR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
13,340 税込14,674
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR5024 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-SR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
15,730 税込17,303
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

進電テクノロジー三菱電機J4 電源ケーブル
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR モーター接続用電源ケーブル 2. 固定用・可動用 ブレーキなし
1本
5,890 税込6,479
19日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21 質量(kg)35.5 出力(kW)2.93 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.00041 定格トルク(N・m)392 許容モーメント(N・m)1823 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
299,000 税込328,900
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比31 質量(kg)35.5 出力(kW)2.93 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.000306 定格トルク(N・m)392 許容モーメント(N・m)1823 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
299,000 税込328,900
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11 質量(kg)15.5 出力(kW)1.25 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.00019 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)804 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21 質量(kg)35.5 出力(kW)2.93 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.00041 定格トルク(N・m)392 許容モーメント(N・m)1823 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比31 質量(kg)35.5 出力(kW)2.93 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.000306 定格トルク(N・m)392 許容モーメント(N・m)1823 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11 質量(kg)15.5 出力(kW)1.76 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.000148 定格トルク(N・m)235 許容モーメント(N・m)843 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21 質量(kg)15.5 出力(kW)1.76 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.0000656 定格トルク(N・m)235 許容モーメント(N・m)843 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11 質量(kg)15.5 出力(kW)1.25 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.00019 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)804 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

関連キーワード