12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シヤチハタスタンプ台(特大形) シヤチハタ 動画あり
PPC用紙に約3秒で乾いて、キレイな印影。オフィスでの使いやすさアップ!補充時期までの期間も長く経済的。ひと目でインキ色がわかるボディーカラーのスタンプ台。独自のインキコントロール技術と盤面表布のインキ吸収力の向上により、軽い力でもくっきり色濃く捺すことができます。キレイななつ印回数が約8500回なつ印できるのでとても経済的です。渇きが早く、なつ印後すぐ書類が重ねられる油性顔料インキを採用しています。インキの補充スピードが、従来よりも約3倍速くなりました。(黒以外は約2倍)。ボディーは汚れにくく、拭き取りやすい光沢仕上げです。フラットな形状なので、フタを開けた状態でも安定して使えます。エコマーク認定商品
成分油性顔料タイプ 盤面サイズ(mm)143.0×87.0 本体サイズ(mm)159.0×105.0×16.7 寸法(mm)159×105×16.7 サイズ特大形 質量(g)143 シリーズシヤチハタスタンプ台 エコマーク認定認定 対応オプション補充インキ:SGN-40、SGN-250 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 009
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


BOSCH(ボッシュ)センタンノズル
75mm幅の噴出し口 幅広い熱処理作業に最適です。
トラスコ品番733-3803 質量(g)61 本体質量(g)61 アズワン品番65-2070-56
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ハンドグリースガン用のチャック式ストレートノズルです。ノズル先端がチャック式になっていて、しっかりと固定出来るので、楽に充填作業が行えます。
用途グリースガン用ノズル。 材質 長さ(mm)175 接続口径PT1/8 全長(mm)約175 ねじ径1/8PT×28山 危険物の類別非危険物
1個
559 税込615
当日出荷

マグネットタイプですので簡単に設置、取外しが可能です。
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット 厚さ(mm)0.6 縦(mm)120 横(mm)360 取付け方法マグネット
1枚
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)21 ネクサーブ
安心のシマノクオリティ!高耐久なエントリーモデル。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカークライスラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (654種類の商品があります)


印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。 成分油性顔料タイプ 適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用 質量(g)55 シリーズシヤチハタスタンプ台 サイズ(mm)Φ34×82.7 使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(40mL)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。 成分油性顔料タイプ 適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用 質量(g)300 サイズ(mm)60×48 使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。
1本(250mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカージャガー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (564種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
17日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)