837件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)HH-1用オスピン
RoHS
表面実装用コネクター(HHシリーズ)に使用するオスピンです。 本製品に電線を圧着してHHシリーズに取付けると表面実装用基板から信号を取出すことができます。 本製品にHJ-1用収縮チューブ(HJ-T)を取付ければ隣りどうしと接触しても大丈夫です。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)2 使用可能電線範囲AWG26より細い物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷

MAC8(マックエイト)HH-1用ロック金具
RoHS
本製品は表面実装用コネクター(HH-1シリーズ)に取付けたオスピン(HJ-1)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある部分や、信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。 HH-1横方向取付時に御利用出来ます。
材質ベリリウム銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
欠品中

HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
1セット(4枚)ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ペンライト用ヘルメットホルダー。 本体を介してペンライトとヘルメットを接続可能。
質量(g)約25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.6×49.5×41.1 耐荷重(g)450以下 対応径(Φmm)約12~22.5 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


組立が簡単で、高さ調節も容易です。 支柱がぐらつかない安定設計。
材質ステンレス、スチール(メッキ仕上) 質量(g)530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×245×320~540 松吉医科器械コード23-3617-00
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


BIGMAN(ビッグマン)工事表示板
軽量で水に強い工事期間掲示用黒板です。水性マーカー等で記入すると消すことができます。
用途工事表示板 材質熱可塑性、ポリプロピレン製中空シート 寸法(mm)400×500×5
1枚
249 税込274
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

コンパクト&スタイリッシュ!握って回して簡単カット 立てて置いても、引き出しに収納してもかさばらないコンパクトなデザイン。 自立するので、机の上などに置いておくこともできます。
細断形状ストレートカット(約3.5mm幅) 細断可能物紙・はがき 材質本体/ABS樹脂、カッター部/スチール 質量(g)165 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×50×28 投入口幅(mm)113 最大細断枚数紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



クランプ部はヒンジ式で開閉するので、マスターやスイッチ類を外すことなく5mmヘキサゴンレンチで簡単装着可能。ブレースとしてハンドルの剛性アップ以外にも、マウントスペースとして、P.A.S.対応ポーチ、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付けに便利です。
サイズ22Φ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (788種類の商品があります)

ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のユニバーサルホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
セット内容●ユニバーサルホルダー●ディスプレイマウント●クリーニングワイプ
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分 生地サキソニー
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

トラ柄の反射クッションです。暗所でも目立つ全面反射材仕上げ。折り曲げに便利なスリット加工入りでカッター、ハサミで簡単にカット加工できます。
用途鋼材などの保護用クッション 材質反射材/EVA 形状はさみこみ型 厚さ(mm)12 粘着剤アクリル 寸法(幅W×長さL)(mm)約160×1000
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エバラポンプ(荏原製作所)給湯加圧ポンプユニット HPHH型
サビの発生を防止するだけでなく、より高い飲料水の安全性を確保しました。 運転中の圧力や温度の変化が少ない圧力タンクの組合せにより、給湯栓の開閉で起動する自動運転方式です。
用途電気温水器、石油給湯器で給湯する場合の加圧・昇圧用 質量(kg)7 形式渦巻きポンプ 制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式 電源コード(m)1.8 機能空運転防止機能 許容押込圧(kPa)(最低)10、(最高)200 保護方式過電流検知式電動機焼損保護
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



スイッチ・コンセントプレート プレミアムホーロー レトロ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
深みのあるレトロカラーが壁面のアクセントに。ホーローのつややかさと発色の美しさを最大限に活かしました。
材質 付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本) 質量(g)80 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×125×8.2
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)







USB PD対応でPCに給電しながらデータ転送可能 USB Type-C端子を4ポートのUSB3.2Gen1(USB3.0)に変換 USB Type-C端子ひとつで様々な機器と接続 USB PDアダプタで給電しながら使用可能 USB3.2Gen1(USB3.0)対応のUSBポート 簡単接続 ドライバー不要で接続することにより自動的に使用可能になります。
質量(g)約50 規格USB3.2Gen1(USB3.0)準拠、USB PD:USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応) ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows11 / 10 、macOS10.13以降、iPadOS14以降 対応機種USB Type-Cポート搭載、USB PD対応のノートPC、タブレット 保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。) コネクタUSB Type-Cプラグ、USB3.2 Gen1(4ポート)、USB Type-Cポート(USB PD給電専用) 電源供給方式パスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)約30 USBポート数USB3.2 Gen1×4 最大供給電力(mA)USB端子:700~900 転送速度(Gbps)最大:5 インターフェイス-アップストリームUSB Type-C インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1、USB Type-C(USB PD給電専用)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地サキソニー
1セット
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



高分解の5桁表示/0.01℃表示可能。全機種フルマルチ入力(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)で、1台で種々のセンサに対応。PV/SVステータスの表示機能追加で、温調器の状態(オート/マニュアル、RUN/STOP、警報発生)をわかりやすくPV/SVと交互表示可能。サポートソフトウェア(CX-Thermo Ver.4.0)より、簡易演算機能(AND/OR論理とディレー)設定で、フレキシブルな接点出力が可能。制御出力ON/OFF回数カウント機能追加で、温調内部リレーの故障予知可能
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 出力点数2
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 出力点数2
1個ほか
53,980 税込59,378
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170 タイプM4ナット L1138 L296 H321 L395 L499 H262 H188 H435 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)110 寸法P3(mm)140 寸法P4(mm)115 寸法H5(mm)64 寸法P265
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷