鋳造品で製造したフックラッチとはずれ止め金具がしっかりと固定され、高強度の耐久性を実現致します。高熱と圧力を加え、その後、他の素材や金属粒子を融合させることでブレーキ板とツメ車を溶着し一体化させた独自設計により、割れや粉砕、吸湿のないブレーキシステムを実現致しました。ロードチェーンは、V級(G100)の合金鋼ロードチェーンです。日本のJIS規格に基づく破断強度試験にも合格しております。ベアリングを搭載したことで、効率性を高くし、摩擦力を下げ、中長期的に高パフォーマンスを維持し、製品寿命を長くします。耐食性に強いダクロ処理を主要部品に行っております。
用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等
揚程(m)1.5
ロードチェーン等級V級(G100)
V級(G100)の合金鋼ロードチェーンを使用。日本の第三者試験機関にてJIS規格に基づく破断強度試験に合格。軽くて丈夫、よりコンパクトに設計。EN 13157(欧州規格)に基づく耐久試験において合格基準値を大幅に上回る結果。レバーの長さをコンパクトにし、狭い場所での作業も効率的。主要部品の表面にダクロ処理を実施。高い耐食性を発揮し、製品寿命が長くなります。金属製ブレーキ板とツメ車を溶着した一体設計により、ブレーキ板の破損を防止。高精度のローラーベアリングを搭載。摩耗を防ぎ、中長期的な高パフォーマンスを実現。出荷前点検書/取扱説明書付き
用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等
等級V(G100)
揚程(m)1.5
ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!!日本では、まだ馴染みが薄いものの、上級グレードのベルトとバックル部品を採用した知る人ぞ知るハイスペックモデル。
キメが細かく丈夫で、使い勝手のよいしなやかさを極限まで追求した最高品質のベルト生地を採用。
ラチェットバックルは、上級グレードの証、錆び・腐食を抑え、シルバーが美しく、厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用。各プレート部材は板厚を十分に確保し、軽さと丈夫さを絶妙のバランスで両立。また、最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。
材質ベルト/ポリエステル、調整バックル/スチール
破断強度(kg)5000
キメが細かく頑丈な最高品質のベルト生地により安心・長持ち
Jフック、ラチェットバックルは、クロムやニッケルなどの錆に強い金属を混ぜたステンレス製(SUS304)です。
ステンレスラチェットバックルは指はさみ防止機能付き安全設計です。
耐熱性、耐低温度性にも優れております。
摩擦によるベルトの消耗を防ぐ取り外し可能なプロテクション・スリーブ付きです。(固定側と調整側に1個ずつ)
最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用し、破損を防ぎます。
用途輸送時の荷崩れ防止。
材質ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/ステンレス、Jフック/ステンレス
ベルト幅(mm)75
使用荷重(kg)3500
破断強度(kg)10000
ベルト色イエロー
端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)
破断荷重(kg)7000
ベルト長さ固定側(m)1
ベルト厚(mm)3.5
こんなお得な商品も!
ショーリングバー(ラッシングバー)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
持ち運びやすいスライドハンドル付きです。
幅(mm)66
高さ(mm)82
材質バー本体:アルミ(アルマイト加工)端末アタッチメント部:スチール
ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!品質の高いドイツ製ベルトを、お求めやすい価格で、ご提供いたします。
5tタイプは、キメが細かく丈夫で、使い勝手のよい硬さを極限まで追求した、最高品質のベルト生地を採用しております。
ラチェットバックルは、どちらも錆びや腐食を防ぐ、クロメート処理を施したスチール製。
5tタイプは最高級の証、シルバーが美しく厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用しております。
また、最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。
質量(kg)1.6
破断強度(kg)5000
材質(ベルト)ポリエステル
材質(調節バックル)スチール
指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルト。破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用。ラチェットバックルは、通常のラチェットバックルよりもコンパクトで小型です。※機能面は、通常のラチェットバックルと同様です。ラチェットバックルは、亜鉛メッキよりも優れたブラックコーティングをしており、錆にも強いです。
仕様●ベルト幅:25mm●タイプ:ラチェットバックル●両端形状:エンドレス●ベルト長さ:4m●ベルト破断強度:1.6t●最大使用荷重:0.8t
液晶パネル 5.2L リモコン付き
セット内容本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書
材質ABS
質量(kg)約1.9
色ホワイト
消費電力(W)約25(最大)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約5.2
コード長さ(m)約1.5
適合床面積~10畳(約16平方メートル)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約78×22×22
連続加湿時間(時間)約13.5~28(連続運転"強"~"弱"の場合)
最大加湿量(mL/h)約380
1台
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
超軽量。・定格荷重1.0tでも6.7kgという超軽量の為、持ち運びや設置が簡単です。圧倒的操作性。・ハンドチェーンカバーが360°回転することで、どの方向からでも操作可能! 。・作業者が本体のどの位置にいても、スムーズに操作ができ、作業効率が大幅に向上します。 。・狭所・高所でも使いやすい 360°自在にチェーンが動かせるため、壁際・狭いスペースでも操作しやすいです。・作業姿勢の自由度UP 立ち位置に左右されず、無理な姿勢を避けられるため疲労軽減・安全性向上につながります。 。・危険な位置での操作を回避 操作位置を選べることで、吊り荷の真下など危険な場所に入らずに作業が可能です。安心・安全機能。・軽量だから安全性が心配!というお声にも備え、過負荷防止機能を標準装備!。*一定荷重以上を超えた操作を行おうとした際、それ以上荷を持ち上げることができません。*0.25tと0.5tは定格荷重の1.8倍の負荷をかけた時、1tは1.6倍の負荷をかけた時に過負荷防止機能が動作します。・上下のフックには、外れ止めでしっかりと固定された鍛造製ラッチで安全性を向上させます。・金属製と特殊素材でつくられたブレーキ板構造を採用しました。ブレーキ板の割れや粉砕を防ぎます。
ハンドチェーン(m)2.5
ロードチェーン(m)2.5
小型なのに1000kg耐荷重があります。 1200W×900D×890Hのメッシュボックスにぴったりたりのサイズです。
用途パレティーナにセットして使用可能。産業廃棄物入れとして
仕様4点ベルト
その他排出口なし
材質【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【排出口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)
形状角型
寸法(mm)【投入口】1100×900×650
色ベージュ
容量690
高さ(mm)700
タイプワンウェイタイプ
外径(Φmm)1100×900
荷重(kg)【充填】1000
1セット(10袋)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
PE(ポリエチレン)製の商品表示用のフレコンバッグ用荷札 。A5サイズの用紙が入ります。 。付属のひもでバッグのベルトに掛けてお使いください。
用途内容物の表記などに
材質本体:ポリエチレン(PE)
形状長方形
質量(kg)0.1
色透明
高さ(mm)280
横(mm)180
1セット(50枚)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU
寸法(mm)98×50×102
質量(g)253
出力USB 5V/2.1A(最大)
入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
風量調整ファン:3段階
充電時間(時間)約4
連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。横幅55cmなので狭いスペースでも保管しやすい
用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。
仕様吊り方:2点ベルト、排出口:なし
材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
色オレンジ
高さ(mm)930
容量(L)220
耐荷重(kg)500
直径(mm)Φ550
寸法(外径×高さ)(mm)投入口:Φ550×450
1セット(10袋)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
内容物が漏れないようにしっかりガードする、フレコン用内袋です。 。厚さ0.06mm
材質本体:ポリエチレン(PE)
形状平袋
質量(kg)0.7
色透明
高さ(mm)3000
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
横(mm)1900
1セット(20枚)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。天井の低い場所でも作業が可能。目立ちやすいオレンジ色なので、色別用途も可能です。
用途工具、備品入れなどの運搬用。フォークリフトが入れない現場の廃棄物運搬用。災害時の高層ビルでの廃棄物入れ用。
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
色オレンジ
容量100
高さ(mm)500
タイプワンウェイタイプ
外径(Φmm)500
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
最大充填質量(kg)100
排出口径(Φmm)なし
1セット(10袋)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。粉漏れ防止用に内側コーティング済です。膨らみ防止の胴巻ベルト付きです。
用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
色ベージュ
容量200
高さ(mm)900
タイプワンウェイタイプ
外径(Φmm)550
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ550×450
最大充填質量(kg)1000
排出口径(Φmm)250×300
1セット(10袋)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
雪・紫外線・埃・雨からフレコンを守ります。 。生地厚み: 250 (ミクロン)。 。底部のひも・マジックテープ付
材質本体:ポリエチレン(PE)
形状角型
質量(kg)1.5
色シルバー
高さ(mm)1200
外径(mm)□1200
1セット(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
1立米の水切りバッグ 。排出口が付いたタイプのため、水を切った後簡単に排出ができます。 。汚泥(泥状のもの)の脱水・水切りに向いています。
用途使用に適した内容物。汚泥/廃液処理廃棄物/スラッジ/産業廃棄物/脱水ケーキ/脱水汚泥/フィルターケーキ/野菜
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
質量(kg)2.3
色黒
高さ(mm)1100
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
寸法(Φ×mm)排出口:500×550
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
投入口と排出口のある1.2立米タイプのフレコンバッグです。 。狭い投入口が付いており、ホッパー設備に取り付けやすい形状! 。籾、米が1トン入る米運搬専用フレコン
用途使用に適した内容物。米/籾/玄米
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
質量(kg)2.5
色ベージュ
高さ(mm)1300
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1230
寸法(Φ×mm)排出口:600×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)600×500
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
汚泥(泥状のもの)の脱水・水切りに向いています。 。排出口が付いたタイプのため、水を切った後簡単に排出ができます。
用途使用に適した内容物。汚泥/廃液処理廃棄物/スラッジ/産業廃棄物/脱水ケーキ/脱水汚泥/フィルターケーキ/野菜
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
質量(kg)1.5
色黒
高さ(mm)800
タイプワンウェイタイプ
容量(L)500
寸法(Φ×mm)排出口:400×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)900×700
外径(mm)Φ900
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
丸型・1000リットル。 内袋PEライナー装着済 。防湿・漏れ防止
用途紛体物、汚染土壌入れに
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
質量(kg)2.3
色ベージュ
高さ(mm)1050
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
中身を入れても膨らまず形状維持 。内側はPEの薄い膜を熱圧着したコーティング加工で、細かい粉を入れても漏れません。 。流動性の高い内容物の保管と輸送に最適
用途使用に適した内容物。樹脂ペレット/粒体・粉体などの原料
仕様吊り方:4点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)4
色白、ベルト:黒
高さ(mm)1200
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1200
寸法(Φ×mm)排出口:500×550
投入口寸法(径×高さ)(mm)500×550
外径(mm)□1000
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
排出がしやすい底部開口タイプです。 。厚さ0.1mm
材質本体:ポリエチレン(PE)
形状平袋
寸法(mm)排出口:1900
質量(kg)0.7
色透明
高さ(mm)3000
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
横(mm)1900
1セット(20枚)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
識別管理に最適です。工場内での作業効率化。
用途樹脂ペレットや廃材の分別
仕様吊り方:2点ベルト、投入口:Φ1100×800
材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
色ホワイト
高さ(mm)1100
容量(L)1000
耐荷重(kg)1000
外径(mm)Φ1000
寸法(外径×高さ)(mm)投入口:Φ1100×800
1セット(10袋)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
角型、1立米タイプ 。底部に反転用ベルトが付いており、排出がカンタン 。上部に4つのフタが付いています。
用途使用に適した内容物。紙/古紙/木材/木くず/ペットボトル/アルミ缶/衣料/各種廃棄物
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)2.3
色ベージュ
高さ(mm)1000
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
投入口寸法(径×高さ)(mm)□1000×750
外径(mm)□1000
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
排出が楽々な底部全開排出構造 。ワンタッチ全開排出で、引っかかりやすいプラ・木屑・紙屑等にピッタリ。 。強力な100mmベルトを採用
用途使用に適した内容物。古紙/プラスチック製品/木材/ゴム製品/各種廃棄物/堆肥
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
質量(kg)2.5
色ベージュ
高さ(mm)1100
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
寸法(Φ×mm)排出口:1100×800
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
1立米の水切りバッグ 。通常のフレコンバッグ生地より目が粗いため、水が切れやすい。 。汚泥(泥状のもの)の脱水・水切りに向いています。
用途使用に適した内容物。汚泥/廃液処理廃棄物/スラッジ/産業廃棄物/脱水ケーキ/脱水汚泥/フィルターケーキ/野菜
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
質量(kg)2.3
色黒
高さ(mm)1100
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
超定番&超人気商品 。丸型スタンダードタイプ 。1立米/1トン対応のスタンダード仕様
用途使用に適した内容物。各種内容物
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
質量(kg)2
色ベージュ
高さ(mm)1100
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
2.1立米の大容量 。2.1立米の大容量 。上部は、四角いフタが4枚付いています。
用途使用に適した内容物。プラスチック製品/ペットボトル/缶/堆肥/わら/古紙/衣料/各種廃棄物/各種原料
仕様吊り方:4点ロープ
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)6
色ベージュ
高さ(mm)1740
タイプワンウェイタイプ
容量(L)2100
投入口寸法(径×高さ)(mm)□1100×120
外径(mm)□1100
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
災害・工事現場など屋外での長期保管に最適! 。想定耐久年数3年フレコンバッグ 。耐荷重2t対応で安心の強度
用途使用に適した内容物。・ 土・砂・石・枝葉・瓦礫
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
質量(kg)3
色黒
高さ(mm)1100
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
角型NO1. スタンダードタイプ 。上部はフタタイプの為投入が楽々。 。産業廃棄物処理の現場で大活躍。
用途使用に適した内容物。各種廃棄物/スラッジ/樹脂ペレット/木材/木くず/ペットボトル/缶/繊維/衣類/紙くず
仕様吊り方:4点ロープ
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)2.1
色ベージュ
高さ(mm)1200
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
寸法(Φ×mm)排出口:400×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)□900×120
外径(mm)□900
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
2枚重ねの本体生地を採用 。破れにくいため、ガラス屑やゴツゴツした突起物等に最適
用途ガラス屑/建築廃材/解体廃材/木くず/鉄くず/釘の付いた板
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)3
色ベージュ
高さ(mm)1050
タイプワンウェイタイプ
容量(L)800
投入口寸法(径×高さ)(mm)860×860×800
外径(mm)860×860
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
丸型タイプで一番大きなサイズ 。軽量でカサの張るものの保管・運搬に最適なフレコンバッグです。
用途使用に適した内容物。・籾殻、穀物、ペレット樹脂、発砲スチロールなど各種
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
質量(kg)3
色ベージュ
高さ(mm)1600
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1600
寸法(Φ×mm)排出口:600×600
投入口寸法(径×高さ)(mm)1150×900
外径(mm)Φ1150
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
小型なのに1000kg耐荷重があります。手でも運べるドラム缶サイズです。
用途金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。
仕様吊り方:2点ベルト
形状丸型
色ベージュ
容量200
高さ(mm)650
タイプワンウェイタイプ
外径(Φmm)650
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ650×500
最大充填質量(kg)1000
小型なのに1000kg耐荷重があります。 1000W x 800D x 850Hのメッシュボックスにぴったりのサイズです。
用途パレティーナにセットして使用可能。産業廃棄物入れとして
仕様【吊り方】4点ベルト
その他排出口なし
材質【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りロープ】ポリプロピレン(PP)
形状角型
寸法(mm)【投入口】900×700×650
色ベージュ
容量415
高さ(mm)660
タイプワンウェイタイプ
外径(Φmm)Φ900×700
荷重(kg)【充填】1000
1セット(10袋)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
底部が全開で開くのでひっかかりなく楽々排出できます。 。潜り込まなくても排出でき、安全です!
仕様吊り方:3点ロープ
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
質量(kg)1.7
色ベージュ
高さ(mm)800
タイプワンウェイタイプ
容量(L)620
寸法(Φ×mm)排出口:1000×800
投入口寸法(径×高さ)(mm)1000×800
外径(mm)Φ1000
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1.7立米の大容量サイズ!。 。発砲スチロール、ペットボトル・籾殻など比重が軽く、嵩張る内容物に最適です。
用途使用に適した内容物。プラスチック製品/樹脂ペレット/ペットボトル/缶/堆肥/わら/もみがら/古紙/紙くず/衣料/各種廃棄物/各種原料
仕様吊り方:4点ロープ
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)6
色ベージュ
高さ(mm)1500
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1700
寸法(Φ×mm)排出口:500×550
投入口寸法(径×高さ)(mm)□1070×1000
外径(mm)□1070
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
角型スタンダードサイズ 4点ロープ吊り 。価格と品質のバランスの取れたお買い得商品 。 。ホイスト、クレーンなどでの輸送に最適。
用途各種廃棄物/スラッジ/樹脂ペレット/木材/木くず/ペットボトル/缶/繊維/衣類/紙くず
仕様吊り方:4点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)1.8
色ベージュ
高さ(mm)1200
タイプワンウェイタイプ
容量(L)900
投入口寸法(径×高さ)(mm)870×870×120
外径(mm)870×870
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
丸型スタンダードタイプ 。内面コーティング付き 。PEの薄い膜を熱圧着したコーティング生地で、微粉体粉も漏れません。
用途使用されている業種。全業種 (化学、繊維、石化品含む)
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
質量(kg)2.5
色ベージュ
高さ(mm)1100
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
土砂など比重2の重量物を1t入れたい場合にピッタリです。 。強度抜群!ロープ吊りタイプで耐摩耗性が強いです。
用途比重1.7~2.3 例)砂・砂利、軟石、コンクリート、セメントモルタル向け。
仕様吊り方:2点ロープ
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
質量(kg)1.6
色ベージュ
高さ(mm)800
タイプワンウェイタイプ
容量(L)500
投入口寸法(径×高さ)(mm)900×700
外径(mm)Φ900
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ