153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIRAME ポンプヘッド TATE / YOKO 共通部品
材質ステンレス製
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

TATE/YOKO共通部品 イギリスのジュビリー製のホースバンド。一般的なフロアポンプのホース径に最適なサイズです。Hirameのポンプヘッド推奨品。
1個
399 税込439
当日出荷

日本製 ほとんどの1~1-1/8取り外し可能なステアリングコラム対応
シルバー 質量(g)33 内径(Φmm)対応コラム:18.9-25.6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

TATE/YOKO共通部品 HIRAMEポンプヘッド用シールゴムリング ポンプヘッド本体には初めから交換用シールゴムリングが一つ付属しております
1個
99 税込109
5日以内出荷


TATE/YOKO共通部品 イギリスのジュビリー製のホースバンド。一般的なフロアポンプのホース径に最適なサイズです。Hirameのポンプヘッド推奨品。
1個
429 税込472
4日以内出荷

30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。 バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。
適合タイヤバルブ仏式、米式、英式、競輪式 推奨ホース内径(Φmm)6~8
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。 横カムはディスクホイールや、小径ホイール等のバルブ上部のスペースに制限がある場合にも快適に操作が出来ます。 バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。ホースバンドへの確実な取り付けにはイギリス製ジュビリー社のホースバンド(別売)がお勧めです。標準で仏式用バルブアダプターが付属します。
適合タイヤバルブ仏式 推奨ホース内径(Φmm)6~8
1個
6,198 税込6,818
欠品中

日本製 アダプターにはパッキンが付属しております。
適合タイヤバルブ仏式 ポンプヘッド対応:横カム・縦カム
1個
899 税込989
5日以内出荷

日本製 アダプターにはパッキンが付属しております。
ポンプヘッド対応:横カム・縦カム
1個
899 税込989
4日以内出荷

日本製 アダプターにはパッキンが付属しております。
適合タイヤバルブ英式 ポンプヘッド対応:横カム・縦カム
1個
899 税込989
4日以内出荷

日本製 アダプターにはパッキンが付属しております。
適合タイヤバルブ米式 ポンプヘッド対応:横カム・縦カム
1個
989 税込1,088
4日以内出荷


1個
149 税込164
5日以内出荷

1個
149 税込164
4日以内出荷

リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。千葉外房のあままさ丸の天野船長に開発協力して頂いたライトヒラメ専用ロッド。外房でいち早くライトスタイルを取り入れた天野船長こだわりのアクションで、ソリッドティップの7:3調子。グリップ長は長すぎない手持ちで取り回しの良い丁度いい長さ。座布団級のヒラメが掛かってもしっかりと残るバットセクション。泳がせたイワシを違和感なく食わせる繊細なソリッドティップ。掛かり易さとバレにくさを両立させたヒラメ狙いには欠かせないモデルとなっております。7:3、先調子。ヒラメ以外には、ライトタチウオ、ライトマダイ、アジ、イサキ、アマダイ、イシモチ狙いにも。製品特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド タイプBC 製法ソリッド 継数(本)2 先径(mm)0.9
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファタックルディープアーム
ショートアーム、ミッドアームに次ぐ中深海専用竿。マダラ、ブリ、秋アジ、ヒラメから根魚まで。錘負荷が高い釣り物に対応しつつも操作性抜群のショートレングスシリーズ。粘りがあるグラス素材ながら、チューブラーによる軽量性を有し、喰い込み重視かつバラシ軽減など求められる要素を実現している。200HIRAMEは アタリが取りやすい柔軟トップを備え、600gバケをスムーズにシャクり大判ヒラメを浮かすパワーを持つヒラメバケ釣り専用モデル。
寸法L1(mm)700 寸法L2(mm)370
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FLP-2305 閃 ハンディトーチ3×2 BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単3アルカリ電池×2本使用で320ルーメンの出力 11時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ 質量(g)136 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29.8×147.9 防塵防水性能64 光束(Lm)320 明るさ(Lm)320 照射距離(m)121 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)11 落下耐久(m)2
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

SG-505 閃 ハンディトーチ4×3 PK GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池 質量(g)110 電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5 防塵防水性能64 光束(Lm)350 明るさ(Lm)350 照射距離(m)132 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)6 落下耐久(m)2
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

FLP-2307 閃 ハンディトーチ充電式 BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き 最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF 充電はType-Cケーブルを使用(付属) ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム 付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 寸法(mm)約Φ32.3×166 シルバー 質量(g)156 電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属) 全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時) 寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 輝度約10130カンデラ 使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh 連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時) 防塵防水性能64 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)付属専用充電池:約4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1 光束(Lm)450 明るさ(Lm)450~100 実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時) 照射距離(m)157 点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード) 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)10~40 落下耐久(m)2
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

SG-501 閃 ハンディトーチ3×2 PK GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で320ルーメンの出力 11時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池 シルバー 質量(g)136 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29.8×147.9 防塵防水性能64 光束(Lm)320 明るさ(Lm)320 照射距離(m)121 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)11 落下耐久(m)2
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

FLP-2306 閃 ハンディトーチ4×3 BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ シルバー 質量(g)110 電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5 防塵防水性能64 光束(Lm)350 明るさ(Lm)350 照射距離(m)132 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)6 落下耐久(m)2
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。 タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業 材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SG-555B 閃 ハンディトーチ4×3 ホルダー付 GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能 Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池 質量(g)107 電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5 防塵防水性能64 光束(Lm)350 明るさ(Lm)350 照射距離(m)141 連続点灯時間(時間)6 落下耐久(m)2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

SG-509R 閃 ハンディトーチ充電式 PK GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF 充電はType-Cケーブルを使用(付属) ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 質量(g)156 電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属) 寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8 防塵防水性能64 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)付属専用充電池:約4 光束(Lm)450 明るさ(Lm)450~100 照射距離(m)157 連続点灯時間(時間)10~40 落下耐久(m)2
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1枚ずつはぎ取って使えるブックタイプ。ばらけにくく、保管にも便利です。 100枚クロス巻き製本したものが3冊セットになっています。
仕様STマーク取得商品(玩具安全基準合格品) サイズ(mm)150×150 適合年齢(歳)3~6歳 製本天糊クロス巻き(はぎ取り式)
1パック(100枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチレイマグネット樹脂 平目地 H型ジョイナー
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの接合目地処理用ジョイナーです。樹脂製H型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。 材質樹脂 形状H型
1本
409 税込450
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS1 材質合金工具鋼(SKS31) 外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。 レンガ・タイルなどの目地塗り付け、押さえつけに最適です。 特殊樹脂フッ素加工で非粘着性、耐摩耗性に優れています。 被膜コーティングで水をはじき、サビにくいです。
用途目地底の塗付け、細かい場所の仕上げ等。 材質コテ板:鉄、柄:木 仕様特殊フッ素樹脂加工・木絵黒染め
1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニチレイマグネットアルミ 平目地 H型ジョイナー
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの接合目地処理用ジョイナーです。アルミ製H型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。 材質アルミ 形状H型
1本
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,800 税込3,080
当日出荷

1箱(2本)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

目地底の塗り付け、細かい場所の仕上げに最適な平目地用左官こて
用途目地仕上げに。 全長(mm)200
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤長(アカカネチョウ)平目地鏝
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗り込むのに最適です。タイル目の幅に合わせて目地鏝を選んでください。
用途レンガ・タイルなどの目地、細かい部分の塗り込み仕上げ作業。 材質コテ板:鉄(SPHC)、柄首:鉄(SPHC) 寸法(mm)4.5
1個
259 税込285
当日出荷

宮谷製作所本焼 平目地鏝
細かい左官作業の必需品!
寸法(mm)120
1個
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
779 税込857
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊鋼で硬く、良い作業性です。
用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材等の継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業。 長さ(mm)(コテ)120
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切削式小径加工用ローレット駒(平目用)です。
用途切削小径加工用平目駒。 種別平目 外径(Φmm)9.5 穴径(Φmm)4 幅(mm)2.5 適合ホルダKH1CA10R・12R
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目地底の塗り付け、細かい場所の仕上げに最適な平目地用左官こて
用途目地仕上げに。 全長(mm)200
1個
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)