蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。
付属品収納ケース、取扱説明書
材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS
寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22
質量(g)30
収納時寸法(mm)(約)116×58×28
使用時寸法(mm)(約)150×58×28
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない
伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。
普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。
もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。
胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質ポリエステル
たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に
寸法(mm)120×90(2枚)、180×120(1枚)
汚れ落としからプロテクションまで、これ1本でOK。洗車時間を劇的に短縮!
普通の汚れには原液を使用する必要はありません。必要に応じて2~8倍程度に希釈してください。(塗装面には原液は強すぎます。必ず薄めてお使いください)
シールチェーン対応!強力ですが、レッドはシールを傷めない高性能クリーナーです。(洗浄後は通常のグリースアップを行って下さい)
オフロード走行直前にフェンダーの裏側にスプレーする事により、泥付きを最小限に抑えます。
強力タイプですが、当製品は自然分解し環境を汚しません。
用途車・バイク・自転車・機械類・ライディングウエア/ブーツ・台所の換気扇/コンロ 等
危険物の類別非危険物
食器洗いにお買い得な5個入り。
材質(スポンジ)ポリウレタン
寸法(mm)80×150×20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途食器洗い
1パック(5個)
¥89
税込¥98
当日出荷
こんなお得な商品も!

キーホルダー リール式
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。
仕様引込力120g
トラスコ品番356-8750
材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)
幅(mm)52
厚さ(mm)約19
高さ(mm)157
質量(g)79
コード長さ(m)1.20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大長(mm)1300
自然長(mm)320
摘要ミニ
質量(g)18
ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
コード径(Φmm)1.7
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。
材質(本体)PA
表面処理(本体)原色
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
ビニールコートしたステンレスのワイヤーが90cm伸び縮み!小物などのホルダーにピッタリ!
用途リングに小物などを取付け、クリップをベルト等に装着、ワイヤーがスプリングっで伸縮するので頻発作業がとても楽になります。
厚さ(mm)10
質量(g)31
外径(Φmm)40
リング外径(Φmm)30
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力で高級感のある、スチール製ピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどへ紙類を挟む用途に。
特性超強力
色メタリック
材質本体:スチール、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×16
保持枚数約15枚
1パック(5個)
¥369
税込¥406
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)1
自然長(mm)460
最大長(mm)1700
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)71
ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24
芯径(mm)1
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)3
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。
セット内容OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書
材質PC、シリコンなど
色ホワイト
質量(g)(イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1
タイプマイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング
対応OSiOS、Android、macOS、Windows
感度96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7
対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス
機能EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用)
周波数特性50Hz-16kHz
コントロールコマンド:タッチパッド
周波数帯域(MHz)2402-2480
保証期間2年間
防塵防水性能IP54(イヤホン本体)
充電電圧(V)最大:5.0±5%
バッテリー容量(mAh)イヤホン 40、 充電ケース 600
バッテリー稼動時間約6時間(充電ケース併用で最大28時間)
接続台数マルチポイント:最大2台
ポート充電:USB Type-C
BluetoothBluetooth 5.2
待機時間約30日間
通信距離(m)無線:10
対応コーデックSBC、AAC対応
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
中~大サイズの手とあらゆるグリップに対応するエルゴノミック形状。 独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続。 最大 350/130 時間持続するバッテリー(Bluetooth/ワイヤレス)。 21 のプログラム可能な機能に対応するマルチボタンデザイン。 ティルト機能を備えた、マルチファンクションの 4D フリースピン スクロールホイール。 26k DPI/650 IPS(16.5m/s)光学式センサーによるダイナミックな精度。 心地よく素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン。 TITAN 光学式スイッチによる高い正確性と光学速…
色White
接続方式無線
無線通信方式2.4GHz/Bluetooth
読取方式光学式センサー
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
31日以内出荷
洗練されたエルゴノミック Kone 形状 。マルチボタンデザインと 4D ホイール、29 のプログラム可能な入力 。独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続 。RGB 搭載急速充電ドック同梱。最大 100 時間持続するバッテリー 。5 つのプログラム可能なゾーンを持つ 3D RGB AIMO ライティング 。Owl-Eye 19K DPI 光学式センサー 。TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度 。軽量で柔軟性の高い PhantomFlex USB-C 充電ケーブル 。熱処理ピュア PTFE グラ…
色ホワイト
接続方式ワイヤレス
無線通信方式2.4GHz
読取方式光学式
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
高性能かつわずか 47g の超軽量エルゴノミックデザイン。26k DPI/650 IPS (16.5m/s) 光学式センサーによるダイナミックな精度。心地く素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン。TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度 。圧倒的な耐久性のスイッチ - 1 億回のクリック寿命。独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続。最大 120 時間持続するバッテリー 。スムーズなマウス操作を実現するハイブリッドなスケートデザイン
色ホワイト
接続方式2.4GHzワイヤレス、Bluetooth
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
31日以内出荷
1個
¥5,098
税込¥5,608
31日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
31日以内出荷
1個
¥81,980
税込¥90,178
31日以内出荷
1個
¥81,980
税込¥90,178
31日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
31日以内出荷
1個
¥81,980
税込¥90,178
31日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
31日以内出荷
1個
¥81,980
税込¥90,178
31日以内出荷
1個
¥81,980
税込¥90,178
31日以内出荷
1個
¥81,980
税込¥90,178
31日以内出荷
1個
¥81,980
税込¥90,178
31日以内出荷
1個
¥81,980
税込¥90,178
31日以内出荷
1個
¥81,980
税込¥90,178
31日以内出荷
1個
¥81,980
税込¥90,178
31日以内出荷
1個
¥81,980
税込¥90,178
31日以内出荷
1個
¥81,980
税込¥90,178
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ