カテゴリ

  • 電気材料(26)
    • 汎用ケーブル(11)
    • FA用ケーブル(4)
    • 電気部品その他関連用品(1)
  • 作業工具(62)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 農業機械(22)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • バイク部品(15)
  • オフィス家具(14)
  • 介護用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 安全用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 研磨材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
シース色
導体外径(Φmm)
芯数(C)
ブランド
フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・KHD・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・セキスイ・日本プラスチック工業・タジマツール(TJMデザイン)・ホンダ・オンダ製作所・ELPA・カクダイ・TOA・YAMAZEN(山善)・STAHLWILLE(スタビレー)・brembo・ハイビックス (HIVIX)・ナカバヤシ・エレコム・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hiv」の検索結果

関連キーワード
310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIV機器用ビニル電線 KHD

    HIV機器用ビニル電線

    KHD
    25,980税込28,578
    1巻
    3日以内出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)、導体:裸軟銅線長さ(m)500定格電圧(V)600全長(m)500芯数1
  • HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    25,980税込28,578
    1巻(300m)ほか
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類HIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    6,698税込7,368
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    78,980税込86,878
    1巻(80m)
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線種別より線定格電圧(V)600色(絶縁体)絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170導体構成(本/mm)7/1.6導体外径(Φmm)4.8導体公称断面積(mm2)14試験電圧(V/1分)2000定格温度(℃)75仕上外径(Φmm)約7.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗(MΩ/km)【20℃/75℃】40/0.04規格/略称HIV
  • HIバルブソケット セキスイ

    HIバルブソケット

    セキスイ(13件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
  • オイルコンパウンド高真空シール用 信越化学工業

    オイルコンパウンド高真空シール用

    信越化学工業(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(50g)ほか
    当日出荷
    精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
    用途高真空シールおよび絶縁シール比重1.03(25℃)使用温度範囲(℃)-50~+200低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下揮発分0.1%(200℃/24h)外観白色グリース状種別その他一般シール剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用
  • HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    7,298税込8,028
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • モニタースタンド YAMAZEN(山善)

    モニタースタンド

    YAMAZEN(山善)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
    用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。コンセントなし材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)約15形態組立品組立時間10~20分引出しなし
  • 耐衝撃塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    用途給水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa
  • HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    24,980税込27,478
    1巻(300m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743接続ねじ種類R
  • HIバルブソケット Aron(アロン化成)

    HIバルブソケット

    Aron(アロン化成)(13件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手公差L(mm)+5~(-2)
  • エスロン HI-TS継手バルブソケット25 セキスイ

    エスロン HI-TS継手バルブソケット25

    セキスイ
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6359材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手バルブソケット40 セキスイ

    エスロン HI-TS継手バルブソケット40

    セキスイ
    369税込406
    1個
    欠品中
    トラスコ品番850-6360材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
  • HI継手バルブソケット 東栄管機

    HI継手バルブソケット

    東栄管機
    58税込64
    1個
    4日以内出荷
    圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
    用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン HI-TS継手バルブソケット50 セキスイ

    エスロン HI-TS継手バルブソケット50

    セキスイ
    559税込615
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6361材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット質量(g)168JIS規格JIS K 6743
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エスロン HI-TS継手バルブソケット65 セキスイ

    エスロン HI-TS継手バルブソケット65

    セキスイ
    899税込989
    1個
    欠品中
    トラスコ品番850-6362材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット
  • エスロン HI-TS継手バルブソケット20 セキスイ

    エスロン HI-TS継手バルブソケット20

    セキスイ
    119税込131
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6358材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手バルブソケット13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手バルブソケット13

    セキスイ
    99税込109
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6356材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット質量(g)16JIS規格JIS K 6743
  • AV HI バルブソケット 耐衝撃 アサヒAV

    AV HI バルブソケット 耐衝撃

    アサヒAV
    78税込86
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐衝撃継手
    材質HI-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
  • デスクサイドワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善)

    デスクサイドワゴン キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    デスクサイドやキッチンで活躍するマルチワゴン。棚板は約5cm間隔、11段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)付き。
    用途デスクサイドの補助ワゴン、デスクサイドラック、プリンターラックなどとしても。キャスターあり天板耐荷重(kg)15棚板耐荷重(kg)15天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×550
  • 2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    4,198税込4,618
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 1m

    日本プラスチック工業
    1,698税込1,868
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
  • 高真空用シリコーングリス TRUSCO

    高真空用シリコーングリス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    広い温度範囲で高真空を保持できるグリスです。密閉性に優れています。
    用途真空装置のパッキン類やバルブシート、Oリングなどのシーリングに。電子コネクタやアースポイントなどの絶縁などにも。トラスコ品番555-4048材質主成分:シリコーン系半透明白色使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)80ちょう度220~250容器チューブ危険物の類別非危険物
  • エスロン HI-TS継手バルブソケット30 セキスイ

    エスロン HI-TS継手バルブソケット30

    セキスイ
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番494-9625形状ソケットJIS規格JIS K 6743
  • 塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 4m

    日本プラスチック工業
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
  • エスロン HI-TS継手バルブソケット75 セキスイ

    エスロン HI-TS継手バルブソケット75

    セキスイ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番494-9196形状ソケット
  • ブライト900 ヴァリト ツボサン

    ブライト900 ヴァリト

    ツボサン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。
    用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
  • エスロン HI-TS継手バルブソケット100 セキスイ

    エスロン HI-TS継手バルブソケット100

    セキスイ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番494-9617形状ソケット
  • エスロン HI-TS継手バルブソケット16 セキスイ

    エスロン HI-TS継手バルブソケット16

    セキスイ
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6357材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
  • クイックカット ヴァリト ツボサン

    クイックカット ヴァリト

    ツボサン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。ヤスリの表面に特殊な化学処理を施しております。これにより、ヤスリの刃先が刃物の様に鈍角に尖り、ヤスリは被切削物に吸い付くような素晴らしい切れ味を実現しています。
    用途バリ取り作業
  • ヴァリト スタンダード ツボサン

    ヴァリト スタンダード

    ツボサン
    889税込978
    1本
    当日出荷
    今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
    用途バリ取り作業
  • 接続ユニット コーナ2 ELPA

    接続ユニット コーナ2

    ELPA
    664税込730
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2号 配線モール(UDプロテクター)を直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
  • IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット I-VALUE

    IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット

    I-VALUE
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
    材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
  • シリコーンオイル(油拡散ポンプ用) 信越化学工業

    シリコーンオイル(油拡散ポンプ用)

    信越化学工業
    28,980税込31,878
    1缶(545g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
    用途耐酸化性、耐薬品性が良い。外観無色透明液体粘度(mm2/s)160(25℃)比重1.097(25℃)沸点(℃)240/0.80kPa屈折率1.575(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器

    キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
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
"hiv" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷