用途型式HKF-11BX 活性炭フィルター交換用エレメント
1本
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
古式豊かな伝統的な絵
材質メラミン樹脂
容量(mL)250
外径×高さH(Φmm×mm)112×43
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
寸法(mm)710×1170(切欠有り)
適合浅型浴槽HKシリーズHK1272C1/C7ポップアップ排水栓用
色グレー
1枚
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
推奨用途
100%水安定性、アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力
低沸点溶媒に対する選択性が向上。アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力
仕様MS認定:いいえ
限界温度(℃)20~250/260
極性52(極性)
USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47
液相ポリエチレングリコール
固定相ZB-WAXplus
規格M4X8
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB)
図解NoMP2520E-4M 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.11、ERS-201 付属品2 送水ポンプ-本体部品_No.29、MP2520E 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.8、BP254A-1 本体 付属品部品 サラコネジ(+)_No.11、MP2520E2-M 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.8、GKP254E 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.11、MP2530E2 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.29、MP2530E2SP 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.29、BP254A 本体 付属品部品 サラコネジ(+)_No.11、MP2530E-K 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.11、MP2520E-K 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.8、BP254 本体 付属品部品 サラコネジ(+)_No.11、MP2520E2 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.8、MP2530E-S 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.11、MP254HK-1 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.12、MP2520E-M332009 本体.付属品部品 サラコネジ(+)_No.11、MP2530EW-K ホンタイ部品_No.21、BP254B 本体 付属品部品 サラコネジ(+)_No.12、MP2530E-M 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.11、KP-252 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.8、BEP25 本体部品_No.29、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.21、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 サラコネジ(+)_No.29、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 サラコネジ(+)_No.32、MP2520E2-B 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.8、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.11、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.8、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.8、GKP254E-1 本体,付属品部品 サラコネジ(+)_No.11
1セット(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
関連キーワード