カテゴリ

  • 農業機械(22)
  • バイク純正部品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk-14」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスターケース HKケース 本多プラス

    アジャスターケース HKケース

    本多プラス(22件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
    用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。セット内容本体、フタ材質ポリプロピレン(PP)ナチュナル2018年トラスコ掲載ページ10 0838
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ

    デンカエレクトロン(10件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
    仕様RoHS対応品、UV耐候材質ナイロンマルチフィラメント公差±5mm使用温度範囲(℃)-60~160標準色難燃性VW-1相当融点(℃)256肉厚T(mm)1.1
  • シェル形針状ころ軸受 INA

    シェル形針状ころ軸受

    INA(22件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • パーツボックス HKタイプ サカエ

    パーツボックス HKタイプ

    サカエ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    CSワゴンヨコ型・ハニーケース用樹脂ボックス。
    付属品仕切板1枚付材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • 木柄切出小刀 BIGMAN(ビッグマン)

    木柄切出小刀

    BIGMAN(ビッグマン)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    日曜大工・接木・模型・竹細工・木彫り・園芸・穴繰り・学校工作などなんでもOK 細部の切り出しに最適安全スライド機能付キャップ
    材質刃部:刃物鋼(鋼付二層鋼)、柄部:木柄(鞘は樹脂)寸法(mm)170×28×13ブラウン質量(g)51タイプ2層鋼刃長(mm)40柄長さ(mm)95適合材竹細工・木彫り・接木
  • 先丸カッティングプライヤー SK11

    先丸カッティングプライヤー

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ビーズ細工のワイヤー曲げ加工に最適です。先端部の左右で異なるカーブの曲げ加工ができます。
    用途ビーズ細工のワイヤー曲げ加工。仕様針金切り付材質刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂形状先丸全長(mm)約140
  • SHK デジタルダイアルハンドル車 イマオコーポレーション

    SHK デジタルダイアルハンドル車

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
  • デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    握りはRG型の回転握りを使用しています。
    材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
  • O-リング 5HK-14147-00 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング 5HK-14147-00

    YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • Φ50mm [空]ボンベ札 エスコ

    Φ50mm [空]ボンベ札

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    仕様両面印刷、丸型エスコ品番EA983HK-14材質ラミプレート寸法(mm)Φ50×2文字内容取付方式取付穴径(Φmm)4
  • ステンドグラス Kグループ セブンホーム

    ステンドグラス Kグループ

    セブンホーム
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    丸形やR形などの特殊な横向のデザインなど幅広い用途にお使いいただけるサイズ
    用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。
  • 油圧ホース用保護チューブ 10m デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ 10m

    デンカエレクトロン
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
    用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)10長さ(m)10
  • 油圧ホース用保護チューブ 20m デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ 20m

    デンカエレクトロン
    34,980税込38,478
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
    用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)20長さ(m)20
  • ガスケット エキゾーストパイプ 3HK-14613-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット エキゾーストパイプ 3HK-14613-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    他社参考品番(VESRAH)VE-2019
  • 片止サドル ELPA

    片止サドル

    ELPA
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    ビニル電線管を固定する時に使用します。
  • パーツボックス HKタイプ サカエ

    パーツボックス HKタイプ

    サカエ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    付属品仕切板1枚付材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8x125mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M8x125mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    955税込1,051
    1本
    翌日出荷
    材質SUS304寸法(mm)L:125、A:30、B:10ピッチ(mm)1.25入数1本
  • スクリュープラグ エスコ

    スクリュープラグ

    エスコ
    750税込825
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
  • 細工用精密ヤスリ 平コバ丸 ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 平コバ丸 ブリスターパック入り

    バローべ
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。平形状で側面(小刃面)に丸みが付いているのが特長です。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状平コバ丸適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
  • 2WAYホットプレート DAISHIN(大進)

    2WAYホットプレート

    DAISHIN(大進)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    平面プレートと焼肉プレートがセットになった2WAYホットプレートです。市販の餃子が40個、約15cmのお好み焼きが3枚焼ける大き目のサイズです。フッ素加工で焦げ付きにくくお手入れも簡単です。
    用途ご家庭での楽しい食事に。セット内容本体、フタ、平面プレート、焼き肉プレート、自動温度調節器、取扱説明書消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×160×350(平面プレート、フタ含む)コード長さ(mm)1400内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【プレート】387×28×275保証期間1年温度調節4段階(保温80℃、弱140℃、中180℃、強230℃)
  • パイプ(R) リヤー ブレーキ (GH) MAZDA(マツダ)

    パイプ(R) リヤー ブレーキ (GH)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ メイン フューエル (GH) MAZDA(マツダ)

    パイプ メイン フューエル (GH)

    MAZDA(マツダ)
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ エバポレーション (GH) MAZDA(マツダ)

    パイプ エバポレーション (GH)

    MAZDA(マツダ)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ(L) リヤーブレーキ (GH) MAZDA(マツダ)

    パイプ(L) リヤーブレーキ (GH)

    MAZDA(マツダ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • リッドフューエルフィラー (GH) MAZDA(マツダ)

    リッドフューエルフィラー (GH)

    MAZDA(マツダ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • ローラーベアリング 内径14mm レース幅12mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径14mm レース幅12mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、
    仕様●内径:14mm●外径:20mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0179アズワン品番65-7933-15
  • ワッシャ プロテクタ 3HK-14766-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ プロテクタ 3HK-14766-02

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3HK-14766-01
  • フロ-ト 5HK-14985-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フロ-ト 5HK-14985-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
  • ジョイント エアクリーナ 1 3HK-14453-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント エアクリーナ 1 3HK-14453-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 2WAYホットプレートHK-1400 ヒロ・コーポレーション

    2WAYホットプレートHK-1400

    ヒロ・コーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    材質【本体】PP【プレート】アルミニウム【ふた】鋼板電源100V(50/60Hz) 1300Wコード長さ(m)1.4本体寸法(mm)480×160×350内寸法(mm)387×28×275本体質量(kg)5.4出力調整(保温)80℃/(弱)140℃/(中)180℃/(強)230℃
  • ローラーベアリング 内径14mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径14mm レース幅16mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 14 mm、外径は 20 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:14mm●外径:20mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2195アズワン品番65-7946-68
  • ショックアブソーバKSHKシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHKシリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式
  • (HK141)ダクト,ヒータ,ルーム(ヒータ ダクト) 日野自動車

    (HK141)ダクト,ヒータ,ルーム(ヒータ ダクト)

    日野自動車
    6,809税込7,490
    1個
    10日以内出荷
  • HK1シリーズ 液動2位置遮断弁 CKD

    HK1シリーズ 液動2位置遮断弁

    CKD
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷から99日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー) GAONA(ガオナ)

    ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。 アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。 アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
    付属品アダプター6個材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタールパイプ形状Sパイプ