カテゴリ
- 自動車補修部品(10)
- バイク部品(9)
- 制御機器(7)
- 電気材料(6)
- 作業工具(6)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 手袋(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 久冨勝(4)
- イマオコーポレーション(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- オーエッチ工業(3)
- TRUSCO(3)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- SMC(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- NTB(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hk-3」の検索結果

一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
アジャスターケース HKケース
本多プラス(22件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。セット内容本体、フタ材質ポリプロピレン(PP)色ナチュナル2018年トラスコ掲載ページ10 0838
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から7日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
ハブボルト
HKB(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(8本)ほか当日出荷から6日以内出荷スペーサー使用時など純正ハブボルトが短い時使用します材質クロームモリブデン鉱/S45CRoHS指令(10物質対応)対応
シェル形針状ころ軸受
INA(22件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
山羊皮手袋 マジックタイプ
久冨勝(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷山羊皮を使用している為、豚革より柔らかく手にフィットし使いやすい手袋です。袖口マジック式でしっかり装着できます。手の平部分にもあてを付けているので耐久性も抜群です。用途土木・建設・機械・運送・レジャー・自動車工場など材質山羊皮入数(双)1機能耐久性、柔軟性アテ有無アテ付き袖口仕様マジック止め式
エラストマ取手 HKシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●材質(補強金具):ステンレス●表面処理(補強金具):無処理色ブラックシリーズHKシリーズ寸法A(mm)22材質(ベース)ポリアミド許容荷重(N[kgf])200(20)材質(取手)エラストマRoHS指令(10物質対応)対応
牛本革手袋 マジックタイプ
久冨勝(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷牛本革を使用し柔軟性に優れている手袋。摩耗性にも強く袖口マジック式でフィット感に優れています。手の平あて付きで強度アップ。用途土木・建設・機械・運送・レジャー・自動車工場など
溶接用手袋 5本指 外縫い
久冨勝(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷袖が長く、溶接作業に適した牛床革の溶接用手袋です。用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などタイプ5本指幅(cm)約13.5
ケーサー
マサル工業(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本3日以内出荷から5日以内出荷●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117)材質PVC寸法L(mm)2000寸法H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
標準ハイトゲージ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から15日以内出荷目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。用途高さ測定。 ケガキ作業。付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス表示形式アナログ主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業にスライダの微動上下量(mm)8材質(ベース)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。商品タイプ本体
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷2次電池対応シリーズ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
スーパー雷サージ付コーナータップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。質量(g)65コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×55×13機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)13000制限電圧(V)500
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
サスペンションキット RS9000XL シリーズ
Rancho(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801セット4日以内出荷減衰力9段ダイヤル"の自由自在なセッティングが魅力の人気シリーズ。 たっぷりしたストロークが生む安定感と余裕感が魅力のアメリカンテイストな走り。
キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(25枚)当日出荷独自のセンターロック機構とワンタッチ式ファスナーにより、簡単にかつ確実にディスクの装着・交換ができます。目詰まりが少なく寿命が長く均一な仕上げが得られます。用途溶接ビード除去、溶接痕などの目消し、仕上げ前研磨作業砥材精密成型砥粒
カッター型押引鋸 替刃
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(3枚)当日出荷カッター型押引鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ