カテゴリ
- 切削工具(10)
- 農業機械(9)
- メカニカル部品(7)
- 建築金物(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 手袋(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 日研工作所(8)
- エスコ(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ネグロス電工(3)
- 久冨勝(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- リスパック(2)
- アズワン(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- 象印マホービン(1)
- TRUSCO(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hk-35」の検索結果

一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から7日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
ハブボルト
HKB(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(8本)当日出荷から6日以内出荷スペーサー使用時など純正ハブボルトが短い時使用します材質クロームモリブデン鉱/S45CRoHS指令(10物質対応)対応
シェル形針状ころ軸受
INA(22件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器傾斜取付金具)
ネグロス電工¥1,598税込¥1,7581箱(10個)当日出荷から16日以内出荷お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)
NTN(エヌティーエヌ)(37件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から6日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
溶接用手袋 5本指 外縫い
久冨勝(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷袖が長く、溶接作業に適した牛床革の溶接用手袋です。用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などタイプ5本指幅(cm)約13.5
溶接用手袋 5本指 内縫い
久冨勝¥999税込¥1,0991双当日出荷袖が長く、溶接作業に適した牛床革の溶接用手袋です。用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などタイプ5本指幅(cm)約13.5
溶接用手袋 3本指
久冨勝¥999税込¥1,0991双当日出荷袖が長く、溶接作業に適した牛床革の溶接用手袋です。用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などタイプ3本指幅(cm)約13.5
低血清培地
アズワン¥12,900税込¥14,1901セット当日出荷正常ヒト微小血管内皮細胞の増殖に適しています。増殖添加剤の組成変更が可能です。長期保存が可能(基礎培地と増殖添加剤を別々に保存すれば8週間保存が可能)です。特別な培養基質の塗布は不要です。培地ボトルには、遮光フィルムを用い、光による劣化を防ぎます。
クリーン仕様爪つきジャッキ
ダイキ¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。材質スチール製 / 無電解ニッケル処理
丸型ホットプレートHK-351(K)
ヒロ・コーポレーション¥4,288税込¥4,7171個7日以内出荷ハイパワー1300W!丸型だから温度ムラが少ない!。 。着脱式だからプレートの丸洗いが可能です。 。保温~230度まで温度調節可能!。。※保温・・・焦げ付かず、あたたかな料理が食べられます。140℃・・・クレープ、ホットプレートなどのお菓子作りに。230℃・・・焼肉、ステーキなど肉料理に。消費電力(W)1300
ローラーベアリング 内径35mm レース幅12mm
SKF(日本エスケイエフ)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 35 mm、外径は 42 mm、幅は 12 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角仕様●内径:35mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●コード番号:209-2211アズワン品番65-7955-74
シェル型針状ころHK形
NTN(エヌティーエヌ)¥639税込¥7031個6日以内出荷寸法D(mm)42寸法C(mm)12基本動定格荷重(N)14000基本静定格荷重(N)22800許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4700許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7000質量(kg)0.028タイププレミアムシェル軸受RoHS指令(10物質対応)対応
カイザープラス(35針タイプ)
ケイセイ医科工業1箱(6個)8日以内出荷日本人の手にフィットするコンパクト設計で確実な皮膚縫合ができます。本体にたわみがなく、しっかりとした縫合感触です。針詰まり防止機能付。EOG滅菌済。材質本体=プラスチック・ステンレス、針=ステンレス(SUS316L)区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)単回使用手術用ステープラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00127000松吉医科器械コード23-3711-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
トライザクト フッキット フィルムディスク 268XA
3M(スリーエム)¥65,980~税込¥72,578~1箱(100個)ほか5日以内出荷から92日以内出荷表面に微細かつ規則的なピラミッド状立体構造を持つ研磨材。目詰まりしにくく、安定した仕上げが可能。用途金属(特にステンレス・アルミなど)の微細仕上げ。研磨ラインの安定した再現が求められる最終仕上げ。樹脂・複合材の仕上げ工程。
アコーディオンスクリーン
LION (ライオン事務器)¥92,980税込¥102,2781台19日以内出荷から46日以内出荷キャスター付で楽々間仕切り!脚に内蔵したキャスターで、開閉や移動が楽々。しかもキャスターは目立ちません。フレームの両端のマグネットで連結使用が可能。出入口にも便利です。幅(mm)1500
弁当容器 バイオデリカ HK 10-35 B RBS リスパック
リスパック¥4,198税込¥4,6181袋(100点)5日以内出荷5仕切タイプの角型の弁当容器。様々なメニューに使用できるシンプルな形状です。※本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)240×180×30
























![[HSS]ハンドタップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292506-251027-02.jpg)





![ガス名標識板[アンモニア] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50764622-250829-02.jpg)