チップマウンターにかけられるチェック端子です。パターンの放熱にも利用出来ます。
エンボステープに収納されています。
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅
チップマウンターにかけられるチェック端子です。
パターンの放熱にも利用出来ます。
エンボステープに収納されています。
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械用フューエルエレメントです。
サイズ:中
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
最大開口寸法:6mm
カラー:グリーン
色緑
1組
¥332
税込¥365
当日出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)
シリーズHK
規格5X18
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.7MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.95MB)
図解NoMD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ボルト5X18_No.10、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ボルト5X18_No.10、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10、FC420V コントロール装置部品_No.20、MDJ31-9 -A クランクケース,シリンダ部品_No.10、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ボルト5X18_No.10、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.10、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10、MGA212 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.10、MPM-950HK コントロール装置2部品_No.12、MGA182 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.11、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10、MDJ41G-23 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10など
1セット(5個)
¥159
税込¥175
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(1.1MB)
図解NoGSW10 エンジン FJ100D-BG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ツール(ドライバ)_No.48、MS330CS-Fクミタテ ハリマーク、付属品部品_No.7、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)フューエルタンク、ラベル部品_No.36、JH250F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.7、MPM-950HK ラベル,付属品2部品_No.4、MGA212 デンソウヒン,スタータ,ラベル,付属品部品_No.29、GS28EK エンジン ハリマーク、付属品部品 ツール(ドライバ)_No.7、MSW1108-F 電装品,スタータ,ラベル,付属品部品_No.38、GS205EKA エンジン ハリマーク、フゾクヒン部品 ツール(ドライバ)_No.7、MPM-950HK 付属品部品_No.2、MPM-1350HK ラベル.付属品(2008年6月~)部品_No.4、GS28MX エンジン(FG150)ハリマーク、フゾクヒン部品 ツール(ドライバ)_No.7、GS28DX ハリマーク、付属品部品 ツール(ドライバ)_No.7、JHW708 エンジン フューエルタンク、ラベル部品_No.32、MPM-1350HK 付属品(~2008年5月)部品_No.2、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)ハリマーク、付属品部品 ツール(ドライバ)_No.7、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ツール(ドライバ)_No.48、GS28MX-1 エンジン(FG150)ハリマーク、フゾクヒン部品 ツール(ドライバ)_No.7、JH205F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.7、MS330CNA-F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.7、JH301F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.7
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
デジタル硬度計とコンピューターの一元化設計で操作が便利
Windows 7 システムを搭載し、ディスプレイ、プリンタなどの出力装置を搭載
対物レンズと圧子の自動認識と自動切り替え
昇降スクリューはワームギア構造を採用し、変速機が安定
X-Y 自動載物台プラットフォームにより、測定位置と測定値がより正確
手動で試験力を選択し、試験力のロード/ 滞留/ アンロードプロセスが自動的に動作
内蔵CCD 画像採集システムを通じて、タブレットに圧痕インデントを直接表示し、タッチパネルボタンをタッチして、自動的にマイクロビッカース硬度値を測定
硬度スケール変換機能により、各硬度スケール間で変換
測定データを自動的に記録し、硬度- 深さ曲線を生成、Word ドキュメントに保存
仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、コンピュータシステム:CPU:IntelI5・メモリ:2G・ハードディスク:64G、カメラ画素:130万、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、硬度読み取り:タッチスクリーンでインデントを表示・自動読み取り、最小測定単位:0.025um
データ出力WORD/EXCEL報告表と硬度グラフを生成できます
対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)
1台
¥2,598,000
税込¥2,857,800
17日以内出荷
タブレットPC と硬度計を統合し、テストにすべてのパラメータがタブレットコンピュータ上で選択して直観的なディスプレイ表示され操作が便利
内蔵CCD 画像採集システムは、直接インデント画像を表示し、タッチボタンだけで硬度値を読み取り可能
圧子と対物レンズの間で自動識別、自動ノーズピース(タレット)、マイクロビッカース硬度値を自動的に測定
硬度スケール変換機能を持つ、各硬度スケール間で換算
システム言語は英語でサポート
USB インターフェース、VGA インターフェース、ネットワーク接続口を備え、硬度値のテスト結果をUSB インターフェースで出力印刷
ネットワークを接続して測定データを共有
測定データを自動的に記録し、硬度- 深さ曲線を生成、Word ドキュメントに保存
X-Y 自動載物台プラットフォームは、オートフォーカス機能により、計器が自動的に測定し、完全にマイクロビッカース硬度測定の自動化を実現
自動タレット及び内蔵プリンタ、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続・保存
仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、コンピュータシステム:CPU:IntelI5・メモリ:2G・ハードディスク:64G、カメラ画素:130万、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、硬度読み取り:タッチスクリーンでインデントを表示・自動読み取り、最小測定単位:0.025um
データ出力WORD/EXCEL報告表と硬度グラフを生成できます
対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)
1台
¥5,298,000
税込¥5,827,800
17日以内出荷
推奨用途
幅広い用途に推奨される多用途の低極性相
汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。
仕様MS認定:はい
長さ(m)30
限界温度(℃)-60~360/370
極性8(無極性)
USPコードG27、G36、G41
液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-5
推奨用途
幅広い用途に推奨される多用途の低極性相
汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。
仕様MS認定:はい
限界温度(℃)-60~360/370
極性8(無極性)
USPコードG27、G36、G41
液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-5
推奨用途
幅広い用途に推奨される多用途の低極性相
汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。
仕様MS認定:はい
限界温度(℃)-60~360/370
極性8(無極性)
関連資料(11.97MB)
USPコードG27、G36、G41
液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-5
ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。
最高使用圧力(MPa)14
関連資料(1.57MB)
バルブ種類積層弁
過酷な現場の防爆機器用ドラム。コンセント・プラグに岩崎電気EXSCK1135HK/16Sを使用した電工ドラムです。各種工場及び工事現場の火気使用禁止場所に。
仕様●コンセント定格(A):15A●コンセント防爆構造:d2G5●定格電圧(全巻時/全延時)(A):2024/10/15
質量(kg)35.5
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気
コード長さ(m)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×580×600
入力AC100V
入力プラグ接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気
電線仕様-種別3PNCT2.0mm2×3芯
使用場所屋内型
特性防爆
1台
¥199,800
税込¥219,780
61日以内出荷
関連キーワード