219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

『SAFFRON マイナスイオンヘアドライヤー HKD-277』は、強力な風量で髪を素早く乾かすことができるヘアドライヤー製品です。マイナスイオンが髪に潤いを与え、まとまりのある髪へと導きます。高性能DCモーターを搭載しており、パワフルでありながら静音設計です。約450gと軽量なので、長時間使用しても腕が疲れにくく快適にドライヤーできます。コンパクトに折り畳めるので、収納や持ち運びにも便利です。髪の状態に合わせて、温風と冷風を切り替えることができます。
用途毎日の髪の乾燥に。ブローやカールなどのスタイリングに。髪の乾燥やパサつきが気になる方に。旅行に。 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【COOL】170【HOT】1200 温風温度(℃)(室温27℃計測距離10cm時)【COOL】約32/【HOT】約67 安全装置過昇温度防止装置 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×75×240 保証期間お買い上げ日より1年 コード長さ(cm)約165 安全機能温度ヒューズ&サーモスタッド マイナスイオン機能
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

森の香りで嫌な臭いを低減する新発想のゴミ袋です。森の心地良い香りで防臭と消臭のW効果があります。使用シーンに応じてご使用いただけます。エステー株式会社とオルディ株式会社の共同開発商品です。
1ケース(30枚)ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1箱(50個)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質本体:ステンレス 長さ許容差(mm)±0.15 目盛種別上下段cm目 ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。 シルバー 直径(Φmm)20Φmm 外径×高さH(Φmm×mm)20×12 耐荷重(kg)垂直:15、水平:5 特性強力 自重(g)19
1セット(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用 荷重引抜き荷重/135kgf
1個
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

渡辺金属工業スタンド灰皿
デザインと実用性を重視した灰皿。転倒防止用の重しを入れているので、安定感があります。フタの取手部分から全て手作業で製造。本体にフタを掛けられるフックもついていて便利です。フタ付きでニオイもシャットアウト。内フタには、差し込むと火が消える、消火ストッパーを付けています。また、上部のフタは掛けることもできるので、置き場所に困りません。
材質トタン材 形状円筒形 質量(kg)約1.53 寸法(Φ×高さH)(mm)135×510 フタの種類かぶせ式
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷

《国立大学法人 北海道大学 中垣俊之先生監修》 粘菌の飼育観察に加え、中垣俊之先生らのイグノーベル賞受賞研究である「粘菌迷路解答実験」や「交通網形成実験」の再現ができるセットです。
セット内容【4グループ分】粘菌(フィザルムの菌核)、粘菌の餌、寒天、ピンセット(フィルム用)1本、ミクロスパーテル2本、滅菌シャーレ10枚、粘菌迷路実験用フィルム、交通網実験用フィルム、粘菌ガイドブック 保管環境冷蔵
1個
48,980 税込53,878
14日以内出荷

亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。 同一方向出力なのでケーブルが纏まり配線が容易です。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様可動式 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz 周波数帯域(MHz)10~3224 設置場所屋内用 インピーダンス(Ω)75(F型)
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KEIBAプロホビー 喰切
エコ商品
釘等の切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)100 材質MARUTOLOYⅠ 質量(g)60 寸法A(mm)103 寸法D(mm)6 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)50 切断能力(mm)軟鉄線1.2 切断能力(mm)軟銅線1.4 バネ有り(片側固定構造) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

マサル工業ケーサー デズミ
エコ商品
●外曲がりの直角接続に使用します。
用途外曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。 材質PVC 形状出ズミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
用途内部コーン打込用(1/2)
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト 高さ(mm)113 外寸法・高さ(mm)113
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
用途内部コーン打込用(3/8x40)
1本
2,098 税込2,308
6日以内出荷


表面の石目は滑りにくく、耐久性に優れたポリエチレン樹脂を使用。
材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)15 質量(g)290 防炎性能試験番号EO.070226 耐荷重(kg/cm2)4.2
1枚
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
217 税込239
当日出荷

読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 ヒートンが簡単に回せるヒートン回し付です。
用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに 厚さ(mm)探知可能壁:最大35 コーティングフッ素コーティング
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック
ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
材質ステンレス鋼(SUS303) 取付け方法壁付け 種類標準 耐荷重(N)150 付加機能なし 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

外壁の配管周りの防水性を高める簡素化部材!。パイプの上から被せるだけ。広範囲なパイプ径に対応。
材質ポリエチレン 入数2 関連資料(1.7MB)
1個(2枚)
998 税込1,098
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼(S45C) トラスコ品番754-0132 サイズ電気ハトメ3mm用 質量(g)63 適合工具THP-HP
1組
10,980 税込12,078
翌々日出荷

背中・腰・お尻をポカポカやさしく温める。9段階温度調節でいつでも快適。自動OFFタイマー。無音・無臭で乾燥しにくい。固定バンド・滑り止め付
質量(g)約820(電源コード含む) 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)約25~60 コード長さ(m)約1.7 定格消費電力(W)60 材質(表面)ポリエステル繊維 切タイマー自動:2時間/4時間/8時間 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:41×45×45
1個
7,599 税込8,359
翌々日出荷

足元全体をやさしく温める5面パネル。3段階温度調節でいつでも快適。自動OFFタイマーと傾き検知で安心・安全。無音・無臭で乾燥しにくい。折りたたんで隙間に収納
質量(kg)約2.5 電源(V)100 50/60Hz 温度範囲(℃)強65/中55/弱45 コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)195 材質(表面)不織布 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:53×58×7(収納時)
1個
8,548 税込9,403
翌々日出荷

ラックを任意の角度で分岐・接続する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)鉄筋・丸棒つり専用クランプ
鉄筋、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
寸法L(mm)195 寸法H(mm)280 寸法D(mm)25 寸法H2(mm)50
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
用途内部コーン打込用(3/8x30)
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1箱(10本)
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目調のシックなデザインです。
用途消火器格納箱 材質スチール(木目調化粧板) 木目調
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)