15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D 動画あり
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用 電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品) 付属品取扱説明書 材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ) 表示7セグメントLCD、文字高13mm 外形寸法D(mm)219 外形寸法H(mm)63 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能IP65 電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。
1双
44,980 税込49,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織りにコスモスの押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」の金華山です。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
1本
5,598 税込6,158
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
1本
5,598 税込6,158
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるため冷凍庫内でも容易に作業できます。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。表面は耐水性素材を使用し、内部にシームレスの耐水性ライナーがある100%完全防水設計のため、液体が縫い目から手まで染み込みません。使用温度-196~+121℃で、オートクレーブ滅菌可能。また洗濯機での水洗いにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。1双入りです。
1双
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。 軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。 超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水ショルダータイプ
1双
80,900 税込88,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1本
10,980 税込12,078
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

現場監督が離れた位置から見ても見やすい蛍光シール。 工事現場での安全管理で、セフティロープの装着の確認がしやすい。 三日月型のシールは、フック本体の同型凹部に貼付。(表面用と裏面用あり) 長方形のシールは巻取式ランヤードのチューブの上、またはロープ式ランヤードのサツマ編込部に貼付。 巻きつける場所が太い場合には長方形のシールをつなぎ合わせます。
適合機種DB-HL-160S、DB-HL-160SW、DB-HL-170M、DB-HL-170、DB-HN-05DS、DB-MSL-120、DB-MOT-120、WP-150BF、WP-150BF-BK
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)
電源要(別置・別売) 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧AC100V~AC242V 連結1系統8000mm以内
1個
7,998 税込8,798
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1600種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
サイズ50mm毎で特寸対応可能 電源要(別置・別売) 品種軒下用LEDモジュール 使用場所軒下 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内
1個
10,980 税込12,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1100種類の商品があります)

1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)