15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

取付ホルダ形状:シャンクタイプ 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動開チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動開チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動開チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動開チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質HSS(ハイス) 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
19,400 税込21,340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:平行 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動開チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:直角 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動開チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

これはBLE Bee およびXadow BLEで使用されるSMD BLEモジュールです。TIcc2541チップをベースにしており、総部品コストが低く、超低消費電力システムに適した堅牢なネットワークノードを構築できます。モジュールは小さくて使い易く、メーカーのファームウエアがあらか
仕様●電源:DC3.3V●送信電流:15mA●動作温度:-40℃~+65℃ アズワン品番67-0477-27
1個
2,698 税込2,968
33日以内出荷

心肺蘇生時に蘇生バッグに接続することで、呼気中の炭酸ガス濃度と呼気の流れを可視化できます。 呼気炭酸ガス濃度が色の変化で分かりますので、誤挿管のリスクを回避できます。 患者の呼気に合わせて回転するプロペラを見ることで、呼吸に同調した蘇生バッグによる換気を行うことができます。 シングルユースタイプ。
仕様【デッドスペース】25mL以下 寸法(mm)83×67×45 測定範囲【(炭酸ガス濃度)・色】0%・紫、1~2%・ピンク、5%・黄 アズワン品番7-3688-01 適応体重(kg)15以上 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10017HM0014 接続ポート患者側/Φ15mm(内径)・Φ22mm(外径)、呼吸装置側/Φ15mm(外径) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(6個)
11,980 税込13,178
12日以内出荷

推奨用途 幅広い用途に推奨される多用途の低極性相 汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。
仕様MS認定:はい 限界温度(℃)-60~360/370 極性8(無極性) USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5
1個
85,980 税込94,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

推奨用途 多目的用途向けの多用途、低ブリード、不活性5%フェニル相 不活性度が高く、酸性/塩基性化合物および乱用薬物のピーク形状を改善します
仕様MS認定:はい 限界温度(℃)-60~360/370 極性8(無極性) USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5MSi
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

推奨用途 高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい 長さ(m)30 限界温度(℃)-60~400/430 極性8(無極性) 内径(mm)0.32 USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5HT
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途 100%水安定性、アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力 低沸点溶媒に対する選択性が向上。アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力
仕様MS認定:いいえ 限界温度(℃)20~250/260 極性52(極性) USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47 液相ポリエチレングリコール 固定相ZB-WAXplus
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード