4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸皮抜きポンチ 新潟精機(SK) 動画あり
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC46~48 六角軸対辺(mm)6.35
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バッグやポーチなど、アパレルテイストでお洒落なアイテムのレシピ&パターンセットです。 分かりやすいレシピで、楽しくアイテムが作れます。 また、パターンセット内にハンドメイドコレクションオリジナル織りネームが付いているので、お好きな箇所に付けてアレンジ出来ます。
セット内容レシピ・型紙:1セット、織りネーム(約H15mm×W50mm)
1袋
479 税込527
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐候性に優れたエースクロスYG養生テープ使用。特殊アクリル系粘着剤で強い粘着力で、糊残りがほとんどありません。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。
用途住宅、ビル等の屋内・屋外塗装養生や、鉄鋼養生、。内装リフォーム等に。 テープ種類マスキングテープ
1巻ほか
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要。コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れる。どこへでも持ち運び作業が可能。トリガーをロックし、偶発的な作動を防止。D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能。総油量:1.35L / 有効油量:0.98L。高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/min。最高吐出圧力:70MPA。吐出口径:NPT3/8。ポンプ側カプラ:Cejn102421494。※ISO VG32 使用可能。手動式油圧ポンプに比べて高速かつ一定的な速度実現。手動式油圧ポンプに比べて、筋肉への負担を大幅軽減
付属品本体、ショルダーストラップ、給油口キャップ 質量(kg)5(本体のみ) 電圧(V)18 バッテリー【プラットフォーム】M18 REDLITHIUM 流量(L/min)【低圧】0.3【高圧】0.16 公称圧力(bar)70MPA / 700 / 10000
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷