315件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

仕様製品に+ / -のマーキング可能. パナソニックSUバイポーラシリーズ. パナソニックSUシリーズは、バイポーラ電解コンデンサです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で2000時間の耐久性を誇ります。. 用途. バイポーラ ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流 表面実装. パナソニックSUシリーズ電解コンデンサは、極性が変化する用途にお勧めです。 信頼性が高く、産業用装置や、ハイファイシステムのクロスオーバーネットワークに適しています。 寸法(mm)5(Dia.)×11 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 電圧(V)50dc 寿命2000h 静電容量2.2μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 リップル電流(mA)18 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
659 税込725
翌々日出荷

仕様製品に+ / -のマーキング可能. パナソニックSUバイポーラシリーズ. パナソニックSUシリーズは、バイポーラ電解コンデンサです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で2000時間の耐久性を誇ります。. 用途. バイポーラ ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流 表面実装. パナソニックSUシリーズ電解コンデンサは、極性が変化する用途にお勧めです。 信頼性が高く、産業用装置や、ハイファイシステムのクロスオーバーネットワークに適しています。 寸法(mm)5(Dia.)×11 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 電圧(V)50dc シリーズSU-A (Bi-Polar) 寿命2000h 静電容量4.7μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
529 税込582
7日以内出荷

ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
1袋(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンコ・ベンリNの専用朱肉カートリッジです。2個入り
幅(mm)15 高さ(mm)14 奥行(mm)18 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
289 税込318
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)HN型 レセプタクル
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプHN 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状ソルダー
1個
2,398 税込2,638
当日出荷



PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータ
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所屋内 取付方向正方向
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イージーカート専用の中間棚です。
仕様ネスティング時や使用しない時は側面のフレームに掛けることができます。棚もセットする際は、荷物の高さに合わせて調節が可能です。
1枚
9,798 税込10,778
6日以内出荷

ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)1 材質(本体)SUS304
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロギング機能も内蔵した高性能温湿度計 ポケットサイズ温湿度計HN-CHは、新開発の湿度センサを使用し、測定範囲が0~100%RHと幅広い高性能・高信頼性の温湿度計です。
セット内容本体(HN-CHNR)、データ収録ソフト(HN-VXH1J)、RS-232Cケーブル(HN-CYHC)、卓上用アタッチメント、AC電源アダプター(HN-CYHRA)、収納ケース12、データ収録ソフトHN-VXH1J取扱説明書、単3電池×2 寸法(mm)W64×H113×D32 測定範囲-10~50℃、0~100%RH 質量(g)約140(本体部、電池含む) 電源単3アルカリ乾電池2本 センサー半導体式温度センサ、高分子静電容量式湿度センサ 応答時間15秒以下(90%応答、25℃、0.1m/s通風下において)
1台
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


低床重荷重用 540H・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。固定式540HRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入) 形状自在車 荷重種別重荷重 型式540H自在車 車輪幅(mm)40 取付方式平付旋回 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 ストッパーなし 偏芯E(mm)18 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 型式545H自在車S 車輪幅(mm)40 取付方式平付旋回 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)18 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ125・Φ150キャスター用マウントコーナープレートです。
材質スチール、表面:三価クロムメッキ 質量(g)1567
1個
4,410 税込4,851
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

75mmナイロンB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書きたいときに書きたい分だけ。 自分のペースで使い切れるノートです。 手なじみの良いコミックサイズと、のびのび書けるスクエアサイズ。好みや使い方に合わせて選べるよう、2つのサイズをご用意しました。 ノート本体と、クリアな質感のポケット付き専用カバー、定規やしおりとしても使える下敷きの3点がセットに。 書きたいと思ったその日から、気軽に日々の記録を始めることができます。 どちらのタイプも日付は自分で書き込めるようになっています。 3日ぶりでも、1ヶ月ぶりでも、日付に縛られず自分らしいペースで使うことができます。 どちらのタイプにも”分割ガイド”が付いています。 ドットをつないで線を引くことで、さらに自分好みのページに。 セットの下敷きを使うことで、より綺麗に仕上がります。 また、両サイズとも左下に「HITOTOKIマーク」付き。 1行コメントを書くなどあなたのアイディアで使ってみてください。 ページの真ん中にミシン目が入っていて、綺麗に切り離せるので失敗しても安心です。 メモとして活用したり、人に渡すこともできます。 水平にしっかり開く無線綴じ製法なので、ページのどこでも書き込みやすく、読み返しやすいのがポイントです。
サイズスクエア 寸法(幅W×高さH)(mm)174×174 ページ数59ページ
1冊
729 税込802
4日以内出荷

書きたいときに書きたい分だけ。 自分のペースで使い切れるノートです。 手なじみの良いコミックサイズと、のびのび書けるスクエアサイズ。好みや使い方に合わせて選べるよう、2つのサイズをご用意しました。 ノート本体と、クリアな質感のポケット付き専用カバー、定規やしおりとしても使える下敷きの3点がセットに。 書きたいと思ったその日から、気軽に日々の記録を始めることができます。 どちらのタイプも日付は自分で書き込めるようになっています。 3日ぶりでも、1ヶ月ぶりでも、日付に縛られず自分らしいペースで使うことができます。 どちらのタイプにも”分割ガイド”が付いています。 ドットをつないで線を引くことで、さらに自分好みのページに。 セットの下敷きを使うことで、より綺麗に仕上がります。 また、両サイズとも左下に「HITOTOKIマーク」付き。 1行コメントを書くなどあなたのアイディアで使ってみてください。 ページの真ん中にミシン目が入っていて、綺麗に切り離せるので失敗しても安心です。 メモとして活用したり、人に渡すこともできます。 水平にしっかり開く無線綴じ製法なので、ページのどこでも書き込みやすく、読み返しやすいのがポイントです。
サイズコミックサイズ 寸法(幅W×高さH)(mm)112×174
1冊
699 税込769
4日以内出荷

1冊
669 税込736
4日以内出荷



1セット
67,980 税込74,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

542H-NRB65 65mmナイロンB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター65mmナイロンB車輪
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
4,806 税込5,287
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7680種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR Series(AR20-02G) SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

AR Series(AR40-04) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×45×17
1セット(2個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー DDHNR・
RoHS
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5917 寸法H(mm)25 寸法B(mm)25 寸法LF(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)32
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

AR Series(AR30-03) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

AR Series(AR20K-02) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

AR Series(AR40K) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

AR Series(AR40-F04) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

関連キーワード