カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(657)
- ネジ式(385)
- つまみ・安全キャップ付き(39)
- ワイヤー式(53)
- クリップ式(102)
- 農業・園芸資材(5)
- オプションパーツ/固定具(1)
- 農業機械(125)
- FA担当者のオススメ新商品(90)
- バイク部品(36)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- 科学研究・開発用品(25)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 整備工具・収納(20)
- 溶接用品(8)
- 測定用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 清掃用品(5)
- トラック用品・パーツ(4)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
- 自転車部品(2)
- エンジン工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- BREEZE(8)
- TRUSCO(25)
- TRIDON(9)
- ABA(10)
- JCS(6)
- IDEAL(ホースバンド)(5)
- JUBILEE(35)
- 岩崎製作所(9)
- タカギ(9)
- セフティー3(12)
- エスコ(241)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- bitstrong(ビットストロング)(47)
- 正峰工業(37)
- 工進(30)
- CAILLAU(28)
- CF POSH(19)
- カクダイ(17)
- JTC(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ho-subanndo」の検索結果

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(262件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
ホースバンド つまみ付き
(79件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
ホースクランプ
(383件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON(112件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ MHタイプ
TRIDON(93件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)
BREEZE(49件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)バンド幅(mm)12.7
HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール
JCS(66件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。表面処理マイルドスチールメッキ
ホースバンド ワイヤータイプ
(63件のレビュー)¥67~税込¥74~1個当日出荷ドライバーやスパナ等で締め付けできます。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
SYバンド 右巻きダクトホース用
(13件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。用途ダクトホースの接続用に使用します。表面処理(ボルト)三価クロムメッキ材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)材質(ボルト)鉄(SS400)材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
強力オールステンホースバンド
セフティー3(4件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。用途ホースバンド。材質ステンレス
ホースバンド 手締め式 ステンレスバンド
岩崎製作所(6件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷手締めハンドル付の為、工具無しでもホース等の締め付け・固定が非常に簡単にできます。サビに強いステンレス製です。材質ステンレス製
ABAホースバンド オリジナル 12mm
ABA(59件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応![安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406826-241129-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]
TOYOX(トヨックス)(16件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
ハーネスクリップ 10個入
(14件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキ
板クリップ(ワンタッチホースクランプ)
SAWAKYU(85件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(10個)当日出荷扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
Pクリップ(オールステンレス)
JCS(30件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)10締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
パワーギア ホースバンド
IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)9.3
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻
岩崎製作所(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質鉄製
SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
スパイラルワイヤーバンド(SUS)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
HI-GRIP ハイ・グリップ ステンレス
JCS(21件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ハイ-グリップはオールステンレス製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。材質オールステンレス(SUS304)
ウェーブシール
TRIDON(54件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から33日以内出荷ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。 ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレスRoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)6.8
オールステンレスホースバンド(7.9mm幅)
BREEZE(27件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)当日出荷耐食性にすぐれています。低い適用トルクで高いシーリング圧。用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。エア管、燃料管用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301質量(g)6バンド幅(mm)7.9
304ステンレスホースクリップ
ORBIT(オービット)(24件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から33日以内出荷塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304
ホースクランプ HSタイプ
TRIDON(15件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から13日以内出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド パワータイト SUS製 右巻
岩崎製作所(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質ステンレス製
JUBILEEホースバンド スチール
JUBILEE(12件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。 また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。材質[バンド・ハウジング]鉄(BS1449),[スクリュー]BS870,[ZINGメッキ]BS7479
ABAホースバンド ノバ 9mm
ABA(16件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)バンド幅(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(2件のレビュー)¥145税込¥1601セット(2個)当日出荷エスコ品番EA463HB-45材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)16~25
ステンレスバンド W2 (SUS430)
Gemi(20件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷ドイツ工業規格(DIN3017)に基づいて作られた。ホースバンドです。 バンド及びハウジングはEN100088-1にもとづく1.4016(ASi430) または同等のステンレス鋼。スクリューは被覆加工(BN176にもとづき8μ亜鉛めっきし不動態化してシーリング処理)材質本体:ステンレスSUS430 スクリュ:炭素鋼・亜鉛メッキ
ホースクリップ SUS
アソー(6件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80ボルト頭部形状6角(7mm)
...


















![安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406826-241129-02.jpg)



















![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)