カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
    • 高付加価値オイルフィルター(4)
  • バイク部品(83)
  • 切削工具(28)
  • 制御機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「ho12」の検索結果

関連キーワード
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8668件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • マグネットオイルフィルター モノタロウ

    マグネットオイルフィルター

    モノタロウ(144件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途自動車用タイプカートリッジタイプ
  • スレンダーホーン 2端子 PIAA

    スレンダーホーン 2端子

    PIAA(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    渦巻き型ホーンで39.8mmの世界最薄を実現。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。スタイリッシュガードフィン付き。
    周波数(Hz)400/500音量(dB)112ブラック仕様車検対応付属品アース線材質樹脂質量(g)約184(1個あたり)定格電圧(V)12端子2
  • 北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]

    北川用鉄生爪 HO

    アーム[作業工具]
    9,798税込10,778
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • ソフレミニ(屋内外兼用型) 都市ガス用 桑名金属工業

    ソフレミニ(屋内外兼用型) 都市ガス用

    桑名金属工業(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
    使用ガス都市ガス仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
  • 北川用生爪(油圧・空圧用)HO KATO

    北川用生爪(油圧・空圧用)HO

    KATO(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
    用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。ピッチ1.5材質S50C
  • HO/HO小径 ギガ・セレクション

    HO/HO小径

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1組ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • 北川用生爪(油圧・空圧用)HO IZS

    北川用生爪(油圧・空圧用)HO

    IZS
    8,498税込9,348
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)1.5材質S45C
  • 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT

    北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)

    THECUT
    9,898税込10,888
    1セット(3個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • P-HO/B-200/N樹脂 ギガ・セレクション

    P-HO/B-200/N樹脂

    ギガ・セレクション
    29,980税込32,978
    1組
    翌々日出荷
    生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。 薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。
    ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質ポリアセタール(POM)
  • アルミ生爪(油圧 エアーチャック用) THECUT

    アルミ生爪(油圧 エアーチャック用)

    THECUT
    27,980税込30,778
    1セット(3個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。 比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。 軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。
    用途旋盤チャック用
  • R-HO/B-200円形(鉄) ギガ・セレクション

    R-HO/B-200円形(鉄)

    ギガ・セレクション
    71,980税込79,178
    1組
    翌々日出荷
    薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
    材質S45C
  • HO高爪 ギガ・セレクション

    HO高爪

    ギガ・セレクション
    25,980税込28,578
    1組
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質S45C
  • AL-HO/B-200/Nアルミ ギガ・セレクション

    AL-HO/B-200/Nアルミ

    ギガ・セレクション
    22,980税込25,278
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
    材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50
  • R-HO/B-200円形(アルミ) ギガ・セレクション

    R-HO/B-200円形(アルミ)

    ギガ・セレクション
    98,980税込108,878
    1組
    翌々日出荷
    切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です 生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。 軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。 鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
    ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50内径(mm)25
  • HO長爪 ギガ・セレクション

    HO長爪

    ギガ・セレクション
    28,980税込31,878
    1組
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質S45C爪形状山取無
  • HO幅広爪 ギガ・セレクション

    HO幅広爪

    ギガ・セレクション
    39,980税込43,978
    1組(3個)
    翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • THSトメワジクヨウ( JIS 大阪魂

    THSトメワジクヨウ( JIS

    大阪魂
    9,689税込10,658
    1袋(1000個)
    3日以内出荷
  • 集合計器盤用キャビネット WHO 河村電器産業

    集合計器盤用キャビネット WHO

    河村電器産業
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
  • 油圧・エアーチャック用生爪山取無し(北川用) THECUT

    油圧・エアーチャック用生爪山取無し(北川用)

    THECUT
    9,898税込10,888
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    仕様【Fig】A材質S50C
  • 新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用) HDK

    新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用)

    HDK(20件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    リビルトではないのでコアの回収が不要!
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528特価
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • 集合計器盤用キャビネット WHO-LW 河村電器産業

    集合計器盤用キャビネット WHO-LW

    河村電器産業
    179,800税込197,780
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
  • SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    199,800税込219,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • メッシュテント ブルー HO-128BLシリーズ ユニット

    メッシュテント ブルー HO-128BLシリーズ

    ユニット
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    風を受けにくく、日陰を作る効率の良い平屋根タイプのメッシュテントです。脚の伸縮は、ストッパーボタン式です。涼しげメッシュで体感温度も3~5℃ダウンします。
  • クーラントホース I-TOOL

    クーラントホース

    I-TOOL
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
  • ウォーターポンプ GMB

    ウォーターポンプ

    GMB
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHONDA主な適合純正品番19110-671-355・19110-671-335・19110-671-325
  • スクロールチャック用生爪 TRUSCO

    スクロールチャック用生爪

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • オイルフィルターレンチ カップ型 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ カップ型

    モノタロウ(733件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
    用途オイルフィルターの取り外しに。形状14角差込角(mm[inch])9.5[3/8]販売区分業務用
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]

    豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪

    アーム[作業工具]
    14,980税込16,478
    1セット(3個)
    当日出荷
    1set3個を同時加工の高精度品です。
    用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-12)・小径標準生爪(HO27M-12S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。トラスコ品番307-5385長さ(mm)140幅(mm)50高さ(mm)60チャック寸法(inch)12適合チャックH034M12 / H027M12 / H037M12適合メーカー豊和工業適合チャック外径(inch)12
  • 豊和用鉄生爪P3.0 アーム[作業工具]

    豊和用鉄生爪P3.0

    アーム[作業工具]
    9,798税込10,778
    1セット(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 豊和用鉄生爪 アーム[作業工具]

    豊和用鉄生爪

    アーム[作業工具]
    5,698税込6,268
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • 3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D OSG(オーエスジー)

    3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D

    OSG(オーエスジー)
    58,980税込64,878
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    鋼・鋳物加工で、送り速度Vf=1000mm/min超えを実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理WDIコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差e8
  • MDSサラバネ 大阪魂

    MDSサラバネ

    大阪魂
    7,205税込7,926
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
  • スパナ(GOSHO12 大阪魂

    スパナ(GOSHO12

    大阪魂
    703税込773
    1個
    翌々日出荷
    寸法L1(mm)137最小トルク(N・m)370呼び12寸法S(mm)12寸法e(mm)13.65寸法L2(mm)57ロックウェル硬度最小48
関連キーワード
wk1212特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wk1212